3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体はPTFEとPFAを使用。網自体もフッ素樹脂繊維を使用している為、耐熱・耐薬品性に優れています 本体と下の容器は、ずれる心配がなく安定した積み重ねが可能です
用途実験用、分級・ろ過用 材質PTFE/PFA/ETFE、PFA 仕様平皿付ふるいタイプ 質量(g)200 糸径(Φmm)0.2
1個
24,980 税込27,478
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『NR1341-01 フッ素樹脂3段式ふるい」用の替え網セットです。
用途実験用、分級用(スペアパーツ) 材質PTFE 仕様PTFEメッシュ仕様 トラスコ品番735-3430 質量(g)300 メッシュ6メッシュ相当:3枚、10メッシュ相当:3枚、18メッシュ相当:3枚
1個
10,980 税込12,078
17日以内出荷

オールフッ素樹脂製 従来の金属製ふるいでは、使用できない試料のふるい分け作業にも安心してご使用できます 受皿・フタが付いて、各1段でのご使用も可能です 網部はネジ式で固定していますので、網目を変更するのが簡単です。
用途実験用、分級用 材質PFA/PTFE 仕様ふるい3段式 トラスコ品番735-3421 高さ(mm)122 質量(g)800 深さ(mm)25 外径(mm)80 内径(mm)60Φ
1個
75,980 税込83,578
17日以内出荷