オールPFA製です。
薬液保存用として手軽に利用できます。
用途実験用
材質PFA
質量(g)50
耐薬品性に優れています
フタネジ式
オールPTFE製。耐熱性・耐薬品性に優れています。
オールPFA製です。
細口の洗浄瓶です。
用途実験用
材質(本体)PFA
質量(g)50
オールフッ素樹脂製なので腐食性のあるガスでもご使用可能です。上部・下部の接続は、PTFEパッキンでネジ止め仕様。
オールPFA製です。
広口の洗浄瓶です。
用途実験用
材質(本体)PFA
質量(g)50
オールPFA製です。
薬液保存用として手軽に利用できます。
用途実験用
材質PFA
質量(g)50
耐薬品性に優れています。オールPTFE円筒型容器です。15Lまでの容量を取り揃えました。最高使用温度:250℃(連続使用可能温度:150℃)。
耐薬品性に優れています。オールPTFE製です。
半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。
用途実験用
トラスコ品番735-5882
材質石英ガラス
容量(mL)1000
質量(g)100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×190
摺合せTS29/32
1本
¥68,980
税込¥75,878
17日以内出荷
半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。
用途実験用
トラスコ品番735-5858
材質石英ガラス
容量(mL)120
質量(g)100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×88
摺合せTS24/30
1本
¥33,980
税込¥37,378
17日以内出荷
半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。
用途実験用
トラスコ品番735-5874
材質石英ガラス
容量(mL)500
質量(g)100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×165
摺合せTS29/32
1本
¥54,980
税込¥60,478
17日以内出荷
半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。
用途実験用
トラスコ品番735-5831
材質石英ガラス
容量(mL)30
質量(g)100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×65
摺合せTS19/28
1本
¥24,980
税込¥27,478
17日以内出荷
半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。
用途実験用
トラスコ品番735-5866
材質石英ガラス
容量(mL)250
質量(g)100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×110
摺合せTS24/30
1本
¥35,980
税込¥39,578
17日以内出荷
耐薬品性に優れています。オールPTFE円筒型容器(蓋付)です。15Lまでの容量を取り揃えました。最高使用温度:250℃(連続使用可能温度:150℃)。
半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。
用途実験用
トラスコ品番735-5840
材質石英ガラス
容量(mL)60
質量(g)100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×75
摺合せTS19/28
1本
¥27,980
税込¥30,778
17日以内出荷
耐薬品性に優れています。接液部:オールPTFE。上蓋・下蓋をSUSシャフトでしっかりと蝶ネジ止めしております。加圧用の各種タンクとしてご使用可能です。チューブジョイントおよび温度計ホルダーと二方バルブは、ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)です
耐薬品性に優れています。接液部:オールPTFE。上蓋・下蓋をSUSシャフトでしっかりと蝶ネジ止めしております。加圧用の各種タンクとしてご使用可能です。チューブジョイントおよび温度計ホルダーは、ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)です
耐薬品性に優れています。接液部:オールPTFE。上蓋・下蓋をSUSシャフトでしっかりと蝶ネジ止めしております。加圧用の各種タンクとしてご使用可能です。チューブジョイントおよび温度計ホルダーは、ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)です
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがオスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとしてご使用できます。
材質PTFE
適合流体酸、アルカリなど
フッ素樹脂細口大型瓶は、四フッ化エチレンの共重合樹脂からできており、半透明な樹脂です。フッ素樹脂ボトルより肉厚が薄くできておりますが、耐薬品性は変わりありません。
従来のPFA細口瓶にフッ素樹脂のコックを取り付けたものです。
本体はPTFEとPFAを使用。網自体もフッ素樹脂繊維を使用している為、耐熱・耐薬品性に優れています
本体と下の容器は、ずれる心配がなく安定した積み重ねが可能です
用途実験用、分級・ろ過用
材質PTFE/PFA/ETFE、PFA
仕様平皿付ふるいタイプ
質量(g)200
糸径(Φmm)0.2
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがメスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとして使用できます。
トラスコ品番391-5751
材質フッ素樹脂(PTFE)
適合流体酸、アルカリなど
ねじサイズRc 1/4
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ネジキャップが簡単に開閉できるように握りがついています。化学反応器や分解容器としては使用しないで下さい。熱滅菌される場合は、蓋を緩めてください。
タンク及び容器類等に内部より出し、スパナで押さえ、ナットで締め付けます。
用途送液用、タンク・容器類接続用
材質PTFE、Oリングはバイトン
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番734-5526
質量(g)30
適合チューブ外径(Φmm)8
取付穴径(Φmm)15
アズワン品番61-3528-98
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
タンク及び容器類等に内部より出し、スパナで押さえ、ナットで締め付けます。
用途送液用、タンク・容器類接続用
材質PTFE、Oリングはバイトン
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番734-5518
質量(g)30
適合チューブ外径(Φmm)6
取付穴径(Φmm)15
アズワン品番61-3528-97
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
タンク及び容器類等に内部より出し、スパナで押さえ、ナットで締め付けます。
用途送液用、タンク・容器類接続用
材質PTFE、Oリングはバイトン
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番734-5542
質量(g)40
適合チューブ外径(Φmm)12
取付穴径(Φmm)120
アズワン品番61-3529-01
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
タンク及び容器類等に内部より出し、スパナで押さえ、ナットで締め付けます。
用途送液用、タンク・容器類接続用
材質PTFE、Oリングはバイトン
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番734-5534
質量(g)40
適合チューブ外径(Φmm)10
取付穴径(Φmm)18
アズワン品番61-3528-99
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定した撹拌が行えます。
外形がストレートのため、平底の容器に最適です。
用途撹拌用
接続部がオネジになっていますので、タンクや容器等に接続してご使用可能です
仕様取付可能撹拌シャフト径(mm):Φ8、接続ネジ規格:R1/2
材質PTFE(但しボディ内部にSUS製ベアリングシール材が入っています)
アズワン品番62-7029-09
1本
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
一方がガラス管、チューブ、パイプ等が接続可能で、もう一方は、オネジでボトル、円筒容器の蓋にメネジを切り接続します。
用途送液用
材質PFA/PTFE
仕様プラグ挿入式
トラスコ品番734-4791
質量(g)60
適合チューブ外径(Φmm)8
アズワン品番61-3528-05
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
二方がガラス管、チューブ、パイプ等が接続可能で、もう一方は、オネジでボトル、円筒容器の蓋にメネジを切り接続します。
用途送液用
材質PFA/PTFE
仕様プラグ挿入式
トラスコ品番734-4856
質量(g)100
適合チューブ外径(Φmm)12
適合外径(Φmm)12
接続ねじR3/8
アズワン品番61-3528-11
1個
¥52,980
税込¥58,278
31日以内出荷
凹凸のない平底容器用。底面をすべるので沈殿物の分散などに適しています。低回転での撹拌に効果を示します。
オールフッ素樹脂製
下部が容器状になっており液こぼれの心配がありません
取り外しができるので洗浄も簡単に行えます
用途実験用
材質PFA/PTFE
高さ(mm)170
質量(g)80
スーパーPFAを原料にしたロトモールド成型法による薬液容器にオリジナル液面計がついた商品です。
液面計で容量の確認が目視できます。
用途実験用、保存用
材質PFA/PTFE
質量(kg)1
タイプ液面計付タイプ
内径×外径(Φmm)8×13.5
スーパーPFAを原料にしたロトモールド成型法による薬液容器にオリジナル液面計がついた商品です。
液面計で容量の確認が目視できます。
用途実験用、保存用
材質PFA/PTFE
質量(kg)1
タイプ液面計付タイプ
内径×外径(Φmm)8×13.5
マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定した撹拌が行えます。外形がストレートのため、平底の容器に最適です。
用途かくはん用。
材質フッ素樹脂(PTFE)
形状シリンダー型
外径(Φmm)6
一方がガラス管、チューブ、パイプ等が接続可能で、もう一方は、オネジでボトル、円筒容器の蓋にメネジを切り接続します。
用途送液用
材質PFA/PTFE
仕様プラグ挿入式
トラスコ品番734-4813
質量(g)80
適合チューブ外径(Φmm)12
アズワン品番61-3528-07
1個
¥35,980
税込¥39,578
21日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ