37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

円筒型の容器に対して、底部の沈殿物をかきだして撹拌させる形状です。
1本
17,980 税込19,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タテに長い容器に対して上下ムラなく効果を発揮します。羽根は通常時閉じた状態ですので口の狭い容器にも挿入が可能です。遠心力により羽根は開く仕組みとなっています。
1本
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

撹拌効率が高く、円筒型の容器(ビーカーや広口容器)に対して最適な形状です。但し、粘性の高いサンプルや高速回転については不向きとなりますのでご注意ください。
1本
17,980 税込19,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

撹拌効率が高く、円筒型の容器(ビーカーや広口容器)に対して最適な形状です。但し、粘性の高いサンプルや高速回転については不向きとなりますのでご注意ください。
1本
17,980 税込19,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


2枚の羽根を45°に傾斜させたスタンダードな撹拌羽根です。放射流を作り出すので固一液の撹拌に最適です。また高粘度溶液や低速での撹拌に広く使用されています。羽根はネジ締めの為、脱着が容易です(締め付用スパナ付)。羽根の高さ調節が可能です。※標準は軸受が「PEEK製」となっております。フッ素樹脂製とは耐薬品性が異なりますのでご注意ください。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(羽根) 24×80×4 シャフト径(Φmm)8
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


湾曲した3枚羽根により低いせん断が可能です。羽根は自由に高さ調整可能です。
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オールフッ素樹脂(PTFE)製のスコップです。 耐薬品性に優れています。 取手部は20Φ丸棒で丁度手にフィットします。
用途サンプル採取用、耐薬品用 材質フッ素樹脂(PTFE) 寸法(直径Φ×柄)(mm)20×115
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールフッ素樹脂(PTFE)製のスコップです。 耐薬品性に優れています。 取手部は20Φ丸棒で丁度手にフィットします。
用途サンプル採取用、耐薬品用 材質フッ素樹脂(PTFE) 寸法(直径Φ×柄)(mm)20×100
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂(PTFE)3枚羽根スクリュー型撹拌棒には通常PEEK材の軸受けが付属されておりますが、PEEKでは耐薬品性的に劣る場合、こちらのPTFE軸受けをご使用下さい
材質PTFE アズワン品番62-7029-25
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

従来の2枚羽根に比べ、粒子の均一な浮遊が可能です。少ない動力で液中の分散が可能です。低~中粘度溶液の撹拌に適しています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)、中芯/ステンレス(SUS304)
1個
20,980 税込23,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3-5583-01~03のツイスター撹拌棒をを更に使いやすく改良したタイプです。底面の切り込みより滞留物を巻き上げながら撹拌致します。
シャフト径(Φmm)8
1個
26,980 税込29,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の2枚羽根に比べ、粒子の均一な浮遊が可能です。少ない動力で液中の分散が可能です。低~中粘度溶液の撹拌に適しています。
仕様適用容器径(mm):Φ150以上、羽根サイズ(mm):t5×高さ30 材質PTFE(四フッ化エチレン)、中芯/ステンレス(SUS304) 型番NR2067-003 アズワン品番3-5583-03 直径×長さ(mm)Φ8×640
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷

撹拌羽根が左右で別の傾斜角度をもたしている為、撹拌能力の優れています。大容量向けの撹拌棒。
1本
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス丸底容器の底部まで撹拌できるようにPTFE製の薄いヒラヒラ羽根をアンカー型撹拌羽根に装着した商品。ヒラヒラ羽根は肉薄(t0.5mm)となっており、撹拌時に万が一ガラス容器と接触したとしてもガラス容器の破損を防ぎます。
1本
23,980 税込26,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ8シャフトの撹拌棒と比較し撹拌時のブレが少なく、粘度のあるサンプルにも安心してご使用いただけます。固定羽根タイプ
シャフト径(Φmm)10 羽根幅(mm)150
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タテに長い容器に対して上下ムラなく効果を発揮します。羽根は通常時閉じた状態ですので口の狭い容器にも挿入が可能です。遠心力により羽根は開く仕組みとなっています。
1本
20,980 税込23,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ8シャフトの撹拌棒と比較し撹拌時のブレが少なく、粘度のあるサンプルにも安心してご使用いただけます。開閉羽根タイプ
全長(mm)600 シャフト径(Φmm)10 羽根幅(mm)150 アズワン品番63-4155-05
1個
34,980 税込38,478
11日以内出荷

1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明で薬品性は万能です。ホットエアーガン150℃で熱収縮できます。
用途金属・ガラスなどのロール・パイプ丸棒に。 全長(m)1 材質フッ素樹脂(FEP) 収縮率25~30% 収縮温度150℃
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Φ10シャフトを採用した大型撹拌棒です。全長は800と1000mmの二種類をご用意致しました。羽根は開閉式タイプなので、細口部への挿入も可能です。
1本
36,980 税込40,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管 等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。 コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-4091 質量(g)90 適合チューブ外径(Φmm)8 オリフィス径(Φmm)4 アズワン品番61-3527-34
1個
69,980 税込76,978
31日以内出荷

適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管 等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。 コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-4082 質量(g)90 適合チューブ外径(Φmm)6 オリフィス径(Φmm)4 アズワン品番61-3527-33
1個
68,980 税込75,878
31日以内出荷

適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管 等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。 コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-4112 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)12 オリフィス径(Φmm)6 アズワン品番61-3527-36
1個
89,980 税込98,978
31日以内出荷

適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管 等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。 コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-4074 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)12 オリフィス径(Φmm)9 アズワン品番61-3527-32
1個
53,980 税込59,378
31日以内出荷

適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管 等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。 コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-4066 質量(g)90 適合チューブ外径(Φmm)10 オリフィス径(Φmm)6 アズワン品番61-3527-31
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管 等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。 コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-4040 質量(g)80 適合チューブ外径(Φmm)6 オリフィス径(Φmm)4 アズワン品番61-3527-29
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管 等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。 コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-4104 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)10 オリフィス径(Φmm)6 アズワン品番61-3527-35
1個
83,980 税込92,378
31日以内出荷

フロンケミカル延長棒
サンプリングに使用します。延長棒で深いサンプリングにも使えます。
材質フッ素樹脂(PTFE) 長さ(mm)640 質量(kg)0.5 トラスコ品番391-6570 アズワン品番61-3223-85
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

フロンケミカル3枚羽根攪拌棒
撹拌効果を増したい時に最適です。羽根角度は45°になっています。羽根の高さ調節が可能です。
材質PTFE、PEEK ロッド径(Φmm)8 翼径(mm)半径70
1本
52,980 税込58,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

10Φ、16Φと容量の大きい撹拌に最適です。ガラスボールベアリングを採用しており、撹拌棒の摩耗がなく、PTFE削りかすが発生しません。
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロンケミカルサンプル採取ビーカー
サンプリングに使用します。延長棒で深いサンプリングにも使えます。
種類ビーカー 容量(mL)100 トラスコ品番391-6561 材質フッ素樹脂(PTFE) 質量(kg)0.8 外径×高さH(Φmm×mm)78×70 全高(mm)690 目盛なし 適合流体酸・アルカリなど アズワン品番61-3223-84
1個
19,980 税込21,978
当日出荷