4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体からなるフィルムです。
用途複雑な形状物の熱溶融成形。
材質PFA
寸法(幅W×長さL)(mm)1150×1000
連続使用温度(℃)-253~260
適合流体酸・アルカリなど
テープ長さ(mm)1000
透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。
用途薬品配管の中でもスプリング用として最適です。
材質PFA
オールPFA製です。
細口の洗浄瓶です。
用途実験用
材質(本体)PFA
質量(g)50
内底面がフラットになっているため、液溜まりがなく撹拌子も安定した回転が可能です。
材質がPFAの為、溶出物が極めて少なく、ピュアな液体の取扱に適しています。
あらゆる酸、アルカリ、有機溶剤に耐え、耐熱性も優れています。
用途実験用
材質PFA
仕様丈夫な設計で安価タイプ
螺旋状の波形チューブと比べ曲げ半径が小さい(内径の約1/4)。曲げても内径は殆ど変形しません。
用途研究用装置などに。
材質PFA
色半透明
使用温度範囲(℃)150
適合流体酸・アリカリ・超純水
フッ素樹脂PFAは、透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。PFAコイルチューブは薬品配管の中でもスプリング用として最適です。耐薬品性、耐熱性、耐久性、耐候性に優れています。
用途実験装置等の組立時に長さが決まらない場合に。装置が固定から動く間のジョイント配管に。
材質PFA
色半透明
使用圧力(MPa)なし
適合流体酸・アルカリ・超純水
使用温度(℃)MAX150
オールPFA製です。
広口の洗浄瓶です。
用途実験用
材質(本体)PFA
質量(g)50
PFAチューブをロールにかぶせて加熱収縮させるだけでしっかり固定され、ロール表面を容易に耐熱性・耐薬品性(防食性)・易剥離性(非汚染性)・電気絶縁性・低摩耗性に変えます。
用途ロールにかぶせて収縮させます。
取っ手が付いているので、扱いやすくなっております。
用途実験用
材質PFA
仕様丈夫な設計で安価タイプ
オールPFA製です。
薬液保存用として手軽に利用できます。
用途実験用
材質PFA
質量(g)50
モールド製品で、底面が凹になっているため、何段にも積み重ねができ内面はフラットになっています。
用途実験用
材質PFA
オールPFA製です。
薬液保存用として手軽に利用できます。
用途実験用
材質PFA
質量(g)50
PFAの容量300cc入りの小型オープン型冷却槽です。
配管パイプ外径8Φで冷却液の出入口を片側に揃えています。
用途実験用、熱交換器用
仕様ジャケット仕様
トラスコ品番735-2271
材質PFA
質量(g)90
容量(L)300
内径×深さ(mm)(槽)76×80
ノズル口径(Φmm)8
アズワン品番61-9943-92
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
本体はPTFEとPFAを使用。網自体もフッ素樹脂繊維を使用している為、耐熱・耐薬品性に優れています
本体と下の容器は、ずれる心配がなく安定した積み重ねが可能です
用途実験用、分級・ろ過用
材質PTFE/PFA/ETFE、PFA
仕様平皿付ふるいタイプ
質量(g)200
糸径(Φmm)0.2
枝管仕様です。
用途送液用
材質PFA
仕様チューブ圧入仕様
トラスコ品番734-4872
質量(g)60
適合チューブ外径(Φmm)8
オリフィス径(Φmm)3.5
プラグ(mm)16
アズワン品番61-3528-13
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
枝管仕様です。
用途送液用
材質PFA
仕様チューブ圧入仕様
トラスコ品番734-4864
質量(g)60
適合チューブ外径(Φmm)6
オリフィス径(Φmm)3
プラグ(mm)16
アズワン品番61-3528-12
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
枝管仕様です。
用途送液用
材質PFA
仕様チューブ圧入仕様
トラスコ品番734-4902
質量(g)60
適合チューブ外径(Φmm)6
オリフィス径(Φmm)3
プラグ(mm)16
アズワン品番61-3528-16
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
枝管仕様です。
用途送液用
材質PFA
仕様チューブ圧入仕様
トラスコ品番734-4937
質量(g)70
適合チューブ外径(Φmm)12
オリフィス径(Φmm)4
プラグ(mm)18
アズワン品番61-3528-19
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
枝管仕様です。
用途送液用
材質PFA
仕様チューブ圧入仕様
トラスコ品番734-4929
質量(g)70
適合チューブ外径(Φmm)10
オリフィス径(Φmm)3.5
プラグ(mm)18
アズワン品番61-3528-18
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
枝管仕様です。
用途送液用
材質PFA
仕様チューブ圧入仕様
トラスコ品番734-4911
質量(g)60
適合チューブ外径(Φmm)8
オリフィス径(Φmm)3.5
プラグ(mm)16
アズワン品番61-3528-17
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
枝管仕様です。
用途送液用
材質PFA
仕様チューブ圧入仕様
トラスコ品番734-4899
質量(g)60
適合チューブ外径(Φmm)12
オリフィス径(Φmm)4
プラグ(mm)18
アズワン品番61-3528-15
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
枝管仕様です。
用途送液用
材質PFA
仕様チューブ圧入仕様
トラスコ品番734-4881
質量(g)60
適合チューブ外径(Φmm)10
オリフィス径(Φmm)3.5
プラグ(mm)18
アズワン品番61-3528-14
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
オールPFA製です。
三方バルブ(枝管2ヶ所×オネジ接続)です。
用途送液用
材質PFA
トラスコ品番735-3073
質量(g)80
タイプ枝管
適合チューブ外径(Φmm)10
オリフィス径(Φmm)3.5
アズワン品番61-3537-14
ねじサイズR3/8
1個
¥34,980
税込¥38,478
31日以内出荷
オールPFA製です。
三方バルブ(枝管2ヶ所×オネジ接続)です。
用途送液用
材質PFA
トラスコ品番735-3065
質量(g)80
タイプ枝管
適合チューブ外径(Φmm)8
オリフィス径(Φmm)3.5
アズワン品番61-3537-13
ねじサイズR1/4
1個
¥31,980
税込¥35,178
31日以内出荷
オールPFA製です。
三方バルブ(枝管2ヶ所×オネジ接続)です。
用途送液用
材質PFA
トラスコ品番735-3057
質量(g)80
タイプ枝管
適合チューブ外径(Φmm)6
オリフィス径(Φmm)3
アズワン品番61-3537-12
ねじサイズR1/4
1個
¥31,980
税込¥35,178
31日以内出荷
トラスコ品番735-3081
質量(g)80
アズワン品番61-3537-15
ねじサイズR3/8
1個
¥37,980
税込¥41,778
31日以内出荷
オールPFA製です。
二方バルブ(枝管×オネジ接続)です。
用途送液用
材質PFA
仕様枝管タイプ
トラスコ品番735-3022
質量(g)80
適合チューブ外径(Φmm)8
オリフィス径(Φmm)3.5
アズワン品番61-3537-09
ねじサイズR1/4
1個
¥29,980
税込¥32,978
31日以内出荷
オールPFA製です。
二方バルブ(枝管×オネジ接続)です。
用途送液用
仕様枝管タイプ
トラスコ品番735-3014
材質PFA
質量(g)80
適合チューブ外径(Φmm)6
オリフィス径(Φmm)3
プラグ(mm)16
アズワン品番61-3537-08
ねじサイズR1/4
1個
¥29,980
税込¥32,978
31日以内出荷
竹の子外径はテーパー式です。
プラグ差込式の三方バルブです。
用途送液用
材質PFA
仕様タケノコジョイント仕様
トラスコ品番735-3596
質量(g)100
適合チューブ外径(Φmm)12
オリフィス径(Φmm)4
プラグ(mm)18
アズワン品番61-3537-61
1個
¥25,980
税込¥28,578
31日以内出荷
竹の子外径はテーパー式です。
プラグ差込式の三方バルブです。
用途送液用
材質PFA
仕様タケノコジョイント仕様
トラスコ品番735-3588
質量(g)100
適合チューブ外径(Φmm)10
オリフィス径(Φmm)3.5
プラグ(mm)16
1個
¥23,980
税込¥26,378
17日以内出荷
オールPFA製です。
二方バルブ(枝管×オネジ接続)です。
用途送液用
材質PFA
仕様枝管タイプ
トラスコ品番735-3049
質量(g)100
適合チューブ外径(Φmm)12
オリフィス径(Φmm)4
アズワン品番61-3537-11
ねじサイズR3/8
1個
¥36,980
税込¥40,678
31日以内出荷
竹の子外径はテーパー式です。
プラグ差込式の三方バルブです。
用途送液用
材質PFA
仕様タケノコジョイント仕様
トラスコ品番735-3570
質量(g)100
適合チューブ外径(Φmm)8
オリフィス径(Φmm)3.5
プラグ(mm)16
アズワン品番61-3537-59
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
竹の子外径はテーパー式です。
プラグ差込式の三方バルブです。
用途送液用
材質PFA
仕様タケノコジョイント仕様
トラスコ品番735-3561
質量(g)100
適合チューブ外径(Φmm)6
オリフィス径(Φmm)3
プラグ(mm)18
アズワン品番61-3537-58
1個
¥22,980
税込¥25,278
31日以内出荷
オールPFA製です。
二方バルブ(枝管×オネジ接続)です。
用途送液用
材質PFA
仕様枝管タイプ
トラスコ品番735-3031
質量(g)80
適合チューブ外径(Φmm)10
オリフィス径(Φmm)3.5
アズワン品番61-3537-10
ねじサイズR3/8
1個
¥31,980
税込¥35,178
31日以内出荷
竹の子外径はテーパー式です。
プラグ差込式の二方バルブです。
用途送液用
材質PFA
仕様タケノコジョイント仕様
トラスコ品番735-3545
質量(g)100
適合チューブ外径(Φmm)10
オリフィス径(Φmm)3.5
プラグ(mm)16
アズワン品番61-3537-56
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
竹の子外径はテーパー式です。
プラグ差込式の二方バルブです。
用途送液用
材質PFA
仕様タケノコジョイント仕様
トラスコ品番735-3529
質量(g)80
適合チューブ外径(Φmm)6
オリフィス径(Φmm)3
プラグ(mm)16
アズワン品番61-3537-54
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
竹の子外径はテーパー式です。
プラグ差込式の二方バルブです。
用途送液用
材質PFA
仕様タケノコジョイント仕様
トラスコ品番735-3553
質量(g)100
適合チューブ外径(Φmm)12
オリフィス径(Φmm)4
プラグ(mm)18
アズワン品番61-3537-57
1個
¥22,980
税込¥25,278
31日以内出荷
全長(mm)300
質量(g)30
曲げ半径(mm)24
フレキシブル部(mm)8×6
材質(本体)PFA
接続R
分類ドレンコック
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
トラスコ品番735-1721
形状アングル
質量(g)140
寸法A(mm)95
寸法B(mm)53
ハンドル形状レバー式
アズワン品番61-3536-08
1個
¥46,980
税込¥51,678
10日以内出荷
材質(本体)PFA
接続R
分類ドレンコック
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
トラスコ品番735-1739
形状アングル
質量(g)140
寸法A(mm)99
寸法B(mm)53
ハンドル形状レバー式
アズワン品番61-3536-09
1個
¥47,980
税込¥52,778
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ