850件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 内側にメスねじ、外側にオスねじが切ってあります。
材質PTFE 適合流体酸、アルカリ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


オールフッ素樹脂(PTFE)製のスコップです。 耐薬品性に優れています。 取手部は20Φ丸棒で丁度手にフィットします。
用途サンプル採取用、耐薬品用 材質フッ素樹脂(PTFE) 寸法(直径Φ×柄)(mm)20×115
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性・耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・滑り性に優れています。 メネジ部をふさぐことが出来ます。
用途機械・測定器装置用、配管継手用 材質PTFE 形状プラグ 質量(g)40 適合流体酸、アルカリなど
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(100個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
用途薬液対策用、組立用 材質PTFE 仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ 質量(g)15
1セット(10個)
739 税込813
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
用途薬液対策用、組立用 材質PTFE 仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ 質量(g)20
1セット(10個)
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
用途薬液対策用、組立用 材質PTFE 仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ 質量(g)25 首下長(mm)30
1セット(10個)
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(20枚)ほか
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フッ素樹脂を切削加工してOリング状にしたもので、伸縮はありません。固定用シール材としてご使用ください。
用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。 仕様固定用、JIS規格外 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-196~260 2018年トラスコ掲載ページ2 0191
1セット(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PTFE100%を特殊成形した製品です。
用途ろ過用 材質PTFE トラスコ品番735-3138 寸法(mm)Φ20×L50 質量(g)30 穴径(μm)約5~10 接続ねじRC1/4 アズワン品番61-3537-20 ねじサイズRC1/4
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用 トラスコ品番734-8134 材質PTFE 高さ(mm)47 上部外径(Φmm)54 外径(mm)59 胴内径(mm)43 容量(cc)50 胴外径(Φmm)47
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用 トラスコ品番734-8142 材質PTFE 高さ(mm)52 上部外径(Φmm)62 外径(mm)77 胴内径(mm)49 容量(cc)100 胴外径(Φmm)52
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用 トラスコ品番734-8185 材質PTFE 高さ(mm)114 上部外径(Φmm)133 外径(mm)165 胴内径(mm)108 容量(cc)1000 胴外径(Φmm)114
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用 トラスコ品番734-8118 材質PTFE 高さ(mm)25 上部外径(Φmm)30 外径(mm)36 胴内径(mm)22.5 容量(cc)10 胴外径(Φmm)25
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用 トラスコ品番734-8151 材質PTFE 高さ(mm)72 外径(mm)88 胴内径(mm)68 容量(cc)200 胴外径(Φmm)72 上部径(Φmm)83
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用 トラスコ品番734-8177 材質PTFE 高さ(mm)122 上部外径(Φmm)102 胴内径(mm)85 容量(cc)500 胴外径(Φmm)122
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷

オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用 トラスコ品番734-8169 材質PTFE 高さ(mm)76 外径(mm)104 胴内径(mm)72 容量(cc)300 胴外径(Φmm)76 上部径(Φmm)88
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用 トラスコ品番734-8126 材質PTFE 高さ(mm)35 上部外径(Φmm)40 外径(mm)44 胴内径(mm)33 容量(cc)30 胴外径(Φmm)35
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用 トラスコ品番734-8193 材質PTFE 高さ(mm)130 上部外径(Φmm)148 外径(mm)200 胴内径(mm)124 容量(cc)2000 胴外径(Φmm)130
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがメスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとして使用できます。
トラスコ品番391-5751 材質フッ素樹脂(PTFE) 適合流体酸、アルカリなど ねじサイズRc 1/4
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

柔軟性があり、折れたり割れたりせず連続して繰り返される曲げや振動にも安心してご使用いただけます。
1本
42,980 税込47,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柔軟性があり、折れたり割れたりせず連続して繰り返される曲げや振動にも安心してご使用いただけます。
透明
1本
32,685 税込35,954
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールフッ素樹脂(PTFE)製のスコップです。 耐薬品性に優れています。 取手部は20Φ丸棒で丁度手にフィットします。
用途サンプル採取用、耐薬品用 材質フッ素樹脂(PTFE) 寸法(直径Φ×柄)(mm)20×100
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールPTFE製。フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズに準じていますので、既設のフランジへの取付がご使用可能です。
材質フッ素樹脂(PTFE)
1箱(5枚)
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オールフッ素樹脂(PTFE)製のミニスコップです。耐薬品性に優れています。全ての薬品に対して、化学変化もなく汚染しません。
用途サンプル採取用。耐薬品用。 材質フッ素樹脂(PTFE) トラスコ品番754-9091 質量(g)17 2018年トラスコ掲載ページ10 0954
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

底部はダイヤ目カットのPTFEネットを貼り付けております。小さな部品も落とす事なく洗浄液を簡単に排出可能 把手付きなので、洗浄や乾燥、持ち運びにも便利です。
用途洗浄用 材質PTFE 形状丸型 質量(g)150
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性・耐薬品性に優れています。
用途実験用 トラスコ品番153-2850 高さ(mm)20 外径(mm)100 容量(cc)【分割】40×2
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

『NR1341-01 フッ素樹脂3段式ふるい」用の替え網セットです。
用途実験用、分級用(スペアパーツ) 材質PTFE 仕様PTFEメッシュ仕様 トラスコ品番735-3430 質量(g)300 メッシュ6メッシュ相当:3枚、10メッシュ相当:3枚、18メッシュ相当:3枚
1個
10,980 税込12,078
17日以内出荷

フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズ(ボルト穴付)に準じていますので、既設のフランジへ取り付け可能です。 オールPTFE製です。(PTFEを特殊成形し、ソフトで柔軟性に富む素材となっております)
厚さ(mm)3 材質PTFE ボルト穴数4
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体はPTFEとPFAを使用。網自体もフッ素樹脂繊維を使用している為、耐熱・耐薬品性に優れています 本体と下の容器は、ずれる心配がなく安定した積み重ねが可能です
用途実験用、分級・ろ過用 材質PTFE/PFA/ETFE、PFA 仕様平皿付ふるいタイプ 質量(g)200 糸径(Φmm)0.2
1個
24,980 税込27,478
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2枚の羽根を45°に傾斜させたスタンダードな撹拌羽根です。放射流を作り出すので固一液の撹拌に最適です。また高粘度溶液や低速での撹拌に広く使用されています。羽根はネジ締めの為、脱着が容易です(締め付用スパナ付)。羽根の高さ調節が可能です。※標準は軸受が「PEEK製」となっております。フッ素樹脂製とは耐薬品性が異なりますのでご注意ください。
寸法(幅W×高さH)(mm)80×24 厚さ(mm)4 アズワン品番63-4154-97
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

1本
31,980 税込35,178
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2枚の羽根を45°に傾斜させたスタンダードな撹拌羽根です。放射流を作り出すので固一液の撹拌に最適です。また高粘度溶液や低速での撹拌に広く使用されています。羽根はネジ締めの為、脱着が容易です(締め付用スパナ付)。羽根の高さ調節が可能です。※標準は軸受が「PEEK製」となっております。フッ素樹脂製とは耐薬品性が異なりますのでご注意ください。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(羽根) 24×80×4 シャフト径(Φmm)8
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スクリュー型になった撹拌羽根。羽根はネジ締め固定の為、付属のスパナにて脱着が容易に行えます。羽根の高さ調整が可能。
仕様取付可能撹拌シャフト径(mm):Φ8 材質PTFE、軸受部/PEEK(フッ素樹脂製の軸受けをご希望の場合、NR2680-010をご購入下さい) 羽根高(mm)25 アズワン品番62-7029-24 羽根径(Φmm)Φ100
1本
37,980 税込41,778
5日以内出荷

接続部がオネジになっていますので、タンクや容器等に接続してご使用可能です
仕様取付可能撹拌シャフト径(mm):Φ8、接続ネジ規格:R1/2 材質PTFE(但しボディ内部にSUS製ベアリングシール材が入っています) アズワン品番62-7029-09
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがオスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとしてご使用できます。
材質PTFE 適合流体酸、アルカリなど
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。
アズワン品番3-5935-02
1個
7,998 税込8,798
当日出荷