28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロンケミカルPFA三方バルブ
エコ商品
材質本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム 使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧) 寸法A(mm)38.5 寸法D(mm)45 寸法B(mm)28 寸法C(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロンケミカルPTFE PFA三方バルブ 6Φ
枝管仕様です。
用途送液用 材質PFA 仕様チューブ圧入仕様 トラスコ品番734-4902 質量(g)60 適合チューブ外径(Φmm)6 オリフィス径(Φmm)3 プラグ(mm)16 アズワン品番61-3528-16
1個
14,980 税込16,478
欠品中

フロンケミカルPTFE PFA三方バルブ 12Φ
枝管仕様です。
用途送液用 材質PFA 仕様チューブ圧入仕様 トラスコ品番734-4937 質量(g)70 適合チューブ外径(Φmm)12 オリフィス径(Φmm)4 プラグ(mm)18 アズワン品番61-3528-19
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管 等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。 コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-4074 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)12 オリフィス径(Φmm)9 アズワン品番61-3527-32
1個
53,980 税込59,378
31日以内出荷

適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管 等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。 コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-4066 質量(g)90 適合チューブ外径(Φmm)10 オリフィス径(Φmm)6 アズワン品番61-3527-31
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

オールフッ素樹脂(PTFE)製です。 本体を角型成型した枝管仕様です。
用途送液用 材質PTFE 仕様チューブ圧入式 トラスコ品番734-4996 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)8 オリフィス径(Φmm)2.8 プラグ(mm)13.5 アズワン品番61-3528-29
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷

フロンケミカルPTFE PFA三方バルブ 10Φ
枝管仕様です。
用途送液用 材質PFA 仕様チューブ圧入仕様 トラスコ品番734-4929 質量(g)70 適合チューブ外径(Φmm)10 オリフィス径(Φmm)3.5 プラグ(mm)18 アズワン品番61-3528-18
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管 等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。 コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-4040 質量(g)80 適合チューブ外径(Φmm)6 オリフィス径(Φmm)4 アズワン品番61-3527-29
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

二方がガラス管、チューブ、パイプ等が接続可能で、もう一方は、オネジでボトル、円筒容器の蓋にメネジを切り接続します。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様プラグ挿入式 トラスコ品番734-4856 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)12 適合外径(Φmm)12 接続ねじR3/8 アズワン品番61-3528-11
1個
52,980 税込58,278
31日以内出荷

オールフッ素樹脂(PTFE)製です。 本体を角型成型した枝管仕様です。
用途送液用 材質PTFE 仕様チューブ圧入式 トラスコ品番734-4988 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)6 オリフィス径(Φmm)2.8 プラグ(mm)13.5 アズワン品番61-3528-28
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷

二方がガラス管、チューブ、パイプ等が接続可能で、もう一方は、オネジでボトル、円筒容器の蓋にメネジを切り接続します。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様プラグ挿入式 トラスコ品番734-4848 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)8 適合外径(Φmm)10 接続ねじR1/4 アズワン品番61-3528-10
1個
52,980 税込58,278
31日以内出荷

二方がガラス管、チューブ、パイプ等が接続可能で、もう一方は、オネジでボトル、円筒容器の蓋にメネジを切り接続します。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様プラグ挿入式 トラスコ品番734-4830 質量(g)70 適合チューブ外径(Φmm)8 適合外径(Φmm)8 接続ねじR1/4 アズワン品番61-3528-09
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

オールPFA製です。 三方バルブ(枝管2ヶ所×オネジ接続)です。
用途送液用 材質PFA トラスコ品番735-3073 質量(g)80 タイプ枝管 適合チューブ外径(Φmm)10 オリフィス径(Φmm)3.5 アズワン品番61-3537-14 ねじサイズR3/8
1個
34,980 税込38,478
31日以内出荷

フロンケミカルPTFE PFA三方バルブ 8Φ
枝管仕様です。
用途送液用 材質PFA 仕様チューブ圧入仕様 トラスコ品番734-4911 質量(g)60 適合チューブ外径(Φmm)8 オリフィス径(Φmm)3.5 プラグ(mm)16 アズワン品番61-3528-17
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

オールフッ素樹脂(PTFE)製です。 本体を角型成型した枝管仕様です。
用途送液用 材質PTFE 仕様チューブ圧入式 トラスコ品番734-5003 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)10 オリフィス径(Φmm)2.8 プラグ(mm)16 アズワン品番61-3528-30
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

二方がガラス管、チューブ、パイプ等が接続可能で、もう一方は、オネジでボトル、円筒容器の蓋にメネジを切り接続します。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様プラグ挿入式 トラスコ品番734-4821 質量(g)70 適合チューブ外径(Φmm)6 適合外径(Φmm)6 接続ねじR1/4 アズワン品番61-3528-08
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

オールPFA製です。 三方バルブ(枝管2ヶ所×オネジ接続)です。
用途送液用 材質PFA トラスコ品番735-3065 質量(g)80 タイプ枝管 適合チューブ外径(Φmm)8 オリフィス径(Φmm)3.5 アズワン品番61-3537-13 ねじサイズR1/4
1個
31,980 税込35,178
31日以内出荷

オールPFA製です。 三方バルブ(枝管2ヶ所×オネジ接続)です。
用途送液用 材質PFA トラスコ品番735-3057 質量(g)80 タイプ枝管 適合チューブ外径(Φmm)6 オリフィス径(Φmm)3 アズワン品番61-3537-12 ねじサイズR1/4
1個
31,980 税込35,178
31日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 接続Rc バルブ種類ボールバルブ 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番735-1445 形状横形3方向 質量(g)180 寸法D(mm)43 オリフィス径(Φmm)8 寸法B(mm)92 ハンドル形状T形 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PTFE 適合管外径(Φmm)8
1個
79,980 税込87,978
12日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 接続Rc バルブ種類ボールバルブ 呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番735-1437 形状横形3方向 質量(g)180 寸法D(mm)38.5 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)81 ハンドル形状T形 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PTFE 適合管外径(Φmm)6
1個
69,980 税込76,978
12日以内出荷

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 トラスコ品番735-1453 形状横形3方向 材質(本体)PTFE 質量(g)180 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 寸法D(mm)55 オリフィス径(Φmm)10 寸法B(mm)110 接続Rc ハンドル形状T形 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PTFE 適合管外径(Φmm)10 バルブ種類ボールバルブ
1個
99,980 税込109,978
12日以内出荷

呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番735-1461 形状横形3方向 材質(本体)PTFE 質量(g)180 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 寸法D(mm)38.5 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)81 接続Rc ハンドル形状T形 材質(Oリング)パーフロ 材質(ハンドル)取手部:PTFE 適合管外径(Φmm)6 バルブ種類ボールバルブ
1個
109,800 税込120,780
12日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 接続Rc バルブ種類ボールバルブ 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 トラスコ品番735-1488 形状横形3方向 質量(g)250 寸法D(mm)55 オリフィス径(Φmm)10 寸法B(mm)110 ハンドル形状T形 材質(Oリング)パーフロ 材質(ハンドル)取手部:PTFE 適合管外径(Φmm)10
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 接続Rc 分類三方バルブ 呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番734-4376 形状横形3方向 質量(g)120 寸法A(mm)35 オリフィス径(Φmm)4 寸法B(mm)43 ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP 材質(ナット)PFA アズワン品番61-3527-62 適合管外径(Φmm)8
1個
39,980 税込43,978
23日以内出荷

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番734-4392 形状横形3方向 材質(本体)PTFE 質量(g)120 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 寸法A(mm)46 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)57 接続Rc 分類三方バルブ ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP 材質(ナット)PFA アズワン品番61-3527-64 適合管外径(Φmm)12
1個
59,980 税込65,978
23日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 接続Rc バルブ種類ボールバルブ 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番735-1470 形状横形3方向 質量(g)200 寸法D(mm)43 オリフィス径(Φmm)8 寸法B(mm)92 ハンドル形状T形 材質(Oリング)パーフロ 材質(ハンドル)取手部:PTFE 適合管外径(Φmm)8
1個
149,800 税込164,780
12日以内出荷

呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番734-4368 形状横形3方向 材質(本体)PTFE 質量(g)120 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 寸法A(mm)34 オリフィス径(Φmm)4 寸法B(mm)43 接続Rc 分類三方バルブ ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP 材質(ナット)PFA アズワン品番61-3527-61 適合管外径(Φmm)6
1個
35,980 税込39,578
23日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 接続Rc 分類三方バルブ 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番734-4384 形状横形3方向 質量(g)120 寸法A(mm)39 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)35 ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP 材質(ナット)PFA アズワン品番61-3527-63 適合管外径(Φmm)10
1個
58,980 税込64,878
23日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 三又