67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロンケミカル三方ストップコック
本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。
用途送液用 トラスコ品番752-6601 材質PTFE/PP 幅(mm)40 全長(mm)58 高さ(mm)48 オリフィス径(Φmm)2 タケノコ外径(Φmm)6
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

フロンケミカルPTFE三方バルブ
エコ商品
材質本体/PTFE 取手部/PP 袋ナット/PFA 使用圧力0.3MPa以下(ゲージ圧) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロンケミカルPFA三方バルブ
エコ商品
材質本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム 使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧) 寸法A(mm)38.5 寸法D(mm)45 寸法B(mm)28 寸法C(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。
用途送液用 材質PTFE/PP 仕様タケノコジョイント仕様 形状3方 質量(g)60
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。
用途送液用 材質PTFE/PP 仕様タケノコジョイント仕様 トラスコ品番752-6598 幅(mm)40 全長(mm)58 高さ(mm)48 質量(g)60 オリフィス径(Φmm)2 タケノコ外径(Φmm)4.5
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷

二方がガラス管、チューブ、パイプ等が接続可能で、もう一方は、オネジでボトル、円筒容器の蓋にメネジを切り接続します。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様プラグ挿入式 トラスコ品番734-4856 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)12 適合外径(Φmm)12 接続ねじR3/8 アズワン品番61-3528-11
1個
52,980 税込58,278
31日以内出荷

オールフッ素樹脂(PTFE)製です。 本体を角型成型した枝管仕様です。
用途送液用 材質PTFE 仕様チューブ圧入式 トラスコ品番734-4996 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)8 オリフィス径(Φmm)2.8 プラグ(mm)13.5 アズワン品番61-3528-29
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷

フロンケミカルPTFE PFA三方バルブ 6Φ
枝管仕様です。
用途送液用 材質PFA 仕様チューブ圧入仕様 トラスコ品番734-4902 質量(g)60 適合チューブ外径(Φmm)6 オリフィス径(Φmm)3 プラグ(mm)16 アズワン品番61-3528-16
1個
14,980 税込16,478
欠品中

フロンケミカルPTFE PFA三方バルブ 12Φ
枝管仕様です。
用途送液用 材質PFA 仕様チューブ圧入仕様 トラスコ品番734-4937 質量(g)70 適合チューブ外径(Φmm)12 オリフィス径(Φmm)4 プラグ(mm)18 アズワン品番61-3528-19
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管 等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。 コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-4074 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)12 オリフィス径(Φmm)9 アズワン品番61-3527-32
1個
53,980 税込59,378
31日以内出荷

適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管 等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。 コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-4066 質量(g)90 適合チューブ外径(Φmm)10 オリフィス径(Φmm)6 アズワン品番61-3527-31
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

二方がガラス管、チューブ、パイプ等が接続可能で、もう一方は、オネジでボトル、円筒容器の蓋にメネジを切り接続します。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様プラグ挿入式 トラスコ品番734-4848 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)8 適合外径(Φmm)10 接続ねじR1/4 アズワン品番61-3528-10
1個
52,980 税込58,278
31日以内出荷

二方がガラス管、チューブ、パイプ等が接続可能で、もう一方は、オネジでボトル、円筒容器の蓋にメネジを切り接続します。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様プラグ挿入式 トラスコ品番734-4830 質量(g)70 適合チューブ外径(Φmm)8 適合外径(Φmm)8 接続ねじR1/4 アズワン品番61-3528-09
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

オールフッ素樹脂(PTFE)製です。 本体を角型成型した枝管仕様です。
用途送液用 材質PTFE 仕様チューブ圧入式 トラスコ品番734-4988 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)6 オリフィス径(Φmm)2.8 プラグ(mm)13.5 アズワン品番61-3528-28
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷

フロンケミカルPTFE PFA三方バルブ 10Φ
枝管仕様です。
用途送液用 材質PFA 仕様チューブ圧入仕様 トラスコ品番734-4929 質量(g)70 適合チューブ外径(Φmm)10 オリフィス径(Φmm)3.5 プラグ(mm)18 アズワン品番61-3528-18
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管 等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。 コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-4040 質量(g)80 適合チューブ外径(Φmm)6 オリフィス径(Φmm)4 アズワン品番61-3527-29
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の三方バルブです。
用途送液用 材質PTFE 仕様タケノコジョイント仕様 トラスコ品番735-3499 質量(g)80 適合チューブ外径(Φmm)8 オリフィス径(Φmm)2.8 プラグ(mm)13.5 適合チューブ内径(Φmm)6~7 アズワン品番61-3537-51
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷

竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の三方バルブです。
用途送液用 材質PTFE 仕様タケノコジョイント仕様 トラスコ品番735-3511 質量(g)80 適合チューブ外径(Φmm)12 オリフィス径(Φmm)2.8 プラグ(mm)16
1個
23,980 税込26,378
17日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 接続Rc バルブ種類ボールバルブ 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 トラスコ品番734-4007 形状横形3方向 質量(g)250 寸法D(mm)65 オリフィス径(Φmm)10 寸法B(mm)110 ハンドル形状その他 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-21
1個
149,800 税込164,780
33日以内出荷

竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の三方バルブです。
用途送液用 材質PTFE 仕様タケノコジョイント仕様 トラスコ品番735-3502 質量(g)80 適合チューブ外径(Φmm)10 オリフィス径(Φmm)2.8 プラグ(mm)13.5 アズワン品番61-3537-52
1個
24,980 税込27,478
31日以内出荷

オールPFA製です。 三方バルブ(枝管2ヶ所×オネジ接続)です。
用途送液用 材質PFA トラスコ品番735-3073 質量(g)80 タイプ枝管 適合チューブ外径(Φmm)10 オリフィス径(Φmm)3.5 アズワン品番61-3537-14 ねじサイズR3/8
1個
34,980 税込38,478
31日以内出荷

二方がガラス管、チューブ、パイプ等が接続可能で、もう一方は、オネジでボトル、円筒容器の蓋にメネジを切り接続します。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様プラグ挿入式 トラスコ品番734-4821 質量(g)70 適合チューブ外径(Φmm)6 適合外径(Φmm)6 接続ねじR1/4 アズワン品番61-3528-08
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷

オールフッ素樹脂(PTFE)製です。 本体を角型成型した枝管仕様です。
用途送液用 材質PTFE 仕様チューブ圧入式 トラスコ品番734-5003 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)10 オリフィス径(Φmm)2.8 プラグ(mm)16 アズワン品番61-3528-30
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

フロンケミカルPTFE PFA三方バルブ 8Φ
枝管仕様です。
用途送液用 材質PFA 仕様チューブ圧入仕様 トラスコ品番734-4911 質量(g)60 適合チューブ外径(Φmm)8 オリフィス径(Φmm)3.5 プラグ(mm)16 アズワン品番61-3528-17
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 トラスコ品番734-4180 形状横形3方向 材質(本体)PTFE 質量(g)250 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 寸法A(mm)42 オリフィス径(Φmm)9 寸法B(mm)48 接続Rc 分類三方バルブ ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-43
1個
89,980 税込98,978
33日以内出荷

耐薬品性に優れています。フラスコ等のTS(共通摺合せ)接続仕様。ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。
1個
47,980 税込52,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 接続Rc 分類三方バルブ 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 トラスコ品番734-4198 形状横形3方向 質量(g)700 寸法A(mm)54 オリフィス径(Φmm)12 寸法B(mm)60.5 ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-44
1個
149,800 税込164,780
33日以内出荷

三方バルブ圧入型にPVC台座を装備した据付用。操作パネル等に直接取付る事が可能です。
用途送液用、据付用 材質PFA/PTFE/PVC 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)・PVC台座を装備した据え置き型 トラスコ品番735-3367 質量(g)200 適合チューブ外径(Φmm)8 適合外径(Φmm)6 オリフィス径(Φmm)4 アズワン品番61-3537-40
1個
54,980 税込60,478
26日以内出荷

三方バルブ圧入型にPVC台座を装備した据付用。操作パネル等に直接取付る事が可能です。
用途送液用、据付用 材質PFA/PTFE/PVC 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)・PVC台座を装備した据え置き型 トラスコ品番735-3359 質量(g)180 適合チューブ外径(Φmm)6 適合外径(Φmm)1/2 オリフィス径(Φmm)4 アズワン品番61-3537-39
1個
54,980 税込60,478
26日以内出荷

三方バルブ圧入型にPVC台座を装備した据付用。操作パネル等に直接取付る事が可能です。
用途送液用、据付用 材質PFA/PTFE/PVC 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)・PVC台座を装備した据え置き型 トラスコ品番735-3375 質量(g)200 適合チューブ外径(Φmm)10 適合外径(Φmm)8 オリフィス径(Φmm)6 アズワン品番61-3537-41
1個
79,980 税込87,978
26日以内出荷

竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の三方バルブです。
用途送液用 材質PFA 仕様タケノコジョイント仕様 トラスコ品番735-3596 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)12 オリフィス径(Φmm)4 プラグ(mm)18 アズワン品番61-3537-61
1個
25,980 税込28,578
31日以内出荷

竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の三方バルブです。
用途送液用 材質PFA 仕様タケノコジョイント仕様 トラスコ品番735-3588 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)10 オリフィス径(Φmm)3.5 プラグ(mm)16
1個
23,980 税込26,378
17日以内出荷

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番734-4171 形状横形3方向 材質(本体)PTFE 質量(g)250 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 寸法A(mm)35.5 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)43.5 接続Rc 分類三方バルブ ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-42
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 接続Rc バルブ種類ボールバルブ 呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番734-3981 形状横形3方向 質量(g)250 寸法D(mm)50 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)81 ハンドル形状その他 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-19
1個
99,980 税込109,978
63日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 接続Rc バルブ種類ボールバルブ 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番735-1445 形状横形3方向 質量(g)180 寸法D(mm)43 オリフィス径(Φmm)8 寸法B(mm)92 ハンドル形状T形 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PTFE 適合管外径(Φmm)8
1個
79,980 税込87,978
12日以内出荷

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 トラスコ品番734-4031 形状横形3方向 材質(本体)PTFE 質量(g)250 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 寸法D(mm)65 オリフィス径(Φmm)10 寸法B(mm)110 接続Rc ハンドル形状その他 材質(Oリング)パーフロ 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-24 バルブ種類ボールバルブ
1個
229,800 税込252,780
63日以内出荷

竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の三方バルブです。
用途送液用 材質PTFE 仕様タケノコジョイント仕様 トラスコ品番735-3481 質量(g)80 適合チューブ外径(Φmm)6 オリフィス径(Φmm)2.8 プラグ(mm)16 アズワン品番61-3537-50
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷

オールPFA製です。 三方バルブ(枝管2ヶ所×オネジ接続)です。
用途送液用 材質PFA トラスコ品番735-3065 質量(g)80 タイプ枝管 適合チューブ外径(Φmm)8 オリフィス径(Φmm)3.5 アズワン品番61-3537-13 ねじサイズR1/4
1個
31,980 税込35,178
31日以内出荷