14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 接続Rc バルブ種類ボールバルブ 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 トラスコ品番735-1372 形状ストレート 質量(g)250 寸法D(mm)43 オリフィス径(Φmm)10 寸法B(mm)98 ハンドル形状T形 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PTFE
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 接続Rc バルブ種類ボールバルブ 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 トラスコ品番734-3931 形状ストレート 質量(g)200 寸法D(mm)65 オリフィス径(Φmm)15 寸法B(mm)120 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-14
1個
109,800 税込120,780
63日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 接続Rc バルブ種類ボールバルブ 呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番734-3906 形状ストレート 質量(g)200 寸法D(mm)45 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)74 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-11
1個
59,980 税込65,978
63日以内出荷

呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番735-1356 形状ストレート 材質(本体)PTFE 質量(g)180 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 寸法D(mm)34 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)74 接続Rc ハンドル形状T形 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PTFE バルブ種類ボールバルブ
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番734-3914 形状ストレート 材質(本体)PTFE 質量(g)200 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 寸法D(mm)50 オリフィス径(Φmm)8 寸法B(mm)87 接続Rc ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-12 バルブ種類ボールバルブ
1個
76,980 税込84,678
63日以内出荷

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 トラスコ品番734-3922 形状ストレート 材質(本体)PTFE 質量(g)200 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 寸法D(mm)55 オリフィス径(Φmm)10 寸法B(mm)98 接続Rc ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-13 バルブ種類ボールバルブ
1個
95,980 税込105,578
63日以内出荷

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番735-1364 形状ストレート 材質(本体)PTFE 質量(g)200 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 寸法D(mm)38.5 オリフィス径(Φmm)8 寸法B(mm)87 接続Rc ハンドル形状T形 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PTFE バルブ種類ボールバルブ
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 接続Rc バルブ種類ボールバルブ 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 トラスコ品番735-1381 形状ストレート 質量(g)180 寸法D(mm)55 オリフィス径(Φmm)15 寸法B(mm)120 ハンドル形状T形 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PTFE
1個
75,980 税込83,578
12日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 接続Rc バルブ種類ボールバルブ 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番734-3990 形状横形3方向 質量(g)250 寸法D(mm)55 オリフィス径(Φmm)8 寸法B(mm)92 ハンドル形状その他 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-20
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 接続Rc バルブ種類ボールバルブ 呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番735-1437 形状横形3方向 質量(g)180 寸法D(mm)38.5 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)81 ハンドル形状T形 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PTFE 適合管外径(Φmm)6
1個
69,980 税込76,978
12日以内出荷

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 トラスコ品番735-1453 形状横形3方向 材質(本体)PTFE 質量(g)180 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 寸法D(mm)55 オリフィス径(Φmm)10 寸法B(mm)110 接続Rc ハンドル形状T形 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PTFE 適合管外径(Φmm)10 バルブ種類ボールバルブ
1個
99,980 税込109,978
12日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 接続Rc バルブ種類ボールバルブ 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 トラスコ品番734-4007 形状横形3方向 質量(g)250 寸法D(mm)65 オリフィス径(Φmm)10 寸法B(mm)110 ハンドル形状その他 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-21
1個
149,800 税込164,780
33日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 接続Rc バルブ種類ボールバルブ 呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番734-3981 形状横形3方向 質量(g)250 寸法D(mm)50 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)81 ハンドル形状その他 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-19
1個
99,980 税込109,978
63日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 接続Rc バルブ種類ボールバルブ 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番735-1445 形状横形3方向 質量(g)180 寸法D(mm)43 オリフィス径(Φmm)8 寸法B(mm)92 ハンドル形状T形 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PTFE 適合管外径(Φmm)8
1個
79,980 税込87,978
12日以内出荷