10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
湾曲した3枚羽根により低いせん断が可能です。羽根は自由に高さ調整可能です。
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2枚の羽根を45°に傾斜させたスタンダードな撹拌羽根です。放射流を作り出すので固一液の撹拌に最適です。また高粘度溶液や低速での撹拌に広く使用されています。羽根はネジ締めの為、脱着が容易です(締め付用スパナ付)。羽根の高さ調節が可能です。※標準は軸受が「PEEK製」となっております。フッ素樹脂製とは耐薬品性が異なりますのでご注意ください。
寸法(幅W×高さH)(mm)80×24 厚さ(mm)4 アズワン品番63-4154-97
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

フッ素樹脂(PTFE)3枚羽根スクリュー型撹拌棒には通常PEEK材の軸受けが付属されておりますが、PEEKでは耐薬品性的に劣る場合、こちらのPTFE軸受けをご使用下さい
材質PTFE アズワン品番62-7029-25
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

1本
15,980 税込17,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スクリュー型になった撹拌羽根。羽根はネジ締め固定の為、付属のスパナにて脱着が容易に行えます。羽根の高さ調整が可能。
仕様取付可能撹拌シャフト径(mm):Φ8 材質PTFE、軸受部/PEEK(フッ素樹脂製の軸受けをご希望の場合、NR2680-010をご購入下さい) 羽根高(mm)25 アズワン品番62-7029-24 羽根径(Φmm)Φ100
1本
37,980 税込41,778
5日以内出荷

Φ8シャフトの撹拌棒と比較し撹拌時のブレが少なく、粘度のあるサンプルにも安心してご使用いただけます。固定羽根タイプ
シャフト径(Φmm)10 羽根幅(mm)150
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ8シャフトの撹拌棒と比較し撹拌時のブレが少なく、粘度のあるサンプルにも安心してご使用いただけます。開閉羽根タイプ
全長(mm)600 シャフト径(Φmm)10 羽根幅(mm)150 アズワン品番63-4155-05
1個
34,980 税込38,478
11日以内出荷

Φ10シャフトを採用した大型撹拌棒です。全長は800と1000mmの二種類をご用意致しました。羽根は開閉式タイプなので、細口部への挿入も可能です。
1本
36,980 税込40,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロンケミカル3枚羽根攪拌棒
撹拌効果を増したい時に最適です。羽根角度は45°になっています。羽根の高さ調節が可能です。
材質PTFE、PEEK ロッド径(Φmm)8 翼径(mm)半径70
1本
52,980 税込58,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)