巻きぐせもなくゲージ管及び、直線配管する時には最適なパイプです。
用途ゲージ管や直線配管用
材質PFA
色透明
全長(m)1
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがオスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとしてご使用できます。
材質PTFE
適合流体酸、アルカリなど
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・滑り性に優れています。
メネジ部をふさぐことが出来ます。
用途機械・測定器装置用、配管継手用
材質PTFE
形状プラグ
質量(g)40
適合流体酸、アルカリなど
高度な表面ガラス液体の流れを最低限度におさえることができます。
用途実験用
材質PTFE
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがメスねじです。
材質PTFE
オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用
トラスコ品番734-8142
材質PTFE
高さ(mm)52
上部外径(Φmm)62
外径(mm)77
胴内径(mm)49
容量(cc)100
胴外径(Φmm)52
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
いかなる物質も接着することはございません。
用途低摩擦用
厚さt(mm)0.075
オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用
トラスコ品番734-8185
材質PTFE
高さ(mm)114
上部外径(Φmm)133
外径(mm)165
胴内径(mm)108
容量(cc)1000
胴外径(Φmm)114
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用
トラスコ品番734-8118
材質PTFE
高さ(mm)25
上部外径(Φmm)30
外径(mm)36
胴内径(mm)22.5
容量(cc)10
胴外径(Φmm)25
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用
トラスコ品番734-8151
材質PTFE
高さ(mm)72
外径(mm)88
胴内径(mm)68
容量(cc)200
胴外径(Φmm)72
上部径(Φmm)83
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用
トラスコ品番734-8177
材質PTFE
高さ(mm)122
上部外径(Φmm)102
胴内径(mm)85
容量(cc)500
胴外径(Φmm)122
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用
トラスコ品番734-8169
材質PTFE
高さ(mm)76
外径(mm)104
胴内径(mm)72
容量(cc)300
胴外径(Φmm)76
上部径(Φmm)88
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用
トラスコ品番734-8126
材質PTFE
高さ(mm)35
上部外径(Φmm)40
外径(mm)44
胴内径(mm)33
容量(cc)30
胴外径(Φmm)35
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用
トラスコ品番734-8193
材質PTFE
高さ(mm)130
上部外径(Φmm)148
外径(mm)200
胴内径(mm)124
容量(cc)2000
胴外径(Φmm)130
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
材質PTFE
形状フランジ
質量(g)200
オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用
トラスコ品番734-8134
材質PTFE
高さ(mm)47
上部外径(Φmm)54
外径(mm)59
胴内径(mm)43
容量(cc)50
胴外径(Φmm)47
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質PFA/PTFE
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
仕様適用流体:酸、アルカリなど
フッ素樹脂チューブの接続に使用します。標準はFロックシール仕様で、ソロバン玉に交換できます。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質PFA/PTFE
オールフッ素樹脂(PTFE)製です。
本体を角型成型した枝管です。
用途送液用
材質PTFE
仕様チューブ圧入仕様
トラスコ品番734-4945
質量(g)100
適合チューブ外径(Φmm)6
オリフィス径(Φmm)3
プラグ(mm)13.5
アズワン品番61-3528-20
1個
¥12,980
税込¥14,278
21日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
材質PFA/PTFE
オールフッ素樹脂(PTFE)製です。
本体を角型成型した枝管仕様です。
用途送液用
材質PTFE
仕様チューブ圧入仕様
トラスコ品番734-4970
質量(g)100
適合チューブ外径(Φmm)12
オリフィス径(Φmm)3
プラグ(mm)16
アズワン品番61-3528-23
1個
¥18,980
税込¥20,878
21日以内出荷
ON/OFF制御用"手動式バルブ" ハンドルをIN側に倒すと流体が止まり、OUT側に倒すと流体が流れます。「独立シール方式」…ヒートサイクルの影響を吸収致します。「波形状ダイアフラム」…高耐久性を実現します。「フラットシール」…発塵の少ないシール構造です。「パネル取付用ナット」及び「ベースプレート」…標準装備。「接続方式」…FIT‐ONE継手。
種別フッ素樹脂 ダイアフラムバルブ
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
材質PFA/PTFE
使用圧力(MPa)0.2以下
オリフィス径(Φmm)3
材質本体/PTFE 取手部/PP 袋ナット/PFA
使用圧力0.3MPa以下(ゲージ圧)
RoHS指令(10物質対応)対応
L字型チューブ接続ジョイントです。
Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。
機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。
シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用
材質CTFE/PTFE、CTFE
仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)
トラスコ品番735-2051
質量(g)40
適合チューブ外径(Φmm)6
オリフィス径(Φmm)4Φ
アズワン品番61-3536-41
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。
用途送液用
材質PTFE/PP
仕様タケノコジョイント仕様
形状3方
質量(g)60
配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
仕様●適用チューブ外径(Φ)mm:6●接続ネジ:R1/2●オリフィス径(Φ)mm:4●ソロバン型シール仕様●内部シーリング材:フッ素ゴム●材質:本体・ソロバン型シール/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング:フッ素ゴム
アズワン品番65-9405-15
1個
¥26,980
税込¥29,678
33日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
仕様●適用チューブ外径(Φ)mm:1/2●接続ネジ:Rc1/2●オリフィス径(Φ)mm:10●ソロバン型シール仕様●内部シーリング材:フッ素ゴム●材質:本体・ソロバン型シール/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング:フッ素ゴム
アズワン品番65-9405-42
1個
¥29,980
税込¥32,978
33日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
仕様●適用チューブ外径(Φ)mm:6●接続ネジ:Rc1/2●オリフィス径(Φ)mm:4●ソロバン型シール仕様●内部シーリング材:フッ素ゴム●材質:本体・ソロバン型シール/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング:フッ素ゴム
アズワン品番65-9405-30
1個
¥27,980
税込¥30,778
33日以内出荷
。配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
PFAチューブをロールにかぶせて加熱収縮させるだけでしっかり固定され、ロール表面を容易に耐熱性・耐薬品性(防食性)・易剥離性(非汚染性)・電気絶縁性・低摩耗性に変えます。
用途ロールにかぶせて収縮させます。
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。コック(心棒)を圧入型にしていますので、オリフィス径が、従来品よりも大きいです。
材質PFA/PTFE
適合流体酸、アルカリなど
使い方は、テフロンるつぼに分解用溶剤を入れ、蓋を乗せてジャケットに収納し、ジャケット蓋を締付けた後、上部ボルトをスパナーで完全に締め付けて下さい。
用途実験用
L字型チューブ接続ジョイントです。
Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。
機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。
シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用
材質CTFE/PTFE、CTFE
仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)
トラスコ品番735-2085
質量(g)40
適合チューブ外径(Φmm)12
オリフィス径(Φmm)10Φ
アズワン品番61-3536-44
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
L字型チューブ接続ジョイントです。
Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。
機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。
シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用
材質CTFE/PTFE、CTFE
仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)
トラスコ品番735-2077
質量(g)40
適合チューブ外径(Φmm)10
オリフィス径(Φmm)8Φ
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
エアーによりダイアフラム弁を開閉する"エアオペレイトバルブ" MAX圧力の違いで2種類の使い方が可能です。「単動式」…通常の圧力使用時OPENポートにエアーを加圧すると、ピストン・ダイアフラムが上がり、弁が開いて流体が流れますOPENポートエアーを排気すると、スプリングの力で、ピストン・ダイアフラムが下がり、弁が閉じて流体が止まります。「複動式」…高圧使用時(MAX0.5MPa)OPENポートにエアーを加圧すると、ピストン・ダイアフラムが上がり、弁が開いて流体が流れますOPENポートエアーを排気し、さらにCLOSEポートエアーを加圧すると、スプリングエアーの力でピストン・ダイアフラムが下がり、弁が閉じて流体が止まります。ウォーターハンマー低減構造の採用。「インジケーター」…バルブの動作状態が目視で確認可能です。「独立シール方式」…ヒートサイクルの影響を吸収致します。「波形状ダイアフラム」…高耐久性を実現します。「フラットシール」…発塵の少ないシール構造です。「ベースプレート」…標準装備。「接続方式」…FIT‐ONE継手。オプション…「流量調整機能」「節水機能」「流量調整+節水機能」もご用意しております。
種別フッ素樹脂 ダイアフラムバルブ
形状チーズ
材質CTFE/PTFE、CTFE
トラスコ品番735-2140
質量(g)40
アズワン品番61-3536-50
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
形状チーズ
材質CTFE/PTFE、CTFE
トラスコ品番735-2131
質量(g)40
アズワン品番61-3536-49
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ