耐薬品性・耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・滑り性に優れています。
メネジ部をふさぐことが出来ます。
用途機械・測定器装置用、配管継手用
材質PTFE
形状プラグ
質量(g)40
適合流体酸、アルカリなど
オールPTFE製。耐熱性・耐薬品性に優れています。
耐薬品性に優れています。オールPFA製。
容量(mL)100
アズワン品番61-3534-26
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
耐薬品性に優れています。オールPTFE製です。
耐薬品性に優れています。オールPFA製。
種別100×25
アズワン品番61-3534-27
1個
¥22,980
税込¥25,278
61日以内出荷
耐薬品性・耐熱性に優れたフッ素ゴム製のOリングです。
材質フッ素ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性に優れています
フタネジ式
耐薬品性に優れています。オールPTFE製です。
耐薬品性に優れています。オールPTFE製。
耐薬品性に優れています。オールPFA製。
耐熱性・耐薬品性に優れています。
用途実験用
耐薬品性に優れています。オールPFA製。
種別90×60
アズワン品番61-3534-28
1個
¥37,980
税込¥41,778
46日以内出荷
耐熱性・耐薬品性に優れています。
用途実験用
トラスコ品番153-2850
高さ(mm)20
外径(mm)100
容量(cc)【分割】40×2
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
耐薬品性・耐熱性・機械的強度に優れたPCTFE製のスパーテルです。
材質PCTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性に優れていますPTFE100%を特殊成形した製品
気孔径(mm)約0.005~0.01
耐薬品性に優れています。タケノコジョイント仕様(軟質チューブの接続用)。
耐薬品性に優れています。ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
耐薬品性に優れています。オールPTFE製。
耐薬品性に優れています。オールPTFE製。
耐薬品性に優れています。オールPTFE製。PTFE乳棒付。
耐薬品性に優れています。PTFEを加熱成型した製品です。
容量(mL)100
アズワン品番61-3532-72
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
耐薬品性に優れています。PTFE100%を特殊成形した製品。
気孔径(mm)約0.005~0.01
耐薬品性に優れています。NR0223用PTFE栓。
耐薬品性に優れています。左右オネジタイプ。
耐薬品性に優れています。タケノコジョイント仕様(軟質チューブの接続用)。
耐薬品性・耐熱性・離型性に優れています。
耐薬品性に優れています。接液部オールフッ素樹脂製。耐薬品性のある加圧可能なフィルターホルダーです。シール部:フッ素ゴムOリング仕様。ソロバン玉シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。
耐薬品性に優れています。オールPTFE製。ゴム栓型。
種別PTFE
耐薬品性に優れています。PTFE100%で不純物なし。繊維加熱用。
耐薬品性に優れています。タケノコジョイント仕様(軟質チューブの接続用)。
耐薬品性に優れています。タケノコジョイント仕様(軟質チューブの接続用)。
ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304 PFAコーティング)
コーティング色チョコレート
2018年トラスコ掲載ページ3 0593
柄まで一体型のPTFE製のヘラです。耐薬品性に優れています。
材質PTFE
厚さ(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素ゴムOリングの外周にフッ素樹脂(PTFE)をコーティングし、被膜を付けています。耐薬品性に優れています。
用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。
材質フッ素ゴム(FPM)
仕様固定用、JIS規格外
質量(g)100
使用温度範囲(℃)-196~260
機能耐薬品性
2018年トラスコ掲載ページ2 0191
半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性および耐薬品性に優れています。
材質石英ガラス
半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。
用途実験用
トラスコ品番735-5840
材質石英ガラス
容量(mL)60
質量(g)100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×75
摺合せTS19/28
1本
¥27,980
税込¥30,778
17日以内出荷
半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。
材質石英ガラス
酸・アルカリ等の耐薬品性に優れ被洗浄物に傷を付けたりする心配がありません。
トラスコ品番440-4891
質量(g)80
適合ビーカー容量(mL)1000用
アズワン品番61-3538-56
1本
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
耐薬品性に優れています。摺合せ(TS)規格の違う2つをジョイント出来ます。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ