耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがオスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとしてご使用できます。
材質PTFE
適合流体酸、アルカリなど
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
材質PFA/PTFE
使用圧力(MPa)0.2以下
オリフィス径(Φmm)3
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
仕様適用流体:酸、アルカリなど
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質PFA/PTFE
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。コック(心棒)を圧入型にしていますので、オリフィス径が、従来品よりも大きいです。
材質PFA/PTFE
適合流体酸、アルカリなど
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
材質PFA/PTFE
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質PFA/PTFE
コンパクトサイズにつき、お手頃価格です。
用途送液用
材質PFA/PTFE
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番735-3774
質量(g)10
適合チューブ外径(Φmm)4
適合外径(Φmm)3
オリフィス径(Φmm)3Φ
アズワン品番61-3538-01
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
フッ素樹脂チューブの接続に使用します。標準はFロックシール仕様で、ソロバン玉に交換できます。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
高度な表面ガラス液体の流れを最低限度におさえることができます。
用途実験用
材質PTFE
オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用
トラスコ品番734-8177
材質PTFE
高さ(mm)122
上部外径(Φmm)102
胴内径(mm)85
容量(cc)500
胴外径(Φmm)122
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用
トラスコ品番734-8169
材質PTFE
高さ(mm)76
外径(mm)104
胴内径(mm)72
容量(cc)300
胴外径(Φmm)76
上部径(Φmm)88
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
材質本体/PTFE 取手部/PP 袋ナット/PFA
使用圧力0.3MPa以下(ゲージ圧)
RoHS指令(10物質対応)対応
両端メネジ接続の二方バルブです。
用途送液用
材質PTFE
仕様プラグ挿入式
トラスコ品番735-2999
質量(g)80
オリフィス径(Φmm)3
プラグ(mm)13.5
アズワン品番61-3537-06
ねじサイズR3/8
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
コンパクトサイズにつき、お手頃価格です。
用途送液用
材質PFA/PTFE
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番735-3766
質量(g)10
適合チューブ外径(Φmm)3
適合外径(Φmm)2
オリフィス径(Φmm)2Φ
アズワン品番61-3537-99
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
各種バルブ、容器、装置等のジョイントとしてご使用出来ます。
用途送液用
材質PTFE
トラスコ品番734-5607
質量(g)50
タイプL型メネジ
ねじサイズRC3/8
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
各種バルブ、容器、装置等のジョイントとしてご使用出来ます。
用途送液用
材質PTFE
トラスコ品番734-5615
質量(g)80
タイプL型メネジ
ねじサイズRC1/2
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
形状ニップル
トラスコ品番734-9947
質量(g)20
アズワン品番61-3534-12
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
両端メネジ接続の二方バルブです。
用途送液用
材質PTFE
仕様プラグ挿入式
トラスコ品番735-2981
質量(g)80
オリフィス径(Φmm)3
プラグ(mm)16
アズワン品番61-3537-05
ねじサイズRC1/4
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
PFAチューブをロールにかぶせて加熱収縮させるだけでしっかり固定され、ロール表面を容易に耐熱性・耐薬品性(防食性)・易剥離性(非汚染性)・電気絶縁性・低摩耗性に変えます。
用途ロールにかぶせて収縮させます。
形状ニップル
質量(g)20
アズワン品番61-3534-14
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
L字型チューブ接続ジョイントです。
用途送液用
材質PFA/PTFE
トラスコ品番735-0236
形状ユニオンエルボ
質量(g)40
適合チューブ外径(Φmm)3/8
アズワン品番61-3534-48
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
形状チーズ
トラスコ品番734-5551
質量(g)30
アズワン品番61-3529-02
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
耐薬品性に優れています。ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。
用途送液用
トラスコ品番752-6601
材質PTFE/PP
幅(mm)40
全長(mm)58
高さ(mm)48
オリフィス径(Φmm)2
タケノコ外径(Φmm)6
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
いかなる物質も接着することはございません。
用途低摩擦用
厚さt(mm)0.075
オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用
トラスコ品番734-8126
材質PTFE
高さ(mm)35
上部外径(Φmm)40
外径(mm)44
胴内径(mm)33
容量(cc)30
胴外径(Φmm)35
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用
トラスコ品番734-8193
材質PTFE
高さ(mm)130
上部外径(Φmm)148
外径(mm)200
胴内径(mm)124
容量(cc)2000
胴外径(Φmm)130
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
使い方は、テフロンるつぼに分解用溶剤を入れ、蓋を乗せてジャケットに収納し、ジャケット蓋を締付けた後、上部ボルトをスパナーで完全に締め付けて下さい。
用途実験用
オールフッ素樹脂(PFA)製のミニスコップ。耐薬品性に優れています。取手部には穴をあけておりますので保管に便利です
用途サンプル採取用。耐薬品用
トラスコ品番153-2846
材質PFA
長さ(mm)100
幅(mm)【すくい部】58(最小28)
全長(mm)165
1台
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
一方はチューブ接続、もう一方は装置に接続が可能です。
用途送液用
材質PTFE
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番734-4732
質量(g)80
適合チューブ外径(Φmm)10Φ
オリフィス径(Φmm)5Φ
アズワン品番61-3527-98
ねじサイズR3/8
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
適用チューブ内外径と同じ内外径の硬質チューブ、ステンレス、ガラス管等に接続が可能です。
使用圧力は、0.2Mpa以下です。
用途送液用
材質CTFE
トラスコ品番734-5968
質量(g)20
タイプミニ
オリフィス径(Φmm)2
適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)3×4
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
片側はチューブ接続、片側はメネジです。
用途送液用
材質PFA/PTFE
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)、プラグ挿入式
トラスコ品番735-3278
質量(g)100
適合チューブ外径(Φmm)12
オリフィス径(Φmm)6
アズワン品番61-3537-31
1個
¥35,980
税込¥39,578
21日以内出荷
一方がガラス管、チューブ、パイプ等が接続可能で、もう一方は、オネジでボトル、円筒容器の蓋にメネジを切り接続します。
用途送液用
材質PFA/PTFE
仕様プラグ挿入式
トラスコ品番734-4783
質量(g)60
適合チューブ外径(Φmm)6
アズワン品番61-3528-04
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
一方がガラス管、チューブ、パイプ等が接続可能で、もう一方は、オネジでボトル、円筒容器の蓋にメネジを切り接続します。
用途送液用
材質PFA/PTFE
仕様プラグ挿入式
トラスコ品番734-4805
質量(g)80
適合チューブ外径(Φmm)10
アズワン品番61-3528-06
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
オールフッ素樹脂(PTFE)製です。
本体を角型成型した枝管仕様です。
用途送液用
材質PTFE
仕様チューブ圧入仕様
トラスコ品番734-4953
質量(g)100
適合チューブ外径(Φmm)8
オリフィス径(Φmm)3
プラグ(mm)13.5
アズワン品番61-3528-21
1個
¥13,980
税込¥15,378
21日以内出荷
異径チューブ接続用の圧入バルブです。
一方に大きいチューブ、一方に小さいチューブを接続できます。
用途送液用
材質PFA/PTFE
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番735-1623
質量(g)120
オリフィス径(Φmm)5Φ
適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)8×10
アズワン品番61-3535-97
1個
¥27,980
税込¥30,778
21日以内出荷
異径チューブ接続用の圧入バルブです。
一方に大きいチューブ、一方に小さいチューブを接続できます。
用途送液用
材質PFA/PTFE
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番735-1593
質量(g)120
オリフィス径(Φmm)2Φ
適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)3×8
アズワン品番61-3535-94
1個
¥23,980
税込¥26,378
21日以内出荷
二方バルブ圧入型にPVC台座を装備した据付用。
操作パネル等に直接取付る事が可能です。
用途送液用、据付用
材質PFA/PTFE/PVC
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要・袋ナットの締め込みで接続可能)、PVC台座を装備した据え置き型
トラスコ品番735-3332
質量(g)180
適合チューブ外径(Φmm)3/8
オリフィス径(Φmm)6
アズワン品番61-3537-37
1個
¥39,980
税込¥43,978
26日以内出荷
二方バルブ圧入型にPVC台座を装備した据付用。
操作パネル等に直接取付る事が可能です。
用途送液用、据付用
材質PFA/PTFE/PVC
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要・袋ナットの締め込みで接続可能)、PVC台座を装備した据え置き型
トラスコ品番735-3341
質量(g)180
適合チューブ外径(Φmm)1/2
オリフィス径(Φmm)9
アズワン品番61-3537-38
1個
¥45,980
税込¥50,578
26日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ