15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
37,980 税込41,778
46日以内出荷

オールフッ素樹脂製 従来の金属製ふるいでは、使用できない試料のふるい分け作業にも安心してご使用できます 受皿・フタが付いて、各1段でのご使用も可能です 網部はネジ式で固定していますので、網目を変更するのが簡単です。
用途実験用、分級用 材質PFA/PTFE 仕様ふるい3段式 トラスコ品番735-3421 高さ(mm)122 質量(g)800 深さ(mm)25 外径(mm)80 内径(mm)60Φ
1個
75,980 税込83,578
17日以内出荷

半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。
材質石英ガラス
1個
17,880 税込19,668
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。オールPTFE円筒型容器(蓋付)です。15Lまでの容量を取り揃えました。最高使用温度:250℃(連続使用可能温度:150℃)。
1個
95,980 税込105,578
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
材質PFA/PTFE 使用圧力(MPa)0.2以下 オリフィス径(Φmm)3
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。コック(心棒)を圧入型にしていますので、オリフィス径が、従来品よりも大きいです。
材質PFA/PTFE 適合流体酸、アルカリなど
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロンケミカルPTFE PFA二方バルブ 12Φ
枝管仕様です。
用途送液用 材質PFA 仕様チューブ圧入仕様 トラスコ品番734-4899 質量(g)60 適合チューブ外径(Φmm)12 オリフィス径(Φmm)4 プラグ(mm)18 アズワン品番61-3528-15
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

フロンケミカルPTFE PFA二方バルブ 10Φ
枝管仕様です。
用途送液用 材質PFA 仕様チューブ圧入仕様 トラスコ品番734-4881 質量(g)60 適合チューブ外径(Φmm)10 オリフィス径(Φmm)3.5 プラグ(mm)18 アズワン品番61-3528-14
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

一方がガラス管、チューブ、パイプ等が接続可能で、もう一方は、オネジでボトル、円筒容器の蓋にメネジを切り接続します。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様プラグ挿入式 トラスコ品番734-4783 質量(g)60 適合チューブ外径(Φmm)6 アズワン品番61-3528-04
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

フロンケミカルPTFE PFA二方バルブ 8Φ
枝管仕様です。
用途送液用 材質PFA 仕様チューブ圧入仕様 トラスコ品番734-4872 質量(g)60 適合チューブ外径(Φmm)8 オリフィス径(Φmm)3.5 プラグ(mm)16 アズワン品番61-3528-13
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

フロンケミカルPTFE PFA二方バルブ 6Φ
枝管仕様です。
用途送液用 材質PFA 仕様チューブ圧入仕様 トラスコ品番734-4864 質量(g)60 適合チューブ外径(Φmm)6 オリフィス径(Φmm)3 プラグ(mm)16 アズワン品番61-3528-12
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

一方がガラス管、チューブ、パイプ等が接続可能で、もう一方は、オネジでボトル、円筒容器の蓋にメネジを切り接続します。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様プラグ挿入式 トラスコ品番734-4791 質量(g)60 適合チューブ外径(Φmm)8 アズワン品番61-3528-05
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。
用途送液用 材質PTFE/PP 仕様タケノコジョイント仕様 トラスコ品番752-6521 幅(mm)24 全長(mm)58 高さ(mm)48 質量(g)60 オリフィス径(Φmm)2 タケノコ外径(Φmm)4.5
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 接続R 分類二方バルブ 呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番734-4325 形状ストレート 質量(g)60 オリフィス径(Φmm)4 寸法B(mm)30.5 寸法A1(mm)31.5 寸法A2(mm)27.5 ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP 材質(ナット)PFA アズワン品番61-3527-57 適合管外径(Φmm)6
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番734-4350 形状ストレート 材質(本体)PTFE 質量(g)140 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)40.5 接続R 分類二方バルブ 寸法A1(mm)38.5 寸法A2(mm)37.5 ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP 材質(ナット)PFA アズワン品番61-3527-60 適合管外径(Φmm)12
1個
33,980 税込37,378
23日以内出荷