カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 厨房用品(2)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • フロンケミカル
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(37)
  • IDEC(和泉電気)(31)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • ケナメタル(14)
  • ODELIC(オーデリック)(8)
  • NTN(エヌティーエヌ)(6)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(6)
  • omron(オムロン)(4)
  • NSK(日本精工)(3)
  • オフィスマイン(3)
  • NACHI(不二越)(3)
  • KYO-EI(3)
  • 日恵製作所(3)
  • ALPINE(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • 日近(2)
  • brembo(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「11nr」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFE丸棒 フロンケミカルPTFE丸棒フロンケミカル(9件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から14日以内出荷
長さ(m)1材質PTFE
PTFEネット フロンケミカルPTFEネットフロンケミカル
129,800税込142,780
1枚
当日出荷から45日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。材質PTFE適合流体酸・アルカリなど特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
PTFE オスジョイント フロンケミカルPTFE オスジョイントフロンケミカル
3,998税込4,398
1個
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
フッ素樹脂熱収縮チューブ フロンケミカルフッ素樹脂熱収縮チューブフロンケミカル
4,198税込4,618
1本
当日出荷から6日以内出荷
透明で薬品性は万能です。ホットエアーガン150℃で熱収縮できます。
用途金属・ガラスなどのロール・パイプ丸棒に。全長(m)1材質フッ素樹脂(FEP)収縮率25~30%収縮温度150℃
フッ素樹脂コーティング標準バット フロンケミカルフッ素樹脂コーティング標準バットフロンケミカル
63,980税込70,378
1個
当日出荷から17日以内出荷
ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ10 0869商品タイプバット
フッ素樹脂コーティング深型バット フロンケミカルフッ素樹脂コーティング深型バットフロンケミカル
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ10 0869商品タイプバット
PTFE エルボ フロンケミカルPTFE エルボフロンケミカル
6,598税込7,258
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質PFA/PTFE
グルービングカッター フロンケミカルグルービングカッターフロンケミカル(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
チューブを入れて回すだけで簡単に溝が切れます。チューブに溝を入れることによって継手をしっかり締め込むことができます。
適合チューブFロックシール専用
フッ素樹脂(PTFE)フランジパッキン JIS-5K フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE)フランジパッキン JIS-5Kフロンケミカル
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズ(ボルト穴付)に準じていますので、既設のフランジへ取り付け可能です。 オールPTFE製です。(PTFEを特殊成形し、ソフトで柔軟性に富む素材となっております)
厚さ(mm)3材質PTFEボルト穴数4
PFAユニオン・エルボー(ソロバン型シール) フロンケミカルPFAユニオン・エルボー(ソロバン型シール)フロンケミカル
4,698税込5,168
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 グルービングカッターは不要です。
用途送液用材質PFA/PTFE
PTFE フランジ フロンケミカルPTFE フランジフロンケミカル(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質PTFE形状フランジ質量(g)200
PFAストレート・ユニオン(ソロバン型シール) フロンケミカルPFAストレート・ユニオン(ソロバン型シール)フロンケミカル
3,998税込4,398
1個
当日出荷
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 チューブをそのまま挿入してご使用いただけます。
用途送液用材質PFA/PTFE
PTFE球 バリュータイプ フロンケミカルPTFE球 バリュータイプフロンケミカル
4,198税込4,618
1袋(8個)
当日出荷から7日以内出荷
化学薬品や食品工業での流量制限に最適です。 耐薬品性に極めて優れています。 摺動性が良いです。 低摩擦性です。 吸水しない撥水性があります。 電気的な特性に優れています。 耐候性に優れています。 低温特性も極めて良いです。
材質フッ素樹脂(PTFE)
PFAユニオン・ティー(ソロバン型シール) フロンケミカルPFAユニオン・ティー(ソロバン型シール)フロンケミカル
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 グルービングカッター不要です。
材質PFA/PTFE
フッ素樹脂(PTFE)六角ワッシャ フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE)六角ワッシャフロンケミカル
739税込813
1セット(10個)
6日以内出荷
耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
用途薬液対策用、組立用材質PTFE仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ質量(g)15
PTFE オス二方バルブ圧入型 10Φ×R3/8 フロンケミカルPTFE オス二方バルブ圧入型 10Φ×R3/8フロンケミカル
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続R分類二方バルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-4341形状ストレート質量(g)140オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)35寸法A1(mm)34寸法A2(mm)31ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-59適合管外径(Φmm)10
PFAフレキシブルチューブ フロンケミカルPFAフレキシブルチューブフロンケミカル
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
フレキシブルタイプの為、せまい部分の配管にはうってつけです。 透明度の高いホースで内部流体を確認できます。
用途理化学機器、化学装置の配管に材質PFA半透明適合流体酸・アリカリ・超純水
PFA-NEチューブ 10m フロンケミカルPFA-NEチューブ 10mフロンケミカル
22,980税込25,278
1巻(10m)
5日以内出荷から11日以内出荷
可燃ガス雰囲気中など外表面からの事故防止に最適です。チューブ外面に帯電性能を備えており、外面への火花放電による事故防止に最適です。着火危険に結びつくような火花放電を防止します。外表面からの絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。
用途引火しやすい有機溶剤(剥離液、アセトン、IPA、シンナー等)を使用する半導体製造装置での高純度薬液、ガス移送。静電気によるノイズを嫌う電子機器近くでの高純度薬液、ガス移送。遮断導体被覆して使用するPFAチューブの代替。材質接液部:PFA-HG、外表面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10
PFA-ASチューブ 10m フロンケミカルPFA-ASチューブ 10mフロンケミカル
92,980税込102,278
1巻(10m)
5日以内出荷から11日以内出荷
引火しやすい有機溶剤を使用する場合に最適です。フッ素樹脂の持つ帯電性能を内外面から逃がすチューブです。液体移送中に生じる静電気による絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。
用途有機溶剤・燃料・冷媒・粉体・蒸気等の移送。引火性のある液体の移送。材質接液部:PFA-HG、内外面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE PTFEビーカー 3L フロンケミカルPTFE PTFEビーカー 3Lフロンケミカル
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性に優れています。
種類ビーカー容量(mL)3000トラスコ品番465-7420材質フッ素樹脂(PTFE)質量(kg)1.88高さ(mm)200外径(Φmm)165適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3538-71
PTFE オス二方バルブ圧入型 6Φ×R1/4 フロンケミカルPTFE オス二方バルブ圧入型 6Φ×R1/4フロンケミカル
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続R分類二方バルブ呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番734-4325形状ストレート質量(g)60オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)30.5寸法A1(mm)31.5寸法A2(mm)27.5ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-57適合管外径(Φmm)6
PTFE オス二方バルブ圧入型 12Φ×R3/8 フロンケミカルPTFE オス二方バルブ圧入型 12Φ×R3/8フロンケミカル
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-4350形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)140使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)40.5接続R分類二方バルブ寸法A1(mm)38.5寸法A2(mm)37.5ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-60適合管外径(Φmm)12
フッ素樹脂(PCTFE)クイックコネクター ソケット フロンケミカルフッ素樹脂(PCTFE)クイックコネクター ソケットフロンケミカル
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷から41日以内出荷
接続部が最も優れた耐腐食性を持つフッ素樹脂を用いているので、強酸、強アルカリ、有機溶剤等あらゆる液に使用でき最も安定性の高い製品です。 金属スプリングをテフロンの中に埋込んだテフロンスプリングのため、温度的にも、又リーク性能的にも非常に優れた性能を持っています。 接液部は、全てフッ素樹脂ですから耐腐食性に優れています。 オートストップバルブは、強力安定性あるテフロンスプリングであるため、流体漏れがあります。 着脱はボールロック方式のためワンタッチでできます。
用途あらゆる流体の配管や接続に。材質/仕上本体:フッ素樹脂
PTFER PFA袋ナット 1/2Φ用 フロンケミカルPTFER PFA袋ナット 1/2Φ用フロンケミカル
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
規格の接続ネジに適用するバルブ・ジョイント等にご使用可能です。 オールPFAです。
用途送液用(交換パーツ)材質PFAトラスコ品番734-9807質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)1/2接続ねじM20 P.15アズワン品番61-3533-97
PTFER カップリング RC3/4×RC1 フロンケミカルPTFER カップリング RC3/4×RC1フロンケミカル
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
形状カップリングトラスコ品番734-7197質量(g)80
PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/2-8 フロンケミカルPTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/2-8フロンケミカル
5,998税込6,598
1個
15日以内出荷
I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用材質CTFE/PTFE、CTFE仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1844質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)8適合外径(Φmm)接続ねじ1/2オリフィス径(Φmm)6ねじサイズ1/2
PTFE フレキシブル接続ジョイント 1/4Φ×1/4Φ フロンケミカルPTFE フレキシブル接続ジョイント 1/4Φ×1/4Φフロンケミカル
18,980税込20,878
1個
31日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続ジョイントです。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番735-3880質量(g)350適合チューブ外径(Φmm)1/4×1/4シールフッ素ゴム仕様オリフィス径(Φmm)4アズワン品番61-9941-55
PTFE フレキシブルハーフオスジョイント 1/4Φ×R3/8 フロンケミカルPTFE フレキシブルハーフオスジョイント 1/4Φ×R3/8フロンケミカル
21,980税込24,178
1個
31日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続です。ジョイント×オネジ接続です。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番735-4045質量(g)350シールフッ素ゴム仕様接続ねじR3/8オリフィス径(Φmm)4適合チューブ外径(inch)1/4アズワン品番61-9941-71
PTFE フレキシブル多連ホルダー 四連式 12Φ フロンケミカルPTFE フレキシブル多連ホルダー 四連式 12Φフロンケミカル
69,980税込76,978
1個
46日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能です。 4つのチューブ接続ジョイントです。 回転機構付です。
用途送液用材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番735-4541質量(g)350シールフッ素ゴム仕様連数四連式適合チューブ外径(inch)12アズワン品番61-9942-22
PTFE フレキシブルハーフオスジョイント 1/4Φ×RC3/8 フロンケミカルPTFE フレキシブルハーフオスジョイント 1/4Φ×RC3/8フロンケミカル
22,980税込25,278
1個
31日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続です。ジョイント×メネジ接続です。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番735-4193質量(g)350シールフッ素ゴム仕様接続ねじRC3/8オリフィス径(Φmm)4適合チューブ外径(inch)1/4アズワン品番61-9941-86