カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
  • フロンケミカル
  • モノタロウ(15)
  • メディアカバーマーケット(645)
  • TRUSCO(132)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(105)
  • PROST's(51)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(48)
  • イマオコーポレーション(46)
  • SHIMANO(シマノ)(41)
  • エスコ(40)
  • KTC(31)
  • DAIWA(ダイワ)(31)
  • MTO(25)
  • LAMP(スガツネ工業)(21)
  • BAHCO(バーコ)(19)
  • 山崎実業(17)
  • KHK(小原歯車工業)(16)
  • THK(16)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • 右下精器製造(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-180」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PFAデスコケース フロンケミカルPFAデスコケースフロンケミカル
9,198税込10,118
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐薬性、耐熱温度が高性能なケースになります。
仕様耐薬性に強い材質ポリテトラフルオロエチレン(PFA)使用条件耐熱温度260℃RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE 二方バルブ圧入型ベース付 8Φ フロンケミカルPTFE 二方バルブ圧入型ベース付 8Φフロンケミカル
35,980税込39,578
1個
26日以内出荷
二方バルブ圧入型にPVC台座を装備した据付用。 操作パネル等に直接取付る事が可能です。
用途送液用、据付用材質PFA/PTFE/PVC仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要・袋ナットの締め込みで接続可能)、PVC台座を装備した据え置き型トラスコ品番735-3294質量(g)180適合チューブ外径(Φmm)8オリフィス径(Φmm)4アズワン品番61-3537-33
PTFE 二方バルブ圧入型ベース付 3/8Φ フロンケミカルPTFE 二方バルブ圧入型ベース付 3/8Φフロンケミカル
39,980税込43,978
1個
26日以内出荷
二方バルブ圧入型にPVC台座を装備した据付用。 操作パネル等に直接取付る事が可能です。
用途送液用、据付用材質PFA/PTFE/PVC仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要・袋ナットの締め込みで接続可能)、PVC台座を装備した据え置き型トラスコ品番735-3332質量(g)180適合チューブ外径(Φmm)3/8オリフィス径(Φmm)6アズワン品番61-3537-37
PTFE 二方バルブ圧入型ベース付 12Φ フロンケミカルPTFE 二方バルブ圧入型ベース付 12Φフロンケミカル
45,980税込50,578
1個
26日以内出荷
二方バルブ圧入型にPVC台座を装備した据付用。 操作パネル等に直接取付る事が可能です。
用途送液用、据付用材質PFA/PTFE/PVC仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要・袋ナットの締め込みで接続可能)、PVC台座を装備した据え置き型トラスコ品番735-3316質量(g)180適合チューブ外径(Φmm)12オリフィス径(Φmm)9アズワン品番61-3537-35
PTFE 二方バルブ圧入型ベース付 10Φ フロンケミカルPTFE 二方バルブ圧入型ベース付 10Φフロンケミカル
39,980税込43,978
1個
26日以内出荷
二方バルブ圧入型にPVC台座を装備した据付用。 操作パネル等に直接取付る事が可能です。
用途送液用、据付用材質PFA/PTFE/PVC仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要・袋ナットの締め込みで接続可能)、PVC台座を装備した据え置き型トラスコ品番735-3308質量(g)180適合チューブ外径(Φmm)10オリフィス径(Φmm)6アズワン品番61-3537-34
PTFE 二方バルブ圧入型ベース付 1/4Φ フロンケミカルPTFE 二方バルブ圧入型ベース付 1/4Φフロンケミカル
29,980税込32,978
1個
当日出荷
二方バルブ圧入型にPVC台座を装備した据付用。 操作パネル等に直接取付る事が可能です。
用途送液用、据付用材質PFA/PTFE/PVC仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要・袋ナットの締め込みで接続可能)、PVC台座を装備した据え置き型トラスコ品番735-3324質量(g)180適合チューブ外径(Φmm)1/4オリフィス径(Φmm)4アズワン品番61-3537-36
PTFE 二方バルブ圧入型ベース付 1/2Φ フロンケミカルPTFE 二方バルブ圧入型ベース付 1/2Φフロンケミカル
45,980税込50,578
1個
26日以内出荷
二方バルブ圧入型にPVC台座を装備した据付用。 操作パネル等に直接取付る事が可能です。
用途送液用、据付用材質PFA/PTFE/PVC仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要・袋ナットの締め込みで接続可能)、PVC台座を装備した据え置き型トラスコ品番735-3341質量(g)180適合チューブ外径(Φmm)1/2オリフィス径(Φmm)9アズワン品番61-3537-38
PTFE 四方バルブ接続タイプ 8Φ フロンケミカルPTFE 四方バルブ接続タイプ 8Φフロンケミカル
49,980税込54,978
1個
31日以内出荷
チューブ接続バルブです。 プラグ挿入式です。
用途送液用材質PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-5071質量(g)180適合チューブ外径(Φmm)8適合外径(Φmm)8オリフィス径(Φmm)4プラグ(mm)18アズワン品番61-3528-41
PTFE 四方バルブ接続タイプ 6Φ フロンケミカルPTFE 四方バルブ接続タイプ 6Φフロンケミカル
49,980税込54,978
1個
31日以内出荷
チューブ接続バルブです。 プラグ挿入式です。
用途送液用材質PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-5062質量(g)180適合チューブ外径(Φmm)6適合外径(Φmm)6オリフィス径(Φmm)4プラグ(mm)18アズワン品番61-3528-40
PTFE 四方バルブ接続タイプ 10Φ フロンケミカルPTFE 四方バルブ接続タイプ 10Φフロンケミカル
57,980税込63,778
1個
31日以内出荷
チューブ接続バルブです。 プラグ挿入式です。
用途送液用材質PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-5089質量(g)180適合チューブ外径(Φmm)10適合外径(Φmm)10オリフィス径(Φmm)5プラグ(mm)20アズワン品番61-3528-42
PTFE 三方バルブ圧入型ベース付 6Φ フロンケミカルPTFE 三方バルブ圧入型ベース付 6Φフロンケミカル
54,980税込60,478
1個
26日以内出荷
三方バルブ圧入型にPVC台座を装備した据付用。操作パネル等に直接取付る事が可能です。
用途送液用、据付用材質PFA/PTFE/PVC仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)・PVC台座を装備した据え置き型トラスコ品番735-3359質量(g)180適合チューブ外径(Φmm)6適合外径(Φmm)1/2オリフィス径(Φmm)4アズワン品番61-3537-39
PTFE 二方パネル付バルブ圧入型 8Φ フロンケミカルPTFE 二方パネル付バルブ圧入型 8Φフロンケミカル
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFEトラスコ品番734-4252形状ストレート質量(g)180使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)34オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)45.5分類二方パネル付バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-50適合管外径(Φmm)8
PTFE 二方パネル付バルブ圧入型 6Φ フロンケミカルPTFE 二方パネル付バルブ圧入型 6Φフロンケミカル
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFEトラスコ品番734-4244形状ストレート質量(g)180使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)34オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)45.5分類二方パネル付バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-49適合管外径(Φmm)6
PTFE 二方パネル付バルブ圧入型 12Φ フロンケミカルPTFE 二方パネル付バルブ圧入型 12Φフロンケミカル
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFEトラスコ品番734-4279形状ストレート質量(g)180使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)42オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)57.5分類二方パネル付バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-52適合管外径(Φmm)12
PTFE 二方パネル付バルブ圧入型 10Φ フロンケミカルPTFE 二方パネル付バルブ圧入型 10Φフロンケミカル
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)分類二方パネル付バルブ材質(本体)PTFEトラスコ品番734-4261形状ストレート質量(g)180寸法A(mm)37オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)50ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-51適合管外径(Φmm)10
PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC3/8 フロンケミカルPTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC3/8フロンケミカル
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類二方パネル付バルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-4295形状ストレート質量(g)180寸法A(mm)31オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)50ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-54
PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC3/4 フロンケミカルPTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC3/4フロンケミカル
189,000税込207,900
1個
5日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類二方パネル付バルブ呼び径(A)20呼び径(B)3/4トラスコ品番734-4317形状ストレート質量(g)180寸法A(mm)50オリフィス径(Φmm)12寸法B(mm)67ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-56
PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC1/4 フロンケミカルPTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC1/4フロンケミカル
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類二方パネル付バルブ呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番734-4287形状ストレート質量(g)180寸法A(mm)27オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)50ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-53
PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC1/2 フロンケミカルPTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC1/2フロンケミカル
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類二方パネル付バルブ呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番734-4309形状ストレート質量(g)180寸法A(mm)38オリフィス径(Φmm)9寸法B(mm)57.5ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-55
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ フロンケミカルPTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 パーフロフロンケミカル
95,980税込105,578
1個
12日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1402形状ストレート質量(g)180寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFE
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/4 バイトン フロンケミカルPTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/4 バイトンフロンケミカル
75,980税込83,578
1個
12日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)20呼び径(B)3/4トラスコ品番735-1381形状ストレート質量(g)180寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)15寸法B(mm)120ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFE
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/4 パーフロ フロンケミカルPTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/4 パーフロフロンケミカル
139,800税込153,780
1個
10日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)20呼び径(B)3/4トラスコ品番735-1429形状ストレート質量(g)180寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)15寸法B(mm)120ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFE
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/4 バイトン フロンケミカルPTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/4 バイトンフロンケミカル
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-1356形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)34オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74接続Rcハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/4 パーフロ フロンケミカルPTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/4 パーフロフロンケミカル
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-1399形状ストレート質量(g)180寸法D(mm)34オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFE
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/2 パーフロ フロンケミカルPTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/2 パーフロフロンケミカル
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番735-1411形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)43オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)98接続Rcハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC3/8 バイトン フロンケミカルPTFE コンパクト三方ボールバルブ RC3/8 バイトンフロンケミカル
79,980税込87,978
1個
12日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1445形状横形3方向質量(g)180寸法D(mm)43オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)8
PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/4 バイトン フロンケミカルPTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/4 バイトンフロンケミカル
69,980税込76,978
1個
12日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-1437形状横形3方向質量(g)180寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)6
PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/4 パーフロ フロンケミカルPTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/4 パーフロフロンケミカル
109,800税込120,780
1個
12日以内出荷
呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-1461形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)180使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81接続Rcハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)6バルブ種類ボールバルブ
PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/2 バイトン フロンケミカルPTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/2 バイトンフロンケミカル
99,980税込109,978
1個
12日以内出荷
呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番735-1453形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)180使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)110接続Rcハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)10バルブ種類ボールバルブ
石英ビーカー フロンケミカル石英ビーカーフロンケミカル
18,980税込20,878
1個
当日出荷から26日以内出荷
半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。
種類ビーカー材質石英ガラス