4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体からなるフッ素フィルムです。
長さ(mm)1000
幅(mm)1250
使用温度範囲(℃)-253~260
融点(℃)302~310
オールフッ素樹脂(PFA)製のミニスコップ。耐薬品性に優れています。取手部には穴をあけておりますので保管に便利です
用途サンプル採取用。耐薬品用
トラスコ品番153-2846
材質PFA
長さ(mm)100
幅(mm)【すくい部】58(最小28)
全長(mm)165
1台
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
耐薬品性に優れたPFA製で、ほとんどの化学薬品・溶剤に対して使用可能です。透明性が高く、内容物の確認が容易です。
材質(本体)PFA
PFA(フッ素樹脂)製なので耐薬性に優れ、落としても割れません。
材質PFA
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム
使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)38.5
寸法D(mm)45
寸法B(mm)28
寸法C(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性に優れたPFA製で、ほとんどの化学薬品・溶剤に対して使用可能です。透明性が高く、内容物の確認が容易です。
材質(本体)PFA
材質本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム
使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)38.5
寸法D(mm)45
寸法B(mm)28
寸法C(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
内底面がフラットになっているため、液溜まりがなく撹拌子も安定した回転が可能です。
材質がPFAの為、溶出物が極めて少なく、ピュアな液体の取扱に適しています。
あらゆる酸、アルカリ、有機溶剤に耐え、耐熱性も優れています。
用途実験用
材質PFA
仕様丈夫な設計で安価タイプ
透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。
用途薬品配管の中でもスプリング用として最適です。
材質PFA
フッ素樹脂PFAは、透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。PFAコイルチューブは薬品配管の中でもスプリング用として最適です。耐薬品性、耐熱性、耐久性、耐候性に優れています。
用途実験装置等の組立時に長さが決まらない場合に。装置が固定から動く間のジョイント配管に。
材質PFA
色半透明
使用圧力(MPa)なし
適合流体酸・アルカリ・超純水
使用温度(℃)MAX150
螺旋状の波形チューブと比べ曲げ半径が小さい(内径の約1/4)。曲げても内径は殆ど変形しません。
用途研究用装置などに。
材質PFA
色半透明
使用温度範囲(℃)150
適合流体酸・アリカリ・超純水
オールPFA製です。
細口の洗浄瓶です。
用途実験用
材質(本体)PFA
質量(g)50
オールPFA製です。
広口の洗浄瓶です。
用途実験用
材質(本体)PFA
質量(g)50
耐薬性、耐熱温度が高性能なケースになります。
仕様耐薬性に強い
材質ポリテトラフルオロエチレン(PFA)
使用条件耐熱温度260℃
RoHS指令(10物質対応)対応
PFAチューブをロールにかぶせて加熱収縮させるだけでしっかり固定され、ロール表面を容易に耐熱性・耐薬品性(防食性)・易剥離性(非汚染性)・電気絶縁性・低摩耗性に変えます。
用途ロールにかぶせて収縮させます。
耐薬品性に優れています。オールフッ素樹脂製(シリンダー部/PFA)(台座部/PTFE)。目盛付。
耐薬品性に優れています。つなぎ目のない一体型モールド成形品です。半透明。
材質PFAビーカー
取っ手が付いているので、扱いやすくなっております。
用途実験用
材質PFA
仕様丈夫な設計で安価タイプ
腐食性ガスのトラップ瓶や各種有機溶媒のインピンジャーとしてご使用できます。チューブはキャップに溶接しています。
耐薬品性に優れています。オールPFA製。
容量(mL)100
アズワン品番61-3534-26
1個
¥4,598
税込¥5,058
10日以内出荷
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
フッ素樹脂チューブの接続に使用します。
用途送液用
材質PFA/PTFE
L字型チューブ接続ジョイントです。
用途送液用
材質PFA/PTFE
トラスコ品番735-0236
形状ユニオンエルボ
質量(g)40
適合チューブ外径(Φmm)3/8
アズワン品番61-3534-48
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
枝管仕様です。
用途送液用
材質PFA
仕様チューブ圧入仕様
トラスコ品番734-4899
質量(g)60
適合チューブ外径(Φmm)12
オリフィス径(Φmm)4
プラグ(mm)18
アズワン品番61-3528-15
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
枝管仕様です。
用途送液用
材質PFA
仕様チューブ圧入仕様
トラスコ品番734-4881
質量(g)60
適合チューブ外径(Φmm)10
オリフィス径(Φmm)3.5
プラグ(mm)18
アズワン品番61-3528-14
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
L字型のジョイントです。
Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません
通常のソロバン型シールに、も交換可能です。
用途送液用
材質PFA
仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)
トラスコ品番735-0252
形状ユニオンエルボ
質量(g)40
適合チューブ外径(Φmm)3/4
アズワン品番61-3534-50
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
L字型のジョイントです。
Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません
通常のソロバン型シールに、も交換可能です。
用途送液用
材質PFA
仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)
トラスコ品番735-0244
形状ユニオンエルボ
質量(g)40
適合チューブ外径(Φmm)1/2
アズワン品番61-3534-49
1個
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
フッ素樹脂細口大型瓶は、四フッ化エチレンの共重合樹脂からできており、半透明な樹脂です。フッ素樹脂ボトルより肉厚が薄くできておりますが、耐薬品性は変わりありません。
枝管仕様です。
用途送液用
材質PFA
仕様チューブ圧入仕様
トラスコ品番734-4929
質量(g)70
適合チューブ外径(Φmm)10
オリフィス径(Φmm)3.5
プラグ(mm)18
アズワン品番61-3528-18
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
従来のPFA細口瓶にフッ素樹脂のコックを取り付けたものです。
耐薬品性に優れています。NR0223用PTFE栓。
枝管仕様です。
用途送液用
材質PFA
仕様チューブ圧入仕様
トラスコ品番734-4872
質量(g)60
適合チューブ外径(Φmm)8
オリフィス径(Φmm)3.5
プラグ(mm)16
アズワン品番61-3528-13
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
枝管仕様です。
用途送液用
材質PFA
仕様チューブ圧入仕様
トラスコ品番734-4864
質量(g)60
適合チューブ外径(Φmm)6
オリフィス径(Φmm)3
プラグ(mm)16
アズワン品番61-3528-12
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
枝管仕様です。
用途送液用
材質PFA
仕様チューブ圧入仕様
トラスコ品番734-4902
質量(g)60
適合チューブ外径(Φmm)6
オリフィス径(Φmm)3
プラグ(mm)16
アズワン品番61-3528-16
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
枝管仕様です。
用途送液用
材質PFA
仕様チューブ圧入仕様
トラスコ品番734-4937
質量(g)70
適合チューブ外径(Φmm)12
オリフィス径(Φmm)4
プラグ(mm)18
アズワン品番61-3528-19
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
枝管仕様です。
用途送液用
材質PFA
仕様チューブ圧入仕様
トラスコ品番734-4911
質量(g)60
適合チューブ外径(Φmm)8
オリフィス径(Φmm)3.5
プラグ(mm)16
アズワン品番61-3528-17
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
L字型チューブ接続ジョイントです。
用途送液用
材質PFA/PTFE
トラスコ品番735-0228
形状ユニオンエルボ
質量(g)40
適合チューブ外径(Φmm)1/4
アズワン品番61-3534-47
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
内側、外側ともビードのないシームレスなサニタリー仕様です。
ヘルールの外装には強度UPの為、PEEK材を使用しております。
用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に
材質フッ素樹脂(PFA)
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
フッ素樹脂チューブの接続に使用します。
グルービングカッターは不要です。
用途送液用
材質PFA/PTFE
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ