オールPFA製です。
薬液保存用として手軽に利用できます。
用途実験用
材質PFA
質量(g)50
中栓つきタイプです。
耐薬品性に優れたPFA製で、ほとんどの化学薬品・溶剤に対して使用可能です。透明性が高く、内容物の確認が容易です。
材質(本体)PFA
耐薬品性に優れたPFA製で、ほとんどの化学薬品・溶剤に対して使用可能です。透明性が高く、内容物の確認が容易です。
材質(本体)PFA
腐食性ガスのトラップ瓶や各種有機溶媒のインピンジャーとしてご使用できます。チューブはキャップに溶接しています。
オールPFA製です。
細口の洗浄瓶です。
用途実験用
材質(本体)PFA
質量(g)50
フッ素樹脂細口大型瓶は、四フッ化エチレンの共重合樹脂からできており、半透明な樹脂です。フッ素樹脂ボトルより肉厚が薄くできておりますが、耐薬品性は変わりありません。
容量(mL)1000
アズワン品番61-9942-93
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
オールPFA製です。
広口の洗浄瓶です。
用途実験用
材質(本体)PFA
質量(g)50
中栓つきタイプです。
オールPFA製です。
薬液保存用として手軽に利用できます。
用途実験用
材質PFA
質量(g)50
従来のPFA細口瓶にフッ素樹脂のコックを取り付けたものです。
本体はPTFEとPFAを使用。網自体もフッ素樹脂繊維を使用している為、耐熱・耐薬品性に優れています
本体と下の容器は、ずれる心配がなく安定した積み重ねが可能です
用途実験用、分級・ろ過用
材質PTFE/PFA/ETFE、PFA
仕様平皿付ふるいタイプ
質量(g)200
糸径(Φmm)0.2
スーパーPFAを原料にしたロトモールド成型法による薬液容器にオリジナル液面計がついた商品です。
液面計で容量の確認が目視できます。
用途実験用、保存用
材質PFA/PTFE
質量(kg)1
タイプ液面計付タイプ
内径×外径(Φmm)8×13.5
スーパーPFAを原料にしたロトモールド成型法による薬液容器にオリジナル液面計がついた商品です。
液面計で容量の確認が目視できます。
用途実験用、保存用
材質PFA/PTFE
質量(kg)1
タイプ液面計付タイプ
内径×外径(Φmm)8×13.5
関連キーワード