こんなお得な商品も!

PTFE丸棒
モノタロウ
¥71~
税込¥78~
長さ(m)1
材質PTFE
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。
材質PTFE
適合流体酸・アルカリなど
特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
用途薬液対策用、組立用
材質PTFE
仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ
質量(g)25
首下長(mm)30
耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
用途薬液対策用、組立用
材質PTFE
仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ
質量(g)20
耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
用途薬液対策用、組立用
材質PTFE
仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ
質量(g)15
材質本体/PTFE、袋ナット/PFA
タイプ異径
シールソロバン型
RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE特殊パンチングシートシリーズとしてご要望の多かった特殊なタイプのパンチングシートです。
酸・アルカリに耐薬性があります。
用途ろ過材、緩衝材として
材質フッ素樹脂(PTFE)
配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
仕様●適用チューブ外径(Φ)mm:1/2●接続ネジ:Rc1/2●オリフィス径(Φ)mm:10●ソロバン型シール仕様●内部シーリング材:フッ素ゴム●材質:本体・ソロバン型シール/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング:フッ素ゴム
アズワン品番65-9405-42
1個
¥29,980
税込¥32,978
33日以内出荷
。配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
仕様●適用チューブ外径(Φ)mm:6●接続ネジ:R1/2●オリフィス径(Φ)mm:4●ソロバン型シール仕様●内部シーリング材:フッ素ゴム●材質:本体・ソロバン型シール/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング:フッ素ゴム
アズワン品番65-9405-15
1個
¥26,980
税込¥29,678
33日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
仕様●適用チューブ外径(Φ)mm:6●接続ネジ:Rc1/2●オリフィス径(Φ)mm:4●ソロバン型シール仕様●内部シーリング材:フッ素ゴム●材質:本体・ソロバン型シール/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング:フッ素ゴム
アズワン品番65-9405-30
1個
¥27,980
税込¥30,778
33日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
仕様●適用チューブ外径(Φ)mm:3/8●接続ネジ:Rc1/2●オリフィス径(Φ)mm:8●ソロバン型シール仕様●内部シーリング材:フッ素ゴム●材質:本体・ソロバン型シール/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング:フッ素ゴム
アズワン品番65-9405-41
1個
¥29,980
税込¥32,978
33日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
仕様●適用チューブ外径(Φ)mm:1/4●接続ネジ:Rc1/4●オリフィス径(Φ)mm:4●ソロバン型シール仕様●内部シーリング材:フッ素ゴム●材質:本体・ソロバン型シール/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング:フッ素ゴム
アズワン品番65-9405-37
1個
¥17,980
税込¥19,778
33日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
仕様●適用チューブ外径(Φ)mm:6●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ)mm:4●ソロバン型シール仕様●内部シーリング材:フッ素ゴム●材質:本体・ソロバン型シール/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング:フッ素ゴム
アズワン品番65-9405-13
1個
¥17,980
税込¥19,778
33日以内出荷
異径I型チューブ接続ジョイントです。
Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。
機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。
シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用
材質CTFE/PTFE、CTFE
仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)
トラスコ品番735-2174
質量(g)20
適合チューブ外径(Φmm)6×1.6
オリフィス径(Φmm)1
アズワン品番61-3536-53
1個
¥5,998
税込¥6,598
10日以内出荷
接続部がオネジになっていますので、タンクや容器等に接続してご使用可能です
仕様取付可能撹拌シャフト径(mm):Φ8、接続ネジ規格:R1/2
材質PTFE(但しボディ内部にSUS製ベアリングシール材が入っています)
アズワン品番62-7029-09
1本
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
PTFEシートの表面に処理を施し粘着テープを貼り合わせた商品です。離型紙付きなので、簡単に好きな所に貼付け可能です。耐熱性・耐薬性・滑り性・離型性をプラスしたい箇所への貼付けてご使用下さい。
仕様●厚み(mm):1.0●サイズ(mm):300×300
アズワン品番65-9405-49
1枚
¥6,898
税込¥7,588
18日以内出荷
PTFEシートの表面に処理を施し粘着テープを貼り合わせた商品です。離型紙付きなので、簡単に好きな所に貼付け可能です。耐熱性・耐薬性・滑り性・離型性をプラスしたい箇所への貼付けてご使用下さい。
仕様●厚み(mm):1.0●サイズ(mm):1000×1000
アズワン品番65-9405-51
1枚
¥53,980
税込¥59,378
18日以内出荷
PTFEシートの表面に処理を施し粘着テープを貼り合わせた商品です。離型紙付きなので、簡単に好きな所に貼付け可能です。耐熱性・耐薬性・滑り性・離型性をプラスしたい箇所への貼付けてご使用下さい。
仕様●厚み(mm):1.0●サイズ(mm):500×500
アズワン品番65-9405-50
1枚
¥16,980
税込¥18,678
18日以内出荷
竹の子外径はテーパー式です。
プラグ差込式の二方バルブです。
用途送液用
材質PTFE
仕様タケノコジョイント仕様
トラスコ品番735-3448
質量(g)200
適合チューブ外径(Φmm)6
適合外径(Φmm)1/2
オリフィス径(Φmm)3
アズワン品番61-3537-46
1個
¥17,980
税込¥19,778
21日以内出荷
I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。
Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。
機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。
シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用
材質CTFE/PTFE、CTFE
仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)
トラスコ品番735-1747
質量(g)20
適合チューブ外径(Φmm)1.6
適合外径(Φmm)1.6Φ
接続ねじ1/8
オリフィス径(Φmm)1
ねじサイズ1/8
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
三方バルブ圧入型にPVC台座を装備した据付用。操作パネル等に直接取付る事が可能です。
用途送液用、据付用
材質PFA/PTFE/PVC
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)・PVC台座を装備した据え置き型
トラスコ品番735-3359
質量(g)180
適合チューブ外径(Φmm)6
適合外径(Φmm)1/2
オリフィス径(Φmm)4
アズワン品番61-3537-39
1個
¥54,980
税込¥60,478
26日以内出荷
コンパクトサイズにつき、お手頃価格です。
用途送液用
材質PFA/PTFE
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番735-3758
質量(g)100
適合チューブ外径(Φmm)2
オリフィス径(Φmm)1Φ
プラグ(mm)18
アズワン品番61-3537-98
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
二方バルブ圧入型にPVC台座を装備した据付用。
操作パネル等に直接取付る事が可能です。
用途送液用、据付用
材質PFA/PTFE/PVC
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要・袋ナットの締め込みで接続可能)、PVC台座を装備した据え置き型
トラスコ品番735-3324
質量(g)180
適合チューブ外径(Φmm)1/4
オリフィス径(Φmm)4
アズワン品番61-3537-36
1個
¥29,980
税込¥32,978
26日以内出荷
三方バルブ圧入型にPVC台座を装備した据付用。操作パネル等に直接取付る事が可能です。
用途送液用、据付用
材質PFA/PTFE/PVC
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)・PVC台座を装備した据え置き型
トラスコ品番735-3413
質量(g)200
適合チューブ外径(Φmm)1/2
適合外径(Φmm)3/8
オリフィス径(Φmm)9
アズワン品番61-3537-45
1個
¥84,980
税込¥93,478
26日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能です。
チューブ接続ジョイントです。
回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用
材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番735-3936
質量(g)350
適合チューブ外径(Φmm)1/2×1/2
シールフッ素ゴム仕様
オリフィス径(Φmm)10
アズワン品番61-9941-60
1個
¥29,980
税込¥32,978
31日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能です。
チューブ接続ジョイントです。
回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用
材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番735-3901
質量(g)350
適合チューブ外径(Φmm)1/4×1/2
シールフッ素ゴム仕様
オリフィス径(Φmm)4
アズワン品番61-9941-57
1個
¥28,980
税込¥31,878
31日以内出荷
三方バルブ圧入型にPVC台座を装備した据付用。操作パネル等に直接取付る事が可能です。
用途送液用、据付用
材質PFA/PTFE/PVC
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)・PVC台座を装備した据え置き型
トラスコ品番735-3391
質量(g)200
適合チューブ外径(Φmm)1/4
適合外径(Φmm)12
オリフィス径(Φmm)4
アズワン品番61-3537-43
1個
¥54,980
税込¥60,478
26日以内出荷
I型ジョイントです。(M6ネジ×チューブ接続ジョイントです。
Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。
機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。
シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用
材質CTFE/PTFE、CTFE
仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)
トラスコ品番735-1968
形状ハーフユニオンコネクター
質量(g)10
適合チューブ外径(Φmm)1.6
接続ねじM6 P1.0
オリフィス径(Φmm)1
ねじサイズM6
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
二方バルブ圧入型にPVC台座を装備した据付用。
操作パネル等に直接取付る事が可能です。
用途送液用、据付用
材質PFA/PTFE/PVC
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要・袋ナットの締め込みで接続可能)、PVC台座を装備した据え置き型
トラスコ品番735-3341
質量(g)180
適合チューブ外径(Φmm)1/2
オリフィス径(Φmm)9
アズワン品番61-3537-38
1個
¥45,980
税込¥50,578
26日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能です。
チューブ接続ジョイントです。
回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用
材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番735-3928
質量(g)350
適合チューブ外径(Φmm)3/8×1/2
シールフッ素ゴム仕様
オリフィス径(Φmm)8
アズワン品番61-9941-59
1個
¥28,980
税込¥31,878
31日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能です。
チューブ接続ジョイントです。
回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用
材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番735-3880
質量(g)350
適合チューブ外径(Φmm)1/4×1/4
シールフッ素ゴム仕様
オリフィス径(Φmm)4
アズワン品番61-9941-55
1個
¥18,980
税込¥20,878
31日以内出荷
三方バルブ圧入型にPVC台座を装備した据付用。操作パネル等に直接取付る事が可能です。
用途送液用、据付用
材質PFA/PTFE/PVC
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)・PVC台座を装備した据え置き型
トラスコ品番735-3405
質量(g)200
適合チューブ外径(Φmm)3/8
適合外径(Φmm)1/4
オリフィス径(Φmm)6
アズワン品番61-3537-44
1個
¥79,980
税込¥87,978
26日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能です。
チューブ接続ジョイントです。
回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用
材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番735-3898
質量(g)350
適合チューブ外径(Φmm)1/4×3/8
シールフッ素ゴム仕様
オリフィス径(Φmm)4
アズワン品番61-9941-56
1個
¥22,980
税込¥25,278
31日以内出荷
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)
接続R
分類二方バルブ
呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
トラスコ品番734-4325
形状ストレート
質量(g)60
オリフィス径(Φmm)4
寸法B(mm)30.5
寸法A1(mm)31.5
寸法A2(mm)27.5
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)取手部:PP
材質(ナット)PFA
アズワン品番61-3527-57
適合管外径(Φmm)6
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
トラスコ品番734-4350
形状ストレート
材質(本体)PTFE
質量(g)140
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)
オリフィス径(Φmm)6
寸法B(mm)40.5
接続R
分類二方バルブ
寸法A1(mm)38.5
寸法A2(mm)37.5
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)取手部:PP
材質(ナット)PFA
アズワン品番61-3527-60
適合管外径(Φmm)12
1個
¥33,980
税込¥37,378
23日以内出荷
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)
接続R
分類二方バルブ
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
トラスコ品番734-4341
形状ストレート
質量(g)140
オリフィス径(Φmm)6
寸法B(mm)35
寸法A1(mm)34
寸法A2(mm)31
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)取手部:PP
材質(ナット)PFA
アズワン品番61-3527-59
適合管外径(Φmm)10
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
用途流体用
材質PTFE
トラスコ品番735-0929
形状キャップ
質量(g)25
適合チューブ外径(Φmm)1/2
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ