「ptfe 3mm」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。
アズワン品番3-5935-01
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。
アズワン品番3-5935-02
1個
7,998 税込8,798
当日出荷


フロンケミカルPTFE羽根
材質PTFE 穴径(Φmm)9 耐熱温度(℃)260 適合シャフト径(Φmm)8
1個
559 税込615
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オールフッ素樹脂(PTFE)製です。 本体を角型成型した枝管仕様です。
用途送液用 材質PTFE 仕様チューブ圧入仕様 トラスコ品番734-4970 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)12 オリフィス径(Φmm)3 プラグ(mm)16 アズワン品番61-3528-23
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷

フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズ(ボルト穴付)に準じていますので、既設のフランジへ取り付け可能です。 オールPTFE製です。(PTFEを特殊成形し、ソフトで柔軟性に富む素材となっております)
厚さ(mm)3 材質PTFE ボルト穴数4
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールフッ素樹脂(PTFE)製です。 本体を角型成型した枝管です。
用途送液用 材質PTFE 仕様チューブ圧入仕様 トラスコ品番734-4945 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)6 オリフィス径(Φmm)3 プラグ(mm)13.5 アズワン品番61-3528-20
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷

巻きぐせもなくゲージ管及び、直線配管する時には最適なパイプです。
用途ゲージ管や直線配管用 材質PFA 透明 全長(m)1
1本
679 税込747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
材質PFA/PTFE 使用圧力(MPa)0.2以下 オリフィス径(Φmm)3
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。
用途送液用 材質PTFE/PP 仕様タケノコジョイント仕様 形状3方 質量(g)60
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フロンケミカルフッ素樹脂 NRシリーズ
。配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
1個
17,980 税込19,778
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PFAチューブをロールにかぶせて加熱収縮させるだけでしっかり固定され、ロール表面を容易に耐熱性・耐薬品性(防食性)・易剥離性(非汚染性)・電気絶縁性・低摩耗性に変えます。
用途ロールにかぶせて収縮させます。
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フロンケミカルフッ素樹脂 NRシリーズ
配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
仕様●適用チューブ外径(Φ)mm:3/8●接続ネジ:Rc1/2●オリフィス径(Φ)mm:8●ソロバン型シール仕様●内部シーリング材:フッ素ゴム●材質:本体・ソロバン型シール/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング:フッ素ゴム アズワン品番65-9405-41
1個
29,980 税込32,978
33日以内出荷

フロンケミカルフッ素樹脂 NRシリーズ
配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
1個
17,980 税込19,778
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フロンケミカルフッ素樹脂 NRシリーズ
配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
1個
21,980 税込24,178
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロンケミカルフッ素樹脂 NRシリーズ
配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
1個
17,980 税込19,778
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。
用途送液用 材質PTFE/PP 仕様タケノコジョイント仕様 形状2方 質量(g)60
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。 外形が八角で中心に帯がついているため、ビーカー・フラスコ・三角フラスコ等緩やかなR底に最適です。
用途かくはん用 タイプ強力撹拌
1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フロンケミカルフッ素樹脂 NRシリーズ
配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
仕様●適用チューブ外径(Φ)mm:3/8●接続ネジ:Rc3/8●オリフィス径(Φ)mm:8●ソロバン型シール仕様●内部シーリング材:フッ素ゴム●材質:本体・ソロバン型シール/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング:フッ素ゴム アズワン品番65-9405-40
1個
23,980 税込26,378
33日以内出荷

フロンケミカルフッ素樹脂 NRシリーズ
配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
仕様●適用チューブ外径(Φ)mm:6●接続ネジ:R3/8●オリフィス径(Φ)mm:4●ソロバン型シール仕様●内部シーリング材:フッ素ゴム●材質:本体・ソロバン型シール/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング:フッ素ゴム アズワン品番65-9405-14
1個
21,980 税込24,178
33日以内出荷

フロンケミカルPTFE Wフェルール 3Φ用
Wフィッティング用の交換パーツです。
用途送液用(交換パーツ) 材質PTFE/CTFE、CTFE トラスコ品番735-0945 形状フェルール 質量(g)5 タイプWフェルール 適合チューブ外径(Φmm)3
1個
939 税込1,033
翌々日出荷

異径I型チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントです。では、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用 材質CTFE/PTFE、CTFE 仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします) トラスコ品番735-2191 質量(g)12 適合チューブ外径(Φmm)12×3 オリフィス径(Φmm)1.5
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

フロンケミカルPTFE PFA二方バルブ 6Φ
枝管仕様です。
用途送液用 材質PFA 仕様チューブ圧入仕様 トラスコ品番734-4864 質量(g)60 適合チューブ外径(Φmm)6 オリフィス径(Φmm)3 プラグ(mm)16 アズワン品番61-3528-12
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

フロンケミカルPTFE PFA三方バルブ 6Φ
枝管仕様です。
用途送液用 材質PFA 仕様チューブ圧入仕様 トラスコ品番734-4902 質量(g)60 適合チューブ外径(Φmm)6 オリフィス径(Φmm)3 プラグ(mm)16 アズワン品番61-3528-16
1個
14,980 税込16,478
欠品中

異径I型チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用 材質CTFE/PTFE、CTFE 仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします) トラスコ品番735-2182 質量(g)20 適合チューブ外径(Φmm)6×3 オリフィス径(Φmm)1.5
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

オールフッ素樹脂(PTFE)製です。 本体を角型成型した枝管仕様です。
用途送液用 材質PTFE 仕様チューブ圧入仕様 トラスコ品番734-4961 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)10 オリフィス径(Φmm)3 プラグ(mm)16 アズワン品番61-3528-22
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷

オールフッ素樹脂(PTFE)製です。 本体を角型成型した枝管仕様です。
用途送液用 材質PTFE 仕様チューブ圧入仕様 トラスコ品番734-4953 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)8 オリフィス径(Φmm)3 プラグ(mm)13.5 アズワン品番61-3528-21
1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷

竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の二方バルブです。
用途送液用 材質PTFE 仕様タケノコジョイント仕様 トラスコ品番735-3456 質量(g)80 適合チューブ外径(Φmm)8 オリフィス径(Φmm)3 アズワン品番61-3537-47
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷

竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の二方バルブです。
用途送液用 材質PTFE 仕様タケノコジョイント仕様 トラスコ品番735-3472 質量(g)80 適合チューブ外径(Φmm)12 オリフィス径(Φmm)3 アズワン品番61-3537-49
1個
21,980 税込24,178
21日以内出荷

竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の二方バルブです。
用途送液用 材質PTFE 仕様タケノコジョイント仕様 トラスコ品番735-3464 質量(g)80 適合チューブ外径(Φmm)10 オリフィス径(Φmm)3 アズワン品番61-3537-48
1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷

オールPFA製です。 三方バルブ(枝管2ヶ所×オネジ接続)です。
用途送液用 材質PFA トラスコ品番735-3057 質量(g)80 タイプ枝管 適合チューブ外径(Φmm)6 オリフィス径(Φmm)3 アズワン品番61-3537-12 ねじサイズR1/4
1個
31,980 税込35,178
31日以内出荷

竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の二方バルブです。
用途送液用 材質PTFE 仕様タケノコジョイント仕様 トラスコ品番735-3448 質量(g)200 適合チューブ外径(Φmm)6 適合外径(Φmm)1/2 オリフィス径(Φmm)3 アズワン品番61-3537-46
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷

両端メネジ接続の二方バルブです。
用途送液用 材質PTFE 仕様プラグ挿入式 トラスコ品番735-2981 質量(g)80 オリフィス径(Φmm)3 プラグ(mm)16 アズワン品番61-3537-05 ねじサイズRC1/4
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

ミニサイズのチューブにフィットします。 T型 本体にネオフロンを使用し機械的強度をUPしております。
用途送液用 材質CTFE/PFA/PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-5801 質量(g)15 適合チューブ外径(Φmm)3 内径(Φmm)2 アズワン品番61-3529-27
1個
6,798 税込7,478
欠品中

オールPFA製です。 二方バルブ(枝管×オネジ接続)です。
用途送液用 仕様枝管タイプ トラスコ品番735-3014 材質PFA 質量(g)80 適合チューブ外径(Φmm)6 オリフィス径(Φmm)3 プラグ(mm)16 アズワン品番61-3537-08 ねじサイズR1/4
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷

両端オネジ接続の二方バルブです。
用途送液用 材質PTFE 仕様プラグ挿入式 トラスコ品番735-2956 質量(g)20 オリフィス径(Φmm)3 プラグ(mm)13.5 アズワン品番61-3537-02 ねじサイズR1/4
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用 材質CTFE/PTFE、CTFE 仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします) トラスコ品番735-1763 質量(g)20 適合チューブ外径(Φmm)3 適合外径(Φmm) 接続ねじ1/4 オリフィス径(Φmm)2 ねじサイズ1/4
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

両端オネジ接続の二方バルブです。
用途送液用 材質PTFE 仕様プラグ挿入式 トラスコ品番735-2972 質量(g)80 オリフィス径(Φmm)3 プラグ(mm)16 アズワン品番61-3537-04 ねじサイズR1/2
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

片側はチューブ接続、片側はメネジです。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)、プラグ挿入式 トラスコ品番735-3251 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)8 オリフィス径(Φmm)3 アズワン品番61-3537-29
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷