137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。
アズワン品番3-5935-02
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

通常では滑って抜けてしまう樹脂チューブ以外の硬質チューブ(ガラス管やステンレス管等)の接続に、威力を発揮します。
材質PTFE
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。
アズワン品番3-5935-03
1個
7,998 税込8,798
欠品中

フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。
アズワン品番3-5935-01
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。
アズワン品番3-5935-04
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。
アズワン品番3-5935-05
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。
アズワン品番3-5935-06
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1袋(10個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
31,980 税込35,178
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続部がオネジになっていますので、タンクや容器等に接続してご使用可能です
仕様取付可能撹拌シャフト径(mm):Φ8、接続ネジ規格:R1/2 材質PTFE(但しボディ内部にSUS製ベアリングシール材が入っています) アズワン品番62-7029-09
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷

ソロバン型シールは、袋ナットを使用するI型、T型、L型ジョイント、各種バルブの共通部品になります。(一部、高圧用等で例外あり) 長く使用されているとシール性が無くなりますので交換して下さい。
用途送液用(交換パーツ) 仕様ソロバン型シール仕様の継手・バルブ(適用チューブ外径2Φ用)・オールPTFE仕様 トラスコ品番734-6697 材質PTFE 質量(g)10
1袋
2,598 税込2,858
翌々日出荷

ソロバン型シールはI型、L型、T型ジョイント、ニードルバルブに共通になります。 長く使用されているとシール性が無くなりますので交換して下さい。
用途送液用 仕様ソロバン型シール仕様の継手・バルブ(適用チューブ外径1/2Φ用)・オールPTFE仕様 トラスコ品番734-6786 材質PTFE 質量(g)10 アズワン品番61-3530-39
1袋
4,798 税込5,278
4日以内出荷

ソロバン型シールはI型、L型、T型ジョイント、ニードルバルブに共通になります。 長く使用されているとシール性が無くなりますので交換して下さい。
用途送液用 仕様ソロバン型シール仕様の継手・バルブ(適用チューブ外径3/8Φ用)・オールPTFE仕様 トラスコ品番734-6778 材質PTFE 質量(g)10
1袋
3,598 税込3,958
3日以内出荷

従来のソロバン玉とサイズは全く同じです。 ソロバン型シールより耐圧性があり、チューブの抜けが軽減されます。 Fロックシールを使用の場合は、グルービングカッターで硬質チューブに溝を入れて使用します。
用途送液用(交換パーツ) 仕様PTFE仕様 トラスコ品番752-6741 材質PTFE 質量(g)10 適合チューブ外径(Φmm)3/4用
1袋
8,598 税込9,458
5日以内出荷

従来のソロバン玉とサイズは全く同じです。 ソロバン型シールより耐圧性があり、チューブの抜けが軽減されます。 Fロックシールを使用の場合は、グルービングカッターで硬質チューブに溝を入れて使用します。
用途送液用(交換パーツ) 仕様PTFE仕様 トラスコ品番752-6725 材質PTFE 質量(g)10 適合チューブ外径(Φmm)3/8用
1袋
3,998 税込4,398
翌々日出荷

従来のPTFE製バキュームシールと比べ、フッ素樹脂の優れた特性を損なう事なく耐摩耗性・耐クリープ性等を大幅に改善した製品です。摩擦の少ないベアリングとスリーブをシール材として採用しています。
1本
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のPTFE製バキュームシールと比べ、フッ素樹脂の優れた特性を損なう事なく耐摩耗性・耐クリープ性等を大幅に改善した製品です。
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

撹拌中(回転時)に撹拌シールより発生するPTFEの削りカスがサンプル内に落ちるのを防止します。
1本
7,898 税込8,688
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フッ素樹脂を切削加工してOリング状にしたもので、伸縮はありません。固定用シール材としてご使用ください。
用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。 仕様固定用、JIS規格外 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-196~260 2018年トラスコ掲載ページ2 0191
1セット(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

。耐薬品性に優れています。オールフッ素樹脂製。ソロバン型シール仕様。貫通穴タイプなので、チューブを貫通してご使用可能です。
1個
3,490 税込3,839
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。オールフッ素樹脂製。ソロバン型シール仕様。貫通穴タイプなので、チューブを貫通してご使用可能です。
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。オールフッ素樹脂製。ソロバン型シール仕様。貫通穴タイプなので、チューブを貫通してご使用可能です。
仕様●適用チューブ外径(mm):Φ19●接続ネジ:R3/4●ボディ貫通タイプ アズワン品番65-9344-98
1個
8,898 税込9,788
8日以内出荷

耐薬品性に優れています。オールフッ素樹脂製。ソロバン型シール仕様。貫通穴タイプなので、チューブを貫通してご使用可能です。
仕様●適用チューブ外径(mm):Φ1/2●接続ネジ:R1/2●ボディ貫通タイプ アズワン品番65-9345-04
1個
5,598 税込6,158
8日以内出荷

耐薬品性に優れています。オールフッ素樹脂製。ソロバン型シール仕様。貫通穴タイプなので、チューブを貫通してご使用可能です。
1個
3,798 税込4,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE 仕様適用流体:酸、アルカリなど
1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。オールフッ素樹脂製。ソロバン型シール仕様。貫通穴タイプなので、チューブを貫通してご使用可能です。
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。オールフッ素樹脂製。ソロバン型シール仕様。貫通穴タイプなので、チューブを貫通してご使用可能です。
仕様●適用チューブ外径(mm):Φ1/4●接続ネジ:R1/4●ボディ貫通タイプ アズワン品番65-9344-99
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

耐薬品性に優れています。オールフッ素樹脂製。ソロバン型シール仕様。貫通穴タイプなので、チューブを貫通してご使用可能です。
仕様●適用チューブ外径(mm):Φ3/4●接続ネジ:R3/4●ボディ貫通タイプ アズワン品番65-9345-05
1個
8,898 税込9,788
8日以内出荷

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質PFA/PTFE
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フロンケミカルPTFE エルボ
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質PFA/PTFE
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フッ素樹脂チューブの接続に使用します。標準はFロックシール仕様で、ソロバン玉に交換できます。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接液部オールフッ素樹脂製。耐薬品性のある加圧可能なフィルターホルダーです。シール部:フッ素ゴムOリング仕様。OUT側にバルブを取付ております。ソロバン玉シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。
1個
199,800 税込219,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。接液部オールフッ素樹脂製。耐薬品性のある加圧可能なフィルターホルダーです。シール部:フッ素ゴムOリング仕様。ソロバン玉シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。
1個
199,800 税込219,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接液部オールフッ素樹脂製。耐薬品性のある加圧可能なフィルターホルダーです。シール部:フッ素ゴムOリング仕様。OUT側にバルブを取付ております〈共通摺合(TS規格)付き〉。ソロバン玉シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。
1個
229,800 税込252,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接液部オールフッ素樹脂製。耐薬品性のある加圧可能なフィルターホルダーです。シール部:フッ素ゴムOリング仕様。IN側にはチューブ接続ジョイントを2箇所設置しております。OUT側にバルブを取付ております〈共通摺合(TS規格)付き〉。ソロバン玉シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。
1個
229,800 税込252,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。接液部:オールPTFE。上蓋・下蓋をSUSシャフトでしっかりと蝶ネジ止めしております。加圧用の各種タンクとしてご使用可能です。チューブジョイントおよび温度計ホルダーは、ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)です
1個
289,000 税込317,900
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。接液部:オールPTFE。上蓋・下蓋をSUSシャフトでしっかりと蝶ネジ止めしております。加圧用の各種タンクとしてご使用可能です。チューブジョイントおよび温度計ホルダーは、ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)です
1個
249,800 税込274,780
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。接液部:オールPTFE。上蓋・下蓋をSUSシャフトでしっかりと蝶ネジ止めしております。加圧用の各種タンクとしてご使用可能です。チューブジョイントおよび温度計ホルダーと二方バルブは、ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)です
1個
339,000 税込372,900
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷