カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(646)
  • 配管・水廻り設備部材(103)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 厨房用品(8)
  • テープ(2)
  • 機構部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • フロンケミカル
  • モノタロウ(18)
  • 扶桑精機(370)
  • アズワン(275)
  • エスコ(271)
  • 三商(238)
  • RS PRO(215)
  • コクゴ(202)
  • KITZ(キッツ)(184)
  • SKC(環境測定)(154)
  • 鹿島化学金属(UKB)(146)
  • 和平フレイズ(103)
  • パール金属(100)
  • X.A.M(94)
  • SIBATA(柴田科学)(92)
  • TKG(91)
  • タイガークラウン(74)
  • 中興化成工業(73)
  • ケニス(73)
  • フロウエル(71)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ptfe」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
776件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFE ブッシング フロンケミカル

    PTFE ブッシング

    フロンケミカル(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 内側にメスねじ、外側にオスねじが切ってあります。
    材質PTFE適合流体酸、アルカリ
  • PTFE丸棒 フロンケミカル

    PTFE丸棒

    フロンケミカル(9件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PTFE長さ(m)1
  • フッ素樹脂 PTFE メクラプラグ フロンケミカル

    フッ素樹脂 PTFE メクラプラグ

    フロンケミカル
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・滑り性に優れています。 メネジ部をふさぐことが出来ます。
    用途機械・測定器装置用、配管継手用材質PTFE形状プラグ質量(g)40適合流体酸、アルカリなど
  • フッ素樹脂(PTFE)ラッシリング フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE)ラッシリング

    フロンケミカル
    2,498税込2,748
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    高度な表面ガラス液体の流れを最低限度におさえることができます。
    用途実験用材質PTFE
  • PTFE ニップル フロンケミカル

    PTFE ニップル

    フロンケミカル(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがオスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとしてご使用できます。
    材質PTFE適合流体酸、アルカリなど
  • PTFEネット フロンケミカル

    PTFEネット

    フロンケミカル
    6,298税込6,928
    1枚
    当日出荷から45日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
    用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。材質PTFE適合流体酸・アルカリなど特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
  • PTFEカップリング フロンケミカル

    PTFEカップリング

    フロンケミカル
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがメスねじです。
    材質PTFE
  • フッ素樹脂(PTFE) フィルター交換用 フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) フィルター交換用

    フロンケミカル
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    PTFE100%を特殊成形した製品です。
    用途ろ過用材質PTFE質量(g)20穴径(μm)約5~10
  • フッ素樹脂(PTFE)六角ナット フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE)六角ナット

    フロンケミカル
    2,998税込3,298
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
    用途薬液対策用、組立用仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ材質PTFE質量(g)20
  • PTFEロート フロンケミカル

    PTFEロート

    フロンケミカル
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)適合流体酸・アルカリなど
  • フッ素樹脂コーティングスプーン フロンケミカル

    フッ素樹脂コーティングスプーン

    フロンケミカル
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。
    材質ステンレス(SUS304)PFAコーティングコーティング色チョコレート色2018年トラスコ掲載ページ10 0968
  • PTFE ストレートユニオン フロンケミカル

    PTFE ストレートユニオン

    フロンケミカル
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
    材質PFA/PTFE
  • PTFE オスジョイント フロンケミカル

    PTFE オスジョイント

    フロンケミカル
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
    材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
  • PTFE ユニオンティ フロンケミカル

    PTFE ユニオンティ

    フロンケミカル
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フッ素樹脂チューブの接続に使用します。標準はFロックシール仕様で、ソロバン玉に交換できます。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
    材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
  • フッ素樹脂(PTFE)Oリング フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE)Oリング

    フロンケミカル
    1,098税込1,208
    1セット(10個)
    当日出荷
    フッ素樹脂を切削加工してOリング状にしたもので、伸縮はありません。固定用シール材としてご使用ください。
    用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。仕様固定用、JIS規格外質量(g)100使用温度範囲(℃)-196~2602018年トラスコ掲載ページ2 0191
  • PTFE フランジ フロンケミカル

    PTFE フランジ

    フロンケミカル(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質PTFE形状フランジ質量(g)200
  • PTFE エルボ フロンケミカル

    PTFE エルボ

    フロンケミカル
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
    材質PFA/PTFE
  • フッ素樹脂(PTFE)PTFEフィルターメネジ丸タイプ フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE)PTFEフィルターメネジ丸タイプ

    フロンケミカル
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    PTFE100%を特殊成形した製品です。
    用途ろ過用トラスコ品番735-3138材質PTFE寸法(mm)Φ20×L50質量(g)30穴径(μm)約5~10接続ねじRC1/4アズワン品番61-3537-20ねじサイズRC1/4
  • ポリヘラ(PTFE) フロンケミカル

    ポリヘラ(PTFE)

    フロンケミカル
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    柄まで一体型のPTFE製のヘラです。耐薬品性に優れています。
    材質PTFE厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFE接続ジョイント I型 フロンケミカル

    PTFE接続ジョイント I型

    フロンケミカル
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。
    材質PFA/PTFE
  • フッ素樹脂(PTFE)六角ボルト フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE)六角ボルト

    フロンケミカル
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
    用途薬液対策用、組立用仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ材質PTFE質量(g)25首下長(mm)30
  • PTFE ユニオンエルボ フロンケミカル

    PTFE ユニオンエルボ

    フロンケミカル
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
    仕様適用流体:酸、アルカリなど材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
  • フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 100cc フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 100cc

    フロンケミカル
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
    用途実験用トラスコ品番734-8142材質PTFE高さ(mm)52上部外径(Φmm)62外径(mm)77胴内径(mm)49容量(cc)100胴外径(Φmm)52
  • フッ素樹脂(PTFE) カップリング RC1/4×RC1/4 フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) カップリング RC1/4×RC1/4

    フロンケミカル
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがメスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとして使用できます。
    トラスコ品番391-5751材質フッ素樹脂(PTFE)適合流体酸、アルカリなどねじサイズRc 1/4
  • PTFE三方バルブ接続型 フロンケミカル

    PTFE三方バルブ接続型

    フロンケミカル
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
    材質PFA/PTFE
  • フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 50cc フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 50cc

    フロンケミカル
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
    用途実験用トラスコ品番734-8134材質PTFE高さ(mm)47上部外径(Φmm)54外径(mm)59胴内径(mm)43容量(cc)50胴外径(Φmm)47
  • フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 1000cc フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 1000cc

    フロンケミカル
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
    用途実験用トラスコ品番734-8185材質PTFE高さ(mm)114上部外径(Φmm)133外径(mm)165胴内径(mm)108容量(cc)1000胴外径(Φmm)114
  • フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 10cc フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 10cc

    フロンケミカル
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
    用途実験用トラスコ品番734-8118材質PTFE高さ(mm)25上部外径(Φmm)30外径(mm)36胴内径(mm)22.5容量(cc)10胴外径(Φmm)25
  • フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 200cc フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 200cc

    フロンケミカル
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
    用途実験用トラスコ品番734-8151材質PTFE高さ(mm)72外径(mm)88胴内径(mm)68容量(cc)200胴外径(Φmm)72上部径(Φmm)83
  • PTFE ハーフジョイント I型 フロンケミカル

    PTFE ハーフジョイント I型

    フロンケミカル
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。一方がチューブ圧入型で、一方がオスねじに接続します。
    材質PFA/PTFE
  • PTFEフランジパッキン フロンケミカル

    PTFEフランジパッキン

    フロンケミカル
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質PTFE厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-240~315ボルト穴数4呼び圧力10K
  • 両ヘラ(PTFE) フロンケミカル

    両ヘラ(PTFE)

    フロンケミカル
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    材質PTFERoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFE ハーフオスジョイント フロンケミカル

    PTFE ハーフオスジョイント

    フロンケミカル
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。中間で止まるものと、貫通するタイプがあります。貫通タイプは、センサー、温度計に使用します。
    材質PFA/PTFE質量(g)20
  • フッ素樹脂(PTFE)グラスシート フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE)グラスシート

    フロンケミカル
    37,980税込41,778
    1箱(20枚)ほか
    4日以内出荷
    いかなる物質も接着することはございません。
    用途低摩擦用厚さt(mm)0.075
  • フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 300cc フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 300cc

    フロンケミカル
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
    用途実験用トラスコ品番734-8169材質PTFE高さ(mm)76外径(mm)104胴内径(mm)72容量(cc)300胴外径(Φmm)76上部径(Φmm)88
  • フッ素樹脂(PTFE)フランジパッキン JIS-5K フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE)フランジパッキン JIS-5K

    フロンケミカル
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズ(ボルト穴付)に準じていますので、既設のフランジへ取り付け可能です。 オールPTFE製です。(PTFEを特殊成形し、ソフトで柔軟性に富む素材となっております)
    材質PTFE厚さ(mm)3ボルト穴数4
  • PTFE羽根 フロンケミカル

    PTFE羽根

    フロンケミカル
    559税込615
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PTFE穴径(Φmm)9耐熱温度(℃)260適合シャフト径(Φmm)8
  • PTFE二方バルブ圧入型 フロンケミカル

    PTFE二方バルブ圧入型

    フロンケミカル
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。コック(心棒)を圧入型にしていますので、オリフィス径が、従来品よりも大きいです。
    材質PFA/PTFE適合流体酸、アルカリなど
  • フッ素樹脂網 フロンケミカル

    フッ素樹脂網

    フロンケミカル
    18,900税込20,790
    1個
    当日出荷
    ダイヤ型の網目模様を入れたネットです。 耐薬品性・耐熱性に優れ、粗ろ過用漉し器のフィルターとして使用できます。 摩擦抵抗が少なく、重さのある試料を滑らせて移動させる搬送用シートとしても使用できます。
  • PTFE三方バルブ フロンケミカル

    PTFE三方バルブ

    フロンケミカル
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    材質本体/PTFE 取手部/PP 袋ナット/PFA使用圧力0.3MPa以下(ゲージ圧)RoHS指令(10物質対応)対応
...
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
"ptfe" フロンケミカル 【通販モノタロウ】