絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サンゴバンのロゴ

サンゴバン

サンゴバンのページです。サンゴバンは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在16件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名サンゴバン株式会社
所在地〒102-0083 東京都千代田区麹町3-7サンゴバンビル
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファーメド製薬バイオ用チューブ BPT サンゴバンファーメド製薬バイオ用チューブ BPTサンゴバン(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(7.5m)
当日出荷から3日以内出荷
ローラーポンプに使用される場合、シリコーンチューブの約30倍の寿命があり、チューブを交換する手間が省けます。 USPクラスⅥに適合する細胞毒性、溶血性の無い安全なチューブで、調剤、バイオ分析用途に使用できます。 優れたガスバリアー性シリコンチューブに比べ、低い気体透過性を有しています。 優れた耐オゾン性、耐薬品性 オゾン、次亜塩素酸、過酸化水素によるチューブ劣化が少なくチューブを長持ちさせることができます。 酸、アルカリ、動・植物オイルに対して優れた耐性を持ちます。
用途診断試験製品の製造、細胞培養培地システム、ワクチン製造、バイオリアクタ・プロセスライン、製造ろ過および発酵、無菌充填、変性しやすい流体の移送材質熱可塑性エラストマー系耐熱温度(℃)135
バーシロンチューブ2001 AEシリーズ サンゴバンバーシロンチューブ2001 AEシリーズサンゴバン
15,980税込17,578
1巻(15m)
当日出荷から12日以内出荷
可塑材を含んでおりませんので、溶出が極めて少ないです。 脱塩ビ、脱可遡剤、ダイオキシン対策に適します。 塩ビに匹敵する、柔軟性、耐熱性を有します。 チューブが透明なので目視による内部の確認ができます。 柔軟性がありますので、ローラーポンプの用途にも適しています。 石鹸・洗剤用ディスペンサー、インク移送、精製水・食品・飲料 および薬液移送と幅広い用途に使用できます。
仕様オートクレーブ滅菌可能材質オレフィン系エラストマー透明長さ(m)15片肉厚-最高使用温度(℃)57
タイゴンチューブ 15m サンゴバンタイゴンチューブ 15mサンゴバン
4,190税込4,609
1箱
当日出荷から63日以内出荷
長さ(m)15最高使用温度(℃)74
ジルショットHDC  (セリア安定化ジルコニアビーズ) サンゴバンジルショットHDC (セリア安定化ジルコニアビーズ)サンゴバン
45,980税込50,578
1袋(4kg)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
ジルショットHDCは真球度が高く表面が滑らかなセラミックビーズであり、高密度、高硬質、長寿命という特性を持っております。 他のビーズでは作り出せない安定した美しい梨地仕上げや高硬度の浸炭材、錆を気にするステンレス鋼のショットピーニングに適しております。
用途ショットピーニング、美装梨地、キズ消しなどに使用可能なブラスト用研磨材仕様真比重:6.2、嵩比重(代表値):3.8成分セリア安定化ジルコニア(ZrO2:78%以上 CeO2:15%以上)材質セラミック系形状球状硬度新モース硬度11(ビッカース硬度1100~1300HV)RoHS指令(10物質対応)対応
ピュアフィットTC(チューブクランプ) サンゴバンピュアフィットTC(チューブクランプ)サンゴバン
419税込461
1個
5日以内出荷
材質PP
【オーダー】アルトドイッチェクリア サンゴバン【オーダー】アルトドイッチェクリアサンゴバン
2,742税込3,016
1枚
3日以内出荷
泡入りガラス。アルトクリアとも呼ばれる型板硝子です たて方向に不規則な流れのようなテクスチャーがあります。 3種の切断部分の仕上げ方を、用途とご予算に応じて選択できます 「割っただけ」 断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。 「4方糸面磨き」 切断後、面取りをして木口も磨きます。 4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。 横流れに使用したい場合は縦と横を入れ替えて入力してください。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
用途窓、扉、テーブルトップ、家具長さ(mm)150~1800幅(mm)150~1000厚さ(mm)4加工【エッジ】割っただけ、角すりつぶし、4方糸面磨き比重2.5誤差±1サービス分類オーダー・加工
ファーマピュア 7.5m サンゴバンファーマピュア 7.5mサンゴバン
19,980税込21,978
1巻
3日以内出荷から63日以内出荷
ローラーポンプでの使用においてシリコーンチューブより長寿命。 チューブ内面からの剥離粒子の発生が少ない。 物質透過性が低く、優れたバリア効果を発揮。 オートクレーブ滅菌可能。 次の各種規格に適合:USPクラスVI、ヨーロッパ薬局方。
主な用途細胞採取・培地を用いるプロセス・ワクチン製造・培養装置・無菌充填ライン・発酵工程長さ(m)7.5
バーシロンSE-200 15m サンゴバンバーシロンSE-200 15mサンゴバン
23,900税込26,290
1箱
6日以内出荷から108日以内出荷
用途各種薬品の移送・製薬プロセス・医薬品充填プロセス 粘着剤移送・半導体聖像プロセス・肥料/農薬の移送用途例各種の実験・研究用チューブ:粘着剤・接着剤の移送調剤:現像液、インク等の移送各種医療用器具:各種の酸・アルカリの移送純水移送:─仕様オートクレーブ120℃、30分:不可透明長さ(m)15比重1.45最高使用温度(℃)74引張強度(MPa)1.52圧縮永久歪(%)57吸水率(%)<0.01伸長率(%)390硬度(ショア A)67
シリコーンチューブ 15m サンゴバンシリコーンチューブ 15mサンゴバン
47,980税込52,778
1箱
7日以内出荷から10日以内出荷
タイゴン3350は、高純度の流体を取り扱うために開発されたシリコーンチューブです。 変性を受けやすい流体の移送にご利用いただけます。 タイゴン3350の使用により、洗浄、滅菌作業を容易にするシステムの構築が可能です。 タイゴン3350は、加硫剤として白金化合物を使用していますので、溶出が極めて少ないという特長があります。 白金加硫のため溶出が極めて少ない 疎水性のため流体の流れを妨げない 次の各種規格に適合:USPクラスVI 代表的な用途 医薬/化粧品製造プロセス・細胞と組織培養無菌充填ライン・血液分析装置・液体クロマトグラフィー
仕様USPクラスVI、FDA(米国食品医薬品局)、3-Aサニタリープラスチック規格、厚生労働省告示第85号試験適合品、色:半透明硬度ショア:50最高使用温度(℃):204引張り強さ(MPa):10.0伸長度(%):770圧縮永久歪み(%):7脆化温度(℃):-80比重:1.14吸水率(%):0.11オートクレーブ120℃、30分:可材質シリコン
ケムウェアー PFAビーカー サンゴバンケムウェアー PFAビーカーサンゴバン
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
電子線及びホットプレートで加熱できます。溶液を目視できます。純度の高い実験用途向け。
用途金属イオンの溶出が少ないため、金属分析用途にも適しています。
H875Pマジックディスクペーパー サンゴバンH875Pマジックディスクペーパーサンゴバン
6,698税込7,368
1セット(50枚)
9日以内出荷
自社製ジルコニアアルミナ砥粒「ノルゾン」でアグレッシブな切れ味と高い耐摩耗性を発揮します。破れにくく分厚い基材により、タフな作業条件下でも、すぐれた性能をもたらします。
用途木工、家具、塗装前の下地研磨、錆取り、バリ取り、船舶、自動車補修などのパテ研ぎ。材質ジルコニアアルミナ砥粒厚さ(mm)穴なしブラック最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)127
バーシロンF5500Aチューブ 15m サンゴバンバーシロンF5500Aチューブ 15mサンゴバン
47,980税込52,778
1箱
3日以内出荷から63日以内出荷
バーシロンF-5500-Aは、独自の配合を施したフッ素系エラストマーからなるチューブです。 他のチューブでは劣化が生じ易い過酷な環境でも使用できます。204℃の高温においても連続して使用することができます。。 腐食性溶液、油、燃料、溶剤および無機酸などに対する耐性を備えています。 このチューブは不透明な黒色をしているため、移送される流体が外部からの光の影響を受けません。 また、オゾン中や屋外で使用した場合でも、短時間で亀裂が生じたり、老化したりすることはありません。 適度な柔軟性と弾力を有し、ローラーポンプで腐食性溶液を移送するのにも適しています。 204℃においても連続して使用可能。 腐食性溶液、油、燃料、溶剤に対して優れた耐性。 オゾンや太陽光に対する耐性。 光の影響を受けやすい流体に最適。 ■代表的な用途 ドライクリーニング溶剤回収システム、ローラーポンプによる腐食性液体の移送
主な用途ローラーポンプ、ケミカル、分析材質フッ素系エラストマー使用圧力(MPa)9.3脆化温度(℃)-51比重1.90最高使用温度(℃)204引張強度(MPa)9.3圧縮永久歪(%)37吸水率(%)0.23伸長率(%)300チューブ長さ(m)15硬度(ショア A)60
バーシロン2001チューブ 15m サンゴバンバーシロン2001チューブ 15mサンゴバン
19,980税込21,978
1箱
7日以内出荷から77日以内出荷
バーシロン2001は、変性作用の強い化学薬品に対する耐性、透明性および柔軟性を備えています。 ローラーポンプでの使用に適しており、石鹸・洗剤用ディスペンサー、インク移送、精製水・食品・飲料および薬液移送と幅広い用途に使用できます。 可塑剤を含んでいないため、溶出物が極めて少なく、風味に影響を与えないため、食品飲料用途にも適しバーシロン2001は、焼却時、有害な物質が発生せず、水と二酸化炭素に分解されるために、環境に配慮されています。 柔軟性がありローラーポンプの用途に最適 可塑剤を含まず、溶出が極めて少ない 多くの化学薬品に対して優れた耐性 焼却時に水と二酸化炭素に分解され、有害な物質が発生しない 透明性に優れ、目視による内部の確認が可能 次の各種規格に適合:FDA(食品用途)
用途化学薬品の移送・ローラーポンプ・石鹸/洗剤用ディスペンサー インク移送・精製水移送・食品/飲料の移送仕様FDA(米国食品医薬品局)規格適合品厚生労働省告示第20号試験適合品(n-ヘプタンを除く)※P-303の製品説明をご確認ください材質ポリオレフィン系透明長さ(m)15規格FDA (食品)、REACH脆化温度(℃)-78比重0.08最高使用温度(℃)57引張強度(MPa)5.5圧縮永久歪(%)40吸水率(%)0.04伸長率(%)500硬度(ショア A)69
ヒータブルビーカー PFA製 サンゴバンヒータブルビーカー PFA製サンゴバン
18,980税込20,878
1個
63日以内出荷
260℃までホットプレートで加熱でき、底部の成形技術により急速な温度上昇を可能にしました。
材質PFA種類ビーカー
タイゴンS3E-LFLチューブ 3m サンゴバンタイゴンS3E-LFLチューブ 3mサンゴバン
74,880税込82,368
1箱
10日以内出荷
タイゴンS3 E-LELは、ローラーポンプ用のタイゴンLFLの後継品でDEHPを使用しておりません。 タイゴン製品の中でローラーポンプでの寿命が最も長いため、チューブ交換の頻度が減少し、生産効率を上げることができます。 タイゴンS3 E-LFLは優れた耐磨耗性を有し、ローラーポンプで使用した際、チューブ内面からの剥離粒子の発生が少ないという特長を有します。 医薬品、化粧品等で問題となる異物の混入を減らすことができます。 また、多くの化学薬品に対して耐性を備えています。 ローラーポンプでの使用で、タイゴンチューブの中で最も長い寿命 チューブ内面からの粒子剥離が少ない 多くの化学薬品に対し耐性 次の各種規格に適合:USPクラスVI、FDA(食品用途)、NSF51
長さ(m)3
沸石TFE 450g入 サンゴバン沸石TFE 450g入サンゴバン
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
容量約450g缶入仕様耐熱性:288℃