寝たまま「ラクラク」快適移動、看護用移動シート&マット。
すべりのよい2つの繊維素材の組み合わせにより、ローリングシートがスムーズにマットの周りを回転し、わずかな力で動かすことができます。
ベッド上での移動や体位変換はもとより、ベッドからストレッチャーへの移動に便利です。また、シーツ交換にも大変便利です。
芯材には高機能クッション材を使用し、ソフトな接触感を保ちます。
マット内のクッション材の下にボードを挿入することにより、段差があってもスムーズな移乗が可能になります。
装着したまま、レントゲン撮影が可能です(ボードは外してください)。
スムーズにマットの周りを回転し、わずかな力で動かすことができます。高機能クッション材「エルク(R)」を使用しており、体とのソフトな接触感を保ちます。装着したまま、レントゲン撮影が可能です(芯材にボードが使われている場合は外してください)。ボード芯材をマット内のクッション材の下に挿入する事により、段差があってもスムーズな移乗が可能です。防汚加工により、汚れが付きにくく洗濯耐久性もあります。
ベッドからストレッチャーへの移動寝たままらくらく、快適移動 抱き上げないで寝たまま「らくらく」快適移動 抱き上げない介助をサポートするための移乗用スライドシートです。テイジンが開発した滑り良い2つの素材を組み合わせることで実現しました。抱き上げは介護する方の著しい負担となるばかりではなく、介護を受ける方にとっても危険です。ラクラックスは安全で快適な介護現場の実現になくてはならない必需品です。 操作簡単、体位変換もスムーズ ローリングするシート地がスムーズにマットの周りを回転し、わずかな力で「らく」に移動や体位変換をすることが可能です。ベッドの上だけでなく、ベッドからストレッチャーへの移動や車椅子への移乗、入浴の際など様々なシーンでご使用いただけるように各種仕様を取り揃えております。
寸法(cm)180×55
1枚
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
関連キーワード