耐熱・超高強力カパラ系アラミド繊維テクノーラ(R)を使用しており、耐久性にすぐれています。
発塵性はクラス100の水準です。
クリーンルーム用です。
厚さ(mm)5
耐熱温度(℃)(素材)500
RoHS指令(10物質対応)対応
アテ有無なし
耐熱防災手袋としてもご使用いただけます。
液体窒素等の取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。
水がかかっても手までしみこむことがありません。
CGM-18Lはインナー手袋に防水フィルムを使用しているので、透湿防水に優れています。
難燃性を有しており、引火時の燃焼危険性を低減します。
材質表面/コーネックス(R)フェルト
色グレー/ホワイト
サイズフリー
入数(双)1
機能簡易防水・耐熱
耐熱温度(℃)-200~200℃
液化ガス(-200℃~0℃)の作業に最適の防水フィルムインナー手袋が内装された耐低温手袋です。
液体窒素(-196℃)、液化天然ガス(-162℃)、氷水(0℃)など工業ガスの作業の耐冷手袋です。
難燃性を有しており、引火時の燃焼危険性を低減します。
用途液体窒素タンク・液化天然ガスタンク運搬作業
機能耐冷、難燃
サイズフリー
全長(cm)30
材質表:コーネックスシリコンコート生地中:コーネックス断熱フェルト、防水フィルム裏:コーネックスニット生地
トラスコ品番298-0487
厚さ(mm)20
質量(g)250
入数(双)1
中指長(cm)10
耐熱温度(℃)-200~約200℃
手のひらまわり(cm)26
1双
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
関連キーワード