生地表面がやわらかく、疲れにくいです。
中指長(cm)9.5
手の平幅(cm)15.2~15.5
材質コーネックス(R) 混FBLフェルト
色黄色系
入数(双)1
機能耐熱、難燃
耐熱温度(℃)(素材)400
耐熱・高強力アラミド繊維「テクノーラ」と高度の耐炎性、抜群の断熱性を有するシリカとの複合素材で、すばらしい耐高熱性を発揮します。 ●ふりかかる火の粉に対しても強く、手を火傷から守ります。 ●芯部にステンレススチールを使用しているので切創抵抗に富み、保護性能に優れています。 ●両面使用可能な左右兼用タイプで、片面を使い古しても左右を取り替えればもう片面使用でき、経済的です。
全長(cm)35
耐熱温度(℃)1000(短時間のみ)
材質表層/テクノーラ25%、セラミック75%、織物、スチール入、中層/テクノーラ50%、耐炎繊維50%、フェルト、内層/綿
タイプ2本指
入数(双)1
1双
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
熱伝導度が低く優れた断熱効果を持ち、難燃性にも優れています。
機能耐熱
全長(cm)45
耐熱温度(℃)瞬間700~800/通常500
厚さ(mm)15
色ホワイト×生成り
サイズフリー
入数(双)1
RoHS指令(10物質対応)対応
アテ有無なし
熱伝導度が低く優れた断熱効果を持ち、難燃性にも優れています。
耐熱性の高いアラミド繊維と無機繊維の組合せにより、従来商品より耐熱温度・難燃性を向上した耐熱手袋です。
機能耐熱
入数(双)1
厚さ(mm)15
色ホワイト×生成り
サイズフリー
全長(cm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
アテ有無なし
熱作業に優れた耐久性・保護性能を発揮します。
洗濯してもほとんど収縮せず、難燃効果も変わりません。
耐熱温度(℃)(素材)400
中指長(cm)9
材質メタ系アラミド繊維
入数(双)1
機能耐熱、難燃
熔融しにくく、炎に対し収縮がほとんどありません。
通常空気中では燃えにくいです。
耐熱・耐久・耐薬品性・切創抵抗に優れています。
中指長(cm)8.5
耐熱温度(℃)(素材)450
入数(双)1
仕様水洗可
材質耐炎化アクリル系繊維、パラ系アラミド繊維
厚さ(mm)約3.5
色グレー
機能耐熱・耐切創・耐薬品・耐久性
ゲージ数-
関連キーワード