38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
F型端子(ネジ切り端子)接続用コネクター。 同軸ケーブルの太さ(3C、4C、5C)に合わせてお選びください。
1パック(2個)
478 税込526
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4K・8K対応テレビ接続ケーブル 家庭用4K8K
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレビ接続ケーブル ロングスクリュープラグ採用ネジ式で確実接続
メッキ両端子ニッケルメッキ ケーブル種類S4C 3重シールド
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テレビ接続ケーブル
メッキ両端子ニッケルメッキ ケーブル種類S4C 2重シールド
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

袋入りで環境にやさしいアンテナケーブル S4CFBケーブル、ケーブル印字、白色 コネクタ、片側L型プッシュプラグ・片側S型プッシュプラグ
直径(Φmm)約6.0
1個
619 税込681
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4K・8K対応テレビ接続ケーブル 家庭用4K8K
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4K・8K対応テレビ接続ケーブル 家庭用4K8K
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレビ接続ケーブル
メッキ両端子金メッキ ケーブル種類S4C 2重シールド
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3224MHz対応 高シールドタイプ 4C・5Cケーブル兼用 ケーブル加工サイズを刻印
タイプ4C5C兼用 質量(g)22 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×42×29.9
1個ほか
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


両端子金メッキ仕様で接触抵抗が低く、耐食性に優れています。
ケーブル4C 適合地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブルとの接合部が一体成形のスクリュープラグはF型接栓と同等なのでしっかり確実に接続できます。 ロングスクリュープラグ採用なので狭いところへの接続も容易です。
ケーブル4C 適合地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4K・8K放送(3224MHz)対応 4K・8K放送(3224MHz)対応のハイパフォーマンステレビ接続ケーブルです。 2重シールド構造 妨害電波や周辺機器のノイズを遮断し、安定したテレビ信号を伝送します。 L型プッシュプラグ・ストレートプッシュプラグ ケーブルが接続しやすく抜けにくい、密着性抜群の内バネ構造を採用しました。
適合新4K8K衛星放送、地上デジタル放送(UHF)、110℃Sデジタル、BSデジタル、スカパー!、FM・VHF、ケーブルテレビ 規格4C プラグL型プッシュプラグ×ストレートプッシュプラグ メッキ金めっき
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3224MHz対応 接栓不要の高シールドタイプ 4C・5Cケーブル兼用 ケーブル加工サイズを刻印
タイプ4C5C兼用 質量(g)28 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×16×24
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルとの接合部が一体成形のスクリュープラグはF型接栓と同等なのでしっかり確実に接続できます。 ロングスクリュープラグ採用なので狭いところへの接続も容易です。
適合地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz) ケーブル4C
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両端子金メッキ仕様で接触抵抗が低く、耐食性に優れています。
ケーブル4C 適合地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テレビ接続ケーブル
メッキ両端子金メッキ
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のF型接栓と比べて、かしめ用のアルミリングが不要なのでだれでも簡単にケーブル加工が行えます。 加工に失敗しても取り外して再利用可能です。
質量(kg)0.04
1パック(2個)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレビ接続ケーブル
メッキ両端子金メッキ
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


テレビ接続ケーブル 片端子ロングスクリュープラグ採用ネジ式で確実接続
メッキ両端子金メッキ
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両端子金メッキ仕様で接触抵抗が低く、耐食性に優れています。
ケーブル2C 適合地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両端子金メッキ仕様で接触抵抗が低く、耐食性に優れています。
ケーブル2C 適合地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルとの接合部が一体成形のスクリュープラグはF型接栓と同等なのでしっかり確実に接続できます。 ロングスクリュープラグ採用なので狭いところへの接続も容易です。
ケーブル2C 適合地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルを壁に固定します。屋内の配線時に使います。
付属品クギ付
1パック(10個)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブルとの接合部が一体成形のスクリュープラグはF型接栓と同等なのでしっかり確実に接続できます。 ロングスクリュープラグ採用なので狭いところへの接続も容易です。
ケーブル2C 適合地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



日本アンテナ防水接栓
防水性能を高めたF型コネクター。屋外で接続時に使用します。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地上・BS・110°CS・デジタル放送対応
材質シールド構造、ニッケルメッキ 出力インピーダンス(Ω)75(プラグ) 入力インピーダンス(Ω)75 周波数帯域(MHz)10~3224
1個
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電波に弱い地域に適した高い利得のアンテナです。 水平・垂直両面の指向性、及び前後比、利得が優れています。 給電部はネジ式(F型)を採用しています(接栓は別売)。
受信チャンネル(ch)13~34 付属品防水キャップ×1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1183×410×534 適合マスト径(Φmm)22~48.6 素子数14 前後比(dB)20~28 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)11.0~11.9 インピーダンス(Ω)75(F型) 半値幅(度)(電波)29~40
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷

4K・8Kの測定が可能!BS/110°CSデジタル放送の左施円偏波レベルの測定C/N測定が可能です。 液晶の大型化により、受信レベル・MER(C/N)/BERを同時に表示。 全波一括測定可能。地上デジタル放送・BSデジタル放送(右施・左施)・110°CSデジタル放送(右施・左施)が同時に測定可能です。(※ALLチャンネル←→選択チャンネル設定可能) チャンネル登録可能。登録チャンネルをリスト表示とグラフ表示が可能です。
付属品ストラップ1本、ソフトケース(本器に装着済)1個、USBケーブル(50cm、Aコネクター ーmicroBコネクター)1本、microSDカード(4GB、本器に挿入済)1枚 質量(g)約360(単3形ニッケル水素電池4本使用時)、本器のみ約240 使用温度範囲(℃)-10~+40 消費電力(W)UHF(地上デジタル放送):約0.8、BS:約0.8、BS_L(BS左施円偏波):約0.5、CS(110℃S):約0.8、CS_L(110℃S左施円偏波):約0.5、LTE(携帯電話サービス):約0.7 測定項目【地上デジタル】信号レベル、BER、MER(C/N)、スペクトラム測定、遅延プロファイル、受信確認マーク、【BS・110℃Sデジタル(右施)】信号レベル、BER、MER(C/N)、受信確認マーク、【BS・110℃Sデジタル(左施)】信号レベル、MER(C/N):帯域外のノズルポイントより算出する簡易C/N、【LTE】信号レベル 入力インピーダンス(Ω)75(F型端子) インターフェースUSB端子(microB端子) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×91×28(入力端子含む) 測定レベル範囲(dB)±2.5以内【UHF(地上デジタル放送):35~05dBμVレベルにおいて、BS:45~105dBμVレベルにおいて、CS(110℃S):45~105dBμVレベルにおいて、BS_L(BS左施円偏波):45~105dBμVレベルにおいて、CS_L(110℃S左施円偏波):45~105dBμVレベルにおいて、LTE(携帯電話サービス):40~110dBμVレベルにおいて 表示範囲MER:0~32dB【UHF(地上デジタル放送)】、BER:2.2E-2~0.0【UHF(地上デジタル放送)】、C/N:0~30dB【UHF(地上デジタル放送)】、BER:7.7E-2~0.0(BS・110℃S) 使用電池単3形電池×4本、電池寿命(目安)アルカリ乾電池:約14時間、ニッケル水素電池:約18時間 周波数範囲(MHz)UHF(地上デジタル放送):470~710、BS:1032.23~1488.69、BS_L(BS左施円偏波):2224.41~2680.87、CS(110℃S):1532.75~2070.25、CS_L(110℃S左施円偏波):2708.75~3223.25、LTE(携帯電話サービス上り):718~748、LTE(携帯電話サービス下り):773~803 測定チャンネルUHF(地上デジタル放送):ch.13~52、BS:ch.1~23(奇数チャンネル)、BS_L(BS左施円偏波):ch.2~24(偶数チャンネル)、CS(110℃S):ch.2~26(偶数チャンネル)、CS_L(110℃S左施円偏波):ch.1~25(奇数チャンネル)、LTE(携帯電話サービス):700MHz帯 スロットmicroSDカードスロット(microSD・microSDHC対応) 入力レベルMER・BER:40~115【UHF(地上デジタル放送)】 測定レベル範囲(dBμV)UHF(地上デジタル放送):18~115、BS・BS_L(BS左施円偏波):45~110、CS(110℃S)・CS_L(110℃S左施円偏波):40~110、LTE(携帯電話サービス):40~110
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷

電波の弱い地域に適した、高い利得のアンテナです。 水平、垂直両面の指向性、及び前後比、利得が優れています。 給電部はネジ式を採用しています。(接栓は別売)
受信チャンネル(ch)13~34 電圧定在波比2.5以下 インピーダンス(Ω)75
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

出力インピーダンス(Ω)75(プラグ) 入力インピーダンス(Ω)75 周波数帯域(MHz)10~2602 電圧定在波比(10~76)1.4以下、(76~222)1.4以下、(222~770)1.6以下、(770~1489)1.8以下、(1489~2150)1.8以下、(2150~2602)2.0以下 挿入損失(dB)(10~76)0.5以下、(76~222)0.5以下、(222~770)0.5以下、(770~1489)0.8以下、(1489~2150)1.0以下、(2150~2602)1.5以下
1個
749 税込824
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10dB用の上り減衰用のCS対応ブロックアッテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。
質量(g)18 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数帯域(MHz)5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602 電圧定在波比2以下 インピーダンス(Ω)【入力・出力】75 減衰量(dB)(5~50MHz)10±1.5、(50~60MHz)10±1.7、(70~90MHz)3.0以下、(90~770MHz)1.0以下、(770~1500MHz)1.5以下、(1500~2150MHz)2.0以下、(2150~2602MHz)2.5以下 周囲湿度(%)40~85 適合締付トルク(N・m)2
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷