9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本アンテナアンテナ取付金具
各種アンテナを壁やベランダに取り付ける際に使用します。設置場所に合わせてお選びください。 衛星アンテナは50cm以下の口径に対応します。
用途ベランダ格子手すり用 仕上溶融亜鉛メッキ 最大挟み能力(mm)20~100 マスト径(Φmm)38
1本
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンテナマストを壁面に設置するときに使います。サビに強い。
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マストを先端に新たなマストを取付ける時に使用する金具です。
仕上溶融亜鉛メッキ アンテナ径(Φmm)(適合)20~32 適合マスト径(Φmm)20~85
1個
4,798 税込5,278
欠品中

各種アンテナを壁やベランダに取り付ける際に使用します。サビに強い
用途ベランダ格子手すり用
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途コンクリート手すり壁取付用 仕様錆に強い 寸法(mm)(挟み込み)60~300 質量(kg)2.8 仕上溶融亜鉛メッキ マスト径(Φmm)38
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


UHF八木型アンテナ20素子相当の薄型(平面)地デジアンテナで業界最小面積(受風面積0.127m2)を実現しました。またコンパクトで使い易いマルチ金具を採用することで、屋外設置においてマスト・ベランダ・壁面(建物)・鋼管柱などあらゆる設置に対応可能です。 背面ハンドルを装備。設置時の作業性を考慮、本体自体を掴みやすく、取付や調整が容易。 4方向へのケーブルハンガーを装備。ケーブルの取り回しなどで余長処理や固定が可能。 マルチ金具は左右60°方向調整機能。アンテナ性能の半値幅と組み合わせることで180°方向からの電波受信も可能。 DHマーク適合品
受信チャンネル(ch)UHF13~52 付属品壁面マスト取付金具(1セット)、防水キャップ、ケーブルクランプ(1セット)、F型接栓(5Cケーブル用)(1セット) 質量(kg)2.2(取付金具を含む) タイプ水平偏並専用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×230×105 受信周波数470~710MHz 適合地域強・中電界 素子数20 前後比(dB)8以上 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)7.8~9.7(実力値)、7.5以上(規格値) 受風面積(m2)0.127 インピーダンス(Ω)75(F型) 半値幅(度)80以下
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)