4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アレスター式。
仕様耐雷性:正負各々5kV(10/200μs)のサージ電圧に耐える 付属品取付ねじ×3本、防水キャップ×2個、5C用F型接栓×2個 材質(ケース/カバー)ステンレス製 質量(kg)0.1 周波数帯域(MHz)10~770 絶縁耐圧AC1000V(1分間) 電圧定在波比(10~300)1.2以下、(300~470)1.3以下、(470~770)1.8以下 挿入損失(dB)【IN-TV/IN-DATE】(10~300)0.5以下、(300~470)0.5以下、(470~770)0.8以下
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

CS・BSアンテナへ電源供給が可能な電流通過型避雷器です。(最大DC15V・0.5A) 保安用アレスターを組み込んでおりますので誘導雷等の異常高圧からテレビシステムを守ります。
仕様耐雷性:正負各々5kV(10/200μsec)のサージ電圧に耐える 質量(kg)0.1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)74×64.6×70.3 周波数帯域(MHz)10~30、30~2150 電圧定在波比(10~30)2.2以下、(30~2150)2.0以下 挿入損失(dB)(10~30)1.5以下、(30~2150)2.0以下
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

日本アンテナ電源供給器
CATV用として設計された耐雷型電源供給器です。
その他【不要放射(dBμV/m)】34以下(3m法による) 付属品木ねじ3本、防水キャップ2個、マスト取付金具1組 質量(kg)約1.3 使用温度範囲(℃)-10~+40 外形寸法(mm)高さ 143 幅 100 奥行 66 出力電圧(V)AC30 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 出力電流(A)1max 周波数帯域(MHz)10~710 入力電流(A)0.35(35VA)以下 電圧定在波比1.5以下 挿入損失(dB)1.0以下 雷インパルス耐電圧(KV)±15(1.2/50μs)
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

日本アンテナAM用屋外整合器
屋外用の整合器で、AMラジオ帯の電波を低損失で、TV帯のインピーダンスに変換します。
付属品取付ねじ2本、取付金具1セット、防水キャップ2個、F型接栓(5C)2セット 周波数帯域(MHz)AM (0.5~2) 適合マスト径(Φmm)22~50 電圧定在波比3以下 挿入損失(dB)2以下
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷