2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本器は、DC~2070MHzを通過し、2224~3224MHzを減衰させるフィルターです。屋外で使用する場合は、防水補助テープ(別売品)をご使用ください。
質量(g)20 使用温度範囲(℃)-20~+40(本体周囲温度) 周波数帯域(MHz)DC~10001000~20702224~3224 電圧定在波比(DC~1000MHz)2.5以下、(1000~2070MHz)2.5以下、(2224~3224MHz)- インピーダンス(Ω)75(F型) 電流通過最大DC15V・0.8A/AC30V・0.1A 通過帯域損失(dB以下)(DC~1000MHz)1.5、(1000~2070MHz)3.0、(2224~3224MHz)- 阻止帯域減衰量(dB以上)(DC~1000MHz)-、(1000~2070MHz)-、(2224~3224MHz)20
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

DC~1489MHzを通過し、1613~2150MHzを減衰させます。ケースは六角計上で防滴構造です。
寸法(mm)12×33 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数帯域(MHz)DC~800800~1489 電圧定在波比2.5以下 インピーダンス(Ω)75 電流通過最大DC15V・0.5A 通過帯域損失(dB以下)(DC~800)0.8、(800~1489)3 阻止帯域減衰量(dB以上)1613-1640MHz:251640-2150MHz:40
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷