AM帯及び短波帯(500KHz~10MHz)の信号を増幅します。アルミケースの使用により軽量で、耐蝕性、耐候性に優れています。安定化電源回路の採用で、電源電圧が変化しても性能は変わりません。出力モニター端子(-20dB)が付いていますので、放送を中断することなく、レベルチェックや利得調整ができます。
その他【利得安定度(dB)】±2以内、【帯域内利得偏差(dB)】2以内
付属品取付ねじ3本、防水キャップ2個
質量(kg)最大約1.6
使用温度範囲(℃)-20~+40
外形寸法(mm)高さ 228 幅 178 奥行 68
消費電力AC100使用時(W):3、AC30使用時(VA):5
電源電圧(V)AC30、AC100(50/60Hz)
周波数帯域(MHz)0.5~10
適合マスト径(Φmm)20~50(DAカナグが別途必要)
電圧定在波比2.5以下
インピーダンス(Ω)75(F型接栓座)
雑音指数(dB)5以下
入力レベル【調整(dB)】0、-10(スイッチ切換)
利得(dB)40以上
結合量(dB)【出力モニター】-20(F型接栓座)
定格出力(dBμV)110
利得調整範囲(dB)0~-10(連続可変)
雷インパルス耐電圧(KV)±15(1.2/50μs)
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
4K・8K(3224MHz)対応のラインブースターです。
チューナーなどから供給電源で動作します。
スカパー!プレミアムサービス送受信周波数(MHz)にも対応しています。
スイッチ切替によりDC+10.0~16.5V最大0.5A電流通過します。
配線ケーブルや分配器使用による損失補償用として使用します。
亜鉛ダイカストを採用し、電波型式の漏洩・飛び込み防止に対応したシールド構造になっています。
質量(kg)0.07
電圧(重畳)DC+10.0~16.5・最大75(V/mA)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87.2×18.4×27.4
周波数帯域(MHz)(FM・VHF・UHF・CATV)10~770、(BS・CS・IF)1000~3224
設置場所屋内用
電圧定在波比2.5以下
インピーダンス(Ω)75(F型)
雑音指数(dB)(BS・CS・IF)10以下
利得(dB)(FM・VHF・UHF・CATV)-3.5(パス)以上、(BS・CS・IF)14/24
最大出力(dBμV)(BS・CS・IF)85/95(50波)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
4K・8K放送(3224MHz)対応のラインブースターです。
外側は樹脂ケースで防滴構造。内部は板金ケースで電波の漏洩、飛込み防止に対応したシールド構造です。
チューナーなどからの供給電源で動作します。
スカパー!プレミアムサービス受信にも対応しています。
出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過可能です。(DC9.5~16.5V/最大0.5A)
出力端子とU・V入力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。
電流(A)0.07
電圧(V)DC15
周波数帯域(MHz)FM・VHF・UHF:10~770、BS・CS-IF:1032~3224
利得(dB)FM・VHF・UHF:-3.0(パス)、BS・CS-IF:15/25
定格出力(dBμV)FM・VHF・UHF:-、BS・CS-IF:85/95
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷