地デジブースター日本アンテナ当日出荷
UHF電源分離型ブースター
超小型(コネクタータイプ)、超軽量
雑音指数(1.5dB)
DC15V作動
取付簡単
増幅部(UPA16K)と電源部(UPS03)のセット品
RoHs対応
使用帯域UHF付属品防水キャップ1個寸法(mm)(六角)12×48.6質量(g)20消費電力(W)1.1チャンネル数(受信)UHF13~62chRoHS指令(10物質対応)対応動作利得(dB)14~18出力レベル90dBμV※アナログ7波+デジタル9波の値(デジタル-10dB運用)雑音指数(dB)1.5入力レベル(適正)40~76dBμV