カテゴリ

  • 空調・電設資材(31)
  • 電気材料(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本アンテナ
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • DXアンテナ(15)
  • サン電子(15)
  • フジパーツ(13)
  • エスコ(5)
  • マックステル(5)
  • ホーリック(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • マーベル(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
  • マスプロ電工(1)
  • TSUNODA(ツノダ)(1)
  • CVC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「接線 5c」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型UHFアンテナ(弱・中・強電界地域向け/ホワイト) 日本アンテナ薄型UHFアンテナ(弱・中・強電界地域向け/ホワイト)日本アンテナ
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
26素子相当の薄型のUHFアンテナです。
付属品壁面マスト取付金具×1セット、防水キャップ×1個、スパナ(M6・M8・接栓)×1個、F型接栓(5C)×1セット
AM用屋外整合器 日本アンテナAM用屋外整合器日本アンテナ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
屋外用の整合器で、AMラジオ帯の電波を低損失で、TV帯のインピーダンスに変換します。
付属品取付ねじ2本、取付金具1セット、防水キャップ2個、F型接栓(5C)2セット周波数帯域(MHz)AM (0.5~2)適合マスト径(Φmm)22~50電圧定在波比3以下挿入損失(dB)2以下
CATV用レベル調整器 日本アンテナCATV用レベル調整器日本アンテナ
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
上り信号は通過し、下り信号にチルト調整機能を持たせたフィルタです。下り帯域はスイッチの切換で、4、8、12、16dBの4段階のチルト調整ができます。出力モニタ端子がありますので、チルト調整が容易に行えます。接栓座とハウジングを一体化した亜鉛ダイカス ト 製、裏ブタは圧入装着式で、高度のシールド効果が得られています。
その他【チルト調整範囲(dB)】(10~55MHz)-、(70~770MHz)4~16 ※4dBステップ、【下りモニタ端子 (dB)】(10~55MHz)-、(70~770MHz)-20±2.0、【通過帯域減衰量(dB)】(10~55MHz)2.5以下、(70~770MHz)6.5~2.5 ※4dBチルト(出荷時)付属品取付ねじ2本(本体取付済)、F型接栓(5C)2セット、F型メタルキャップ1個周波数帯域(MHz)10~5570~770電圧定在波比(10~55MHz)2、(70~770MHz)2インピーダンス(Ω)75
3.2GHz対応 スイッチ付1端子型テレビ端子(端子台付) 日本アンテナ3.2GHz対応 スイッチ付1端子型テレビ端子(端子台付)日本アンテナ
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
3.2GHz対応の1端子型テレビ端子です。入力端子が上下に最大180°回転するのでケーブルの取り回しがスムーズにできます。市販の取付枠に取付可能です。スイッチ切換により、上り回線帯域の10~60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70~3.2GHzを通過させます。
付属品F型接栓(5C)1個質量(g)55使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)10~6070~9090~770770~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~60MHz)2.0以下 ※片方向時、TV端子は除く、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)75分配損失(dB)片方向:(10~60MHz)-、(70~90MHz)3.8以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)3.5以下、(2681~3224MHz)3.5以下、双方向:(10~60MHz)1以下、(70~90MHz)1以下、(90~770MHz)1以下、(770~1489MHz)1以下、(1489~2150MHz)1.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)3以下阻止帯域減衰量(dB以上)(10~60MHz)40 ※55~60MHzは35dB以上、(70~90MHz)-、(90~770MHz)-、(770~1489MHz)-、(1489~2150MHz)-、(2150~2681MHz)-、(2681~3224MHz)-
AM用2分岐器 日本アンテナAM用2分岐器日本アンテナ
7,098税込7,808
1個
4日以内出荷
AM用の2分岐器でAM帯からBS-IFまで幅広い用途に対応します。
付属品F型接栓(5C)端子数分、取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ1本質量(g)80使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)MF:0.5~3、HF:3~1010~30、VHF:30~222、V・UHF:222~770、U・BS-IF:770~1489電圧定在波比(0.5~3MHz)-、(3~10MHz)2以下、(10~30MHz)1.8以下、(30~222MHz)1.8以下、(222~770MHz)1.8以下、(770~1489MHz)2以下インピーダンス(Ω)75端子間結合損失(dB)(0.5~3MHz)7以上、(3~10MHz)12以上、(10~30MHz)18以上、(30~222MHz)20以上、(222~770MHz)18以上、(770~1489MHz)15以上挿入損失(dB)(0.5~3MHz)3.5以下、(3~10MHz)2.5以下、(10~30MHz)2.2以下、(30~222MHz)2以下、(222~770MHz)2.6以下、(770~1489MHz)3.2以下結合損失(dB)(0.5~3MHz)12.5以下、(3~10MHz)12以下、(10~30MHz)12以下、(30~222MHz)12以下、(222~770MHz)13以下、(770~1489MHz)14以下逆結合損失(dB)(0.5~3MHz)13以上、(3~10MHz)20以上、(10~30MHz)25以上、(30~222MHz)25以上、(222~770MHz)20以上、(770~1489MHz)18以上
AM用4分岐器 日本アンテナAM用4分岐器日本アンテナ
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
AM用の4分岐器でAM帯からBS-IFまで幅広い用途に対応します。
付属品F型接栓(5C)端子数分、取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ1本質量(g)105使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)MF:0.5~3、HF:3~1010~30、VHF:30~222、V・UHF:222~770、U・BS-IF:770~1489電圧定在波比(0.5~3MHz)-、(3~10MHz)2以下、(10~30MHz)1.8以下、(30~222MHz)1.8以下、(222~770MHz)1.8以下、(770~1489MHz)2以下インピーダンス(Ω)75端子間結合損失(dB)(0.5~3MHz)13以上、(3~10MHz)15以上、(10~30MHz)20以上、(30~222MHz)25以上、(222~770MHz)18以上、(770~1489MHz)15以上挿入損失(dB)(0.5~3MHz)5以下、(3~10MHz)4以下、(10~30MHz)4以下、(30~222MHz)4以下、(222~770MHz)4.7以下、(770~1489MHz)5.2以下結合損失(dB)(0.5~3MHz)12.5以下、(3~10MHz)12以下、(10~30MHz)12以下、(30~222MHz)12以下、(222~770MHz)13以下、(770~1489MHz)14以下逆結合損失(dB)(0.5~3MHz)13以上、(3~10MHz)15以上、(10~30MHz)20以上、(30~222MHz)25以上、(222~770MHz)20以上、(770~1489MHz)18以上
塩害対策用20素子UHFアンテナ   AUZ20FR 日本アンテナ塩害対策用20素子UHFアンテナ AUZ20FR日本アンテナ
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
強・中・弱電界地域向けの塩害用UHFアンテナ(20素子)です。 地デジ(地上デジタル放送)を受信します。 塩害に強いステンレス製のボルト、ビスを採用し、防食性が向上しました。 防水キャップの材質を装着しやすいエラストマー材に変更しました。 給電部は、ネジ式(F型)を採用しています。 水平・垂直偏波受信用。
付属品防水キャップ×1個、F型接栓(5C)×1セット適合マスト径(Φmm)22~48.6受信チャンネル(ch)13~52
塩害対策用14素子UHFアンテナ   AUZ14FR 日本アンテナ塩害対策用14素子UHFアンテナ AUZ14FR日本アンテナ
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
強・中電界地域向けの塩害用UHFアンテナ(14素子)です。 地デジ(地上デジタル放送)を受信します。 塩害に強いステンレス製のボルト、ビスを採用し、防食性が向上しました。 防水キャップの材質を装着しやすいエラストマー材に変更しました。 給電部は、ネジ式(F型)を採用しています。 水平・垂直偏波受信用。
付属品防水キャップ×1個、F型接栓(5C)×1セット適合マスト径(Φmm)22~48.6受信チャンネル(ch)13~52
4K8K対応 BS・110°CSアンテナ 黒 日本アンテナ4K8K対応 BS・110°CSアンテナ 黒日本アンテナ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ワンタッチコンバーターアームで組み立てやすく、作業性が向上しました。屋根上のアンテナマストへの設置はもちろん、対応の金具と組み合わせることで壁面やベランダにも簡単に設置できます。
用途BSデジタル放送、110°CSデジタル放送、4K8K放送受信用。付属品結束バンド×1本、F型接栓(5C)×1セット、防水キャップ×1個トラスコ品番378-2208適合マスト径(Φmm)Φ25~50RoHS指令(10物質対応)対応
5C用接栓(50個入り) 日本アンテナ5C用接栓(50個入り)日本アンテナ
3,698税込4,068
1ケース(50個)
当日出荷
5C用F型接栓
適合5C用
5C用接栓(10個入り) 日本アンテナ5C用接栓(10個入り)日本アンテナ
719税込791
1袋(10個)
当日出荷
5C用F型接栓
適合5C用
4K8K放送対応屋外用電源着脱型ブースター   NSB42DSUE-BP 日本アンテナ4K8K放送対応屋外用電源着脱型ブースター NSB42DSUE-BP日本アンテナ
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
4K・8K放送(3.2GHz)に対応した、低雑音で高出力の電源着脱型ブースターです。 電源部着脱可能な為アンテナ受信の従来設置だけでなく、戸建内や情報ボックス内への設置も可能です。 BS・110°CS入力側とUHF入力側の電通切換スイッチ付です。 ケースを開けなくても電源ランプを確認できます。 出力モニター端子付。
付属品5C用F型接栓5セット、防水キャップ3個、取付ねじ5本(本体取付済)、マスト受け金具1セット、モニター用メタルキャップ1個(本体取付済)、空端子キャップ1個(本体取付済)適合マスト径(Φmm)22~50
4K8K対応S5CFBケーブル 片側接栓加工済み(防水キャップ付き) 日本アンテナ4K8K対応S5CFBケーブル 片側接栓加工済み(防水キャップ付き)日本アンテナ
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
ケーブルS-5C-FB
CATV保安器 日本アンテナCATV保安器日本アンテナ
4,698税込5,168
1個
当日出荷
アレスター式。
仕様耐雷性:正負各々5kV(10/200μs)のサージ電圧に耐える付属品取付ねじ×3本、防水キャップ×2個、5C用F型接栓×2個材質(ケース/カバー)ステンレス製質量(kg)0.1周波数帯域(MHz)10~770絶縁耐圧AC1000V(1分間)電圧定在波比(10~300)1.2以下、(300~470)1.3以下、(470~770)1.8以下挿入損失(dB)【IN-TV/IN-DATE】(10~300)0.5以下、(300~470)0.5以下、(470~770)0.8以下
アルミリング 日本アンテナアルミリング日本アンテナ(1件のレビュー)
649税込714
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
かんたんF型コネクタ 日本アンテナかんたんF型コネクタ日本アンテナ
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
F型接栓 日本アンテナF型接栓日本アンテナ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(10個)
当日出荷
4K8K対応2端子型中間用直列ユニット 日本アンテナ4K8K対応2端子型中間用直列ユニット日本アンテナ
8,498税込9,348
1個
当日出荷
10~3224MHzまで使用できる高性能直列ユニットです。 テレビ端子台のブランクパネルを着脱することで、市販の化粧プレートの2個用、3個用に対応可能です。 ケースは亜鉛ダイカスト製、裏ぶたはプレス固定式で、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。 取付パーツ(別売) は着脱可能で、ケースへの挿入位置を変えることで、市販プレートの高さに合わせることが可能です。取付パーツを外せば市販の取付枠に取付可能です。(BEタイプは同梱しております。) 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
仕様端末用付属品取付パーツ×2個、取付ねじ×2本、5C用F型接栓(入出力端子分)適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz質量(kg)0.09寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×43.6×35.5周波数帯域(MHz)10~3224電圧定在波比(10~76)1.8以下、(76~222)1.8以下、(222~770)1.8以下、(770~1489)2.0以下、(1489~2150)2.0以下、(2150~2681)2.5以下、(2681~3224)2.5以下端子間結合損失(dB)(10~76)15以上、(76~222)20以上、(222~770)18以上、(770~1489)15以上、(1489~2150)15以上、(2150~2681)15以上、(2681~3224)15以上挿入損失(dB)(10~76)2.2以下、(76~222)1.8以下、(222~770)2.0以下、(770~1489)2.5以下、(1489~2150)3.0以下、(2150~2681)3.4以下、(2681~3224)4.0以下結合損失(dB)(10~76)15.0以下、(76~222)15.0以下、(222~770)16.0以下、(770~1489)17.0以下、(1489~2150)17.5以下、(2150~2681)18.5以下、(2681~3224)19.0以下逆結合損失(dB)(10~76)25以上、(76~222)25以上、(222~770)20以上、(770~1489)18以上、(1489~2150)18以上、(2150~2681)18以上、(2681~3224)18以上
4K8K対応2端子型端末用直列ユニット 日本アンテナ4K8K対応2端子型端末用直列ユニット日本アンテナ
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
10~3224MHzまで使用できる高性能直列ユニットです。 テレビ端子台のブランクパネルを着脱することで、市販の化粧プレートの2個用、3個用に対応可能です。 ケースは亜鉛ダイカスト製、裏ぶたはプレス固定式で、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。 取付パーツ(別売) は着脱可能で、ケースへの挿入位置を変えることで、市販プレートの高さに合わせることが可能です。取付パーツを外せば市販の取付枠に取付可能です。(BEタイプは同梱しております。) 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
仕様中間用、入力-出力間、電通付属品取付パーツ×2個、取付ねじ×2本、5C用F型接栓(入出力端子分)適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz質量(kg)0.09寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×43.6×35.5周波数帯域(MHz)10~3224電圧定在波比(10~76)1.8以下、(76~222)1.8以下、(222~770)1.8以下、(770~1489)2.0以下、(1489~2150)2.0以下、(2150~2681)2.5以下、(2681~3224)2.5以下端子間結合損失(dB)(10~76)15以上、(76~222)20以上、(222~770)18以上、(770~1489)15以上、(1489~2150)15以上、(2150~2681)15以上、(2681~3224)15以上結合損失(dB)(10~76)12.0以下、(76~222)12.0以下、(222~770)13.0以下、(770~1489)14.0以下、(1489~2150)15.0以下、(2150~2681)15.0以下、(2681~3224)16.0以下
4K8K対応2端子型テレビ端子 日本アンテナ4K8K対応2端子型テレビ端子日本アンテナ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
10~3224MHzまで使用できる高性能直列ユニットです。 テレビ端子台のブランクパネルを着脱することで、市販の化粧プレートの2個用、3個用に対応可能です。 ケースは亜鉛ダイカスト製、裏ぶたはプレス固定式で、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。 取付パーツ(別売) は着脱可能で、ケースへの挿入位置を変えることで、市販プレートの高さに合わせることが可能です。取付パーツを外せば市販の取付枠に取付可能です。(BEタイプは同梱しております。) 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
仕様壁面端子付属品取付パーツ×2個、取付ねじ×2本、5C用F型接栓(入出力端子分)適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz質量(kg)0.09寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×43.6×35.5周波数帯域(MHz)10~3224電圧定在波比(10~76)1.8以下、(76~222)1.8以下、(222~770)1.8以下、(770~1489)2.0以下、(1489~2150)2.0以下、(2150~2681)2.5以下、(2681~3224)2.5以下分配損失(dB)(10~76)4.0以下、(76~222)4.0以下、(222~770)4.3以下、(770~1489)4.8以下、(1489~2150)6.0以下、(2150~2681)6.5以下、(2681~3224)8.0以下端子間結合損失(dB)(10~76)13以上、(76~222)20以上、(222~770)18以上、(770~1489)18以上、(1489~2150)15以上、(2150~2681)15以上、(2681~3224)15以上
4K8K対応 分配器 全電通 日本アンテナ4K8K対応 分配器 全電通日本アンテナ
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
タイプ全端子電流通過型周波数帯域(MHz)10~3224
4K8K対応高シールド中継接栓4C5C兼用 日本アンテナ4K8K対応高シールド中継接栓4C5C兼用日本アンテナ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
3224MHz対応 接栓不要の高シールドタイプ 4C・5Cケーブル兼用 ケーブル加工サイズを刻印
タイプ4C5C兼用質量(g)28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×16×24
屋外用混合器 日本アンテナ屋外用混合器日本アンテナ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
HF・VHF・UHF帯域(10~770MHz)とBS・CS-IF(1032~3224MHz)を混合する際に使用します。 出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過できます。、出力端子とU・V入力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。 外部は樹脂ケースで防滴構造、内部は板金ケースで電波型式の漏洩・飛び込み防止に対応したシールド構造になっています。
付属品防水キャップ×3、5C用F型接栓入出力端子分、取付ねじ×2質量(kg)0.17出力最大DC15V/0.8A/AC30V.1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×47×72.6周波数帯域(MHz)10~3224電圧定在波比1.8/2.0/2.5以下インピーダンス(Ω)75(F型)通過帯域損失(dB以下)1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5阻止帯域減衰量(dB以上)30/25/20/18
4K8K・BS・110°CS・UHF電源分離型ブースター 日本アンテナ4K8K・BS・110°CS・UHF電源分離型ブースター日本アンテナ
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷
業界唯一!電源着脱+3段階利得切替4K・8K対応OSブースター。 電源部が一体式でも分離でも使用できるメーカーだけのオリジナル機能。 ブースター利得も42/32/27dBをスイッチ一つで!(UHF帯域)
付属品防水キャップ×3、5C F型接栓(リング付)×5、マスト取付金具(本体取付済)×1セット、取付ねじ(本体取付済)×5、モニター用メタルキャップ(本体取付済)×1質量(kg)0.6、電源部:0.21電流(A)(受電/増幅部)0.15電圧(V)(受電)DC15、(電源部)AC100(50/60Hz)/10W消費電力(W)3.5、入力端子送電時:9.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×48×136、電源部:110×58×32周波数帯域(MHz)UHF:470~710、BS/110℃S:1032~3224、電源部:10~770/770~3224電圧定在波比UHF:3以下、BS/110℃S:2.5以下、電源部:1.5以下/2.5以下出力レベル(標準)UHF:103(9波)dBμV、BS/110℃S:93/103(48波)dBμVインピーダンス(Ω)75(F型)雑音指数(dB)UHF:2.5以下、BS/110℃S:10以下挿入損失(dB)1.5以下/3以下利得(dB)UHF:42・32・27、BS/110℃S:25/35・15/25通電容量DC15V/0.33A重畳パルス電圧(V)DC15/最大0.5A適正入力レベル(dBμ)UHF:40~86、BS/110℃S:45~88(48波)利得調整範囲(dB)0~10(連続)
地上デジタル薄型アンテナ 日本アンテナ地上デジタル薄型アンテナ日本アンテナ(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
UHF八木型アンテナ20素子相当の薄型(平面)地デジアンテナで業界最小面積(受風面積0.127m2)を実現しました。またコンパクトで使い易いマルチ金具を採用することで、屋外設置においてマスト・ベランダ・壁面(建物)・鋼管柱などあらゆる設置に対応可能です。 背面ハンドルを装備。設置時の作業性を考慮、本体自体を掴みやすく、取付や調整が容易。 4方向へのケーブルハンガーを装備。ケーブルの取り回しなどで余長処理や固定が可能。 マルチ金具は左右60°方向調整機能。アンテナ性能の半値幅と組み合わせることで180°方向からの電波受信も可能。 DHマーク適合品
受信チャンネル(ch)UHF13~52付属品壁面マスト取付金具(1セット)、防水キャップ、ケーブルクランプ(1セット)、F型接栓(5Cケーブル用)(1セット)質量(kg)2.2(取付金具を含む)タイプ水平偏並専用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×230×105受信周波数470~710MHz適合地域強・中電界素子数20前後比(dB)8以上電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)7.8~9.7(実力値)、7.5以上(規格値)受風面積(m2)0.127インピーダンス(Ω)75(F型)半値幅(度)80以下
4K8K対応屋内用分岐器 日本アンテナ4K8K対応屋内用分岐器日本アンテナ
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
亜鉛ダイカストケースを使用した、信頼性の高い分岐器です。
周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224付属品取付ねじ(本体取付済)、F型接栓(5Cケーブル用)端子数分
4K8K対応屋内用分配器 日本アンテナ4K8K対応屋内用分配器日本アンテナ
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
亜鉛ダイカストケースを使用した、信頼性の高い分配器です。
付属品取付ねじ(本体取付済)、F型接栓(5Cケーブル用)端子数分適合地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224
4K8K対応BS/110°CS アンテナ 日本アンテナ4K8K対応BS/110°CS アンテナ日本アンテナ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
BSデジタル放送と110°CSデジタル放送を1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。
付属品結束バンド(200mm)、F型接栓(5Cケーブル用)、防水キャップ適合BS、110℃S質量(kg)1.3電源(V)DC15(+13.5~+16.5)消費電流(mA)160以下出力周波数(Hz)右旋:1032~2072M、左旋:2224~3224M受信周波数11.70~12.75GHz口径45cm型適合マスト径(Φmm)25~50耐風速(m/s)20以下(受信可能)、40以下(再調整復元可能)、60以下(非破壊)アンテナ利得(dBi)BS帯域33.2(標準)110℃S帯域33.7(標準)性能指数G /T(dB/K)BS帯域13.0(標準)110℃S帯域13.0(標準)コンバーター総合利得(dB)52±4コンバーター雑音指数(dB)0.5(標準)局発位相雑音(dBc/Hz)-52以下(1kHz)、-70以下(5kHz)、-80以下(10kHz)受風面積(m2)0.17
高性能型アンテナ 日本アンテナ高性能型アンテナ日本アンテナ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
低域高利得、高前後比型。電波の弱い地域に適しています。 水平/垂直偏波受信、両方の指向性、前後比、利得ともに優れています。 取付金具、適合マスト径48.6mm(40A)対応。 マスト取付金具は、ZAMメッキの採用でサビに強い。
受信チャンネル(ch)UHF/13~52付属品取付金具×1、防水キャップ×1、5C 接栓×1出力端子F型前後比(dB)18~25動作利得(dB)9.4~12.0インピーダンス(Ω)75(F型)
防水接栓 日本アンテナ防水接栓日本アンテナ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
防水性能を高めたF型コネクター。屋外で接続時に使用します。
中継接栓セット 日本アンテナ中継接栓セット日本アンテナ(3件のレビュー)
929税込1,022
1パック
当日出荷
アンテナケーブルを延長させたい時に使います。
かんたんコネクター 日本アンテナかんたんコネクター日本アンテナ(17件のレビュー)
729税込802
1パック(2個)
当日出荷
従来のF型接栓と比べて、かしめ用のアルミリングが不要なのでだれでも簡単にケーブル加工が行えます。 加工に失敗しても取り外して再利用可能です。
質量(kg)0.04
F型接栓 日本アンテナF型接栓日本アンテナ(1件のレビュー)
478税込526
1パック(2個)
当日出荷
F型端子(ネジ切り端子)接続用コネクター。 同軸ケーブルの太さ(3C、4C、5C)に合わせてお選びください。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら