UHF八木型アンテナ20素子相当の薄型(平面)地デジアンテナで業界最小面積(受風面積0.127m2)を実現しました。またコンパクトで使い易いマルチ金具を採用することで、屋外設置においてマスト・ベランダ・壁面(建物)・鋼管柱などあらゆる設置に対応可能です。
背面ハンドルを装備。設置時の作業性を考慮、本体自体を掴みやすく、取付や調整が容易。
4方向へのケーブルハンガーを装備。ケーブルの取り回しなどで余長処理や固定が可能。
マルチ金具は左右60°方向調整機能。アンテナ性能の半値幅と組み合わせることで180°方向からの電波受信も可能。
DHマーク適合品
受信チャンネル(ch)UHF13~52
付属品壁面マスト取付金具(1セット)、防水キャップ、ケーブルクランプ(1セット)、F型接栓(5Cケーブル用)(1セット)
質量(kg)2.2(取付金具を含む)
タイプ水平偏並専用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×230×105
受信周波数470~710MHz
適合地域強・中電界
素子数20
前後比(dB)8以上
電圧定在波比2.5以下
動作利得(dB)7.8~9.7(実力値)、7.5以上(規格値)
受風面積(m2)0.127
インピーダンス(Ω)75(F型)
半値幅(度)80以下
関連キーワード