すぐれた感度と指向性により、マルチパス(反射波による妨害)のない素晴らしい音質で、FM放送を受信できます。AF-220=小型軽量で取付けが簡単です。特殊金具の採用により、従来のマストのほかにベランダや天井にも取付けることができます。AF-4=小型軽量ですから、設置が簡単です。
タイプ水平受信用
AM帯及び短波帯(500KHz~10MHz)の信号を増幅します。アルミケースの使用により軽量で、耐蝕性、耐候性に優れています。安定化電源回路の採用で、電源電圧が変化しても性能は変わりません。出力モニター端子(-20dB)が付いていますので、放送を中断することなく、レベルチェックや利得調整ができます。
その他【利得安定度(dB)】±2以内、【帯域内利得偏差(dB)】2以内
付属品取付ねじ3本、防水キャップ2個
質量(kg)最大約1.6
使用温度範囲(℃)-20~+40
外形寸法(mm)高さ 228 幅 178 奥行 68
消費電力AC100使用時(W):3、AC30使用時(VA):5
電源電圧(V)AC30、AC100(50/60Hz)
周波数帯域(MHz)0.5~10
適合マスト径(Φmm)20~50(DAカナグが別途必要)
電圧定在波比2.5以下
インピーダンス(Ω)75(F型接栓座)
雑音指数(dB)5以下
入力レベル【調整(dB)】0、-10(スイッチ切換)
利得(dB)40以上
結合量(dB)【出力モニター】-20(F型接栓座)
定格出力(dBμV)110
利得調整範囲(dB)0~-10(連続可変)
雷インパルス耐電圧(KV)±15(1.2/50μs)
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
AM用の3分配器でAM帯からBS-IFまで幅広い用途に対応します。
付属品F型接栓(5C)端子数分、取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ1本
質量(g)80
使用温度範囲(℃)-10~+40
周波数帯域(MHz)MF:0.5~3、HF:3~1010~30、VHF:30~222、V・UHF:222~770、U・BS-IF:770~1489
電圧定在波比(0.5~3MHz)-、(3~10MHz)3.0以下、(10~30MHz)1.8以下、(30~222MHz)1.8以下、(222~770MHz)1.8以下、(770~1489MHz)2.0以下
インピーダンス(Ω)75
分配損失(dB)(0.5~3MHz)7.8以下、(3~10MHz)7.0以下、(10~30MHz)6.5以下、(30~222MHz)6.3以下、(222~770MHz)7.0以下、(770~1489MHz)8.5以下
端子間結合損失(dB)(0.5~3MHz)10以上、(3~10MHz)15以上、(10~30MHz)20以上、(30~222MHz)20以上、(222~770MHz)18以上、(770~1489MHz)15以上
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
関連キーワード