F型端子(ネジ切り端子)接続用コネクター。
同軸ケーブルの太さ(3C、4C、5C)に合わせてお選びください。
従来のF型接栓と比べて、かしめ用のアルミリングが不要なのでだれでも簡単にケーブル加工が行えます。
加工に失敗しても取り外して再利用可能です。
質量(kg)0.04
F型接栓付ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。
用途F型接栓付ケーブル、またはテレビプラグ付ケーブルを繋ぐときの部品です。
ケーブルが短くて延長するときに使用します。
適合中継用
仕様F型とF型の中継用
F型接栓やストレートプラグの先端に付けてからテレビコンセントに接続すればすっきり配線できます。
仕様プッシュプラグ-F型端子
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
1袋(10個)
¥719
税込¥791
欠品中
1ケース(50個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
地上・BS・110°・CSデジタル放送対応
入出力端子、TV端子はねじ加工していますので、F型接栓が取り付け可能です。
ケーブルとの接合部が一体成形のスクリュープラグはF型接栓と同等なのでしっかり確実に接続できます。
ロングスクリュープラグ採用なので狭いところへの接続も容易です。
ケーブル2C
適合地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)
ケーブルとの接合部が一体成形のスクリュープラグはF型接栓と同等なのでしっかり確実に接続できます。
ロングスクリュープラグ採用なので狭いところへの接続も容易です。
ケーブル2C
適合地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)
ケーブルとの接合部が一体成形のスクリュープラグはF型接栓と同等なのでしっかり確実に接続できます。
ロングスクリュープラグ採用なので狭いところへの接続も容易です。
ケーブル4C
適合地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)
1ケース(50個)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ケーブルとの接合部が一体成形のスクリュープラグはF型接栓と同等なのでしっかり確実に接続できます。
ロングスクリュープラグ採用なので狭いところへの接続も容易です。
適合地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)
ケーブル4C
上り帯域(10~55MHz)を通過し、下り帯域(70~770MHz)にチルト機能をもたせたイコライザーです。上り帯域のレベルを損なうことなく、下り帯域単独でのレベル調整が行えます。ケースは六角形状ですので、持ちやすく取付けが簡単です。F型接栓部のピンはJEITA規格に準拠したΦ0.8mmです。
その他【通過帯域減衰量(dB)】(10-55MHz)2以下、(70-770MHz)0.8±0.5(770MHz)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数帯域(MHz)10-5570-770
特性【イコライザ】(10-55MHz)-、(70-770MHz)770MHzに対し70MHzにて-6dB
電圧定在波比1.8以下
インピーダンス(Ω)75
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
上り帯域(10~55MHz)を通過し、下り帯域(70~770MHz)にチルト機能をもたせたイコライザーです。上り帯域のレベルを損なうことなく、下り帯域単独でのレベル調整が行えます。ケースは六角形状ですので、持ちやすく取付けが簡単です。F型接栓部のピンはJEITA規格に準拠したΦ0.8mmです。
その他【通過帯域減衰量(dB)】(10-55MHz)2.5以下、(70-770MHz)0.8±0.5(770MHz)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数帯域(MHz)10-5570-770
特性【イコライザ】(10-55MHz)-、(70-770MHz)770MHzに対し70MHzにて-6dB
電圧定在波比1.8以下
インピーダンス(Ω)75
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
アンテナケーブルを延長させたい時に使います。
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
電波に弱い地域に適した高い利得のアンテナです。
水平・垂直両面の指向性、及び前後比、利得が優れています。
給電部はネジ式(F型)を採用しています(接栓は別売)。
受信チャンネル(ch)13~34
付属品防水キャップ×1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1183×410×534
適合マスト径(Φmm)22~48.6
素子数14
前後比(dB)20~28
電圧定在波比2.5以下
動作利得(dB)11.0~11.9
インピーダンス(Ω)75(F型)
半値幅(度)(電波)29~40
1台
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
HF・VHF・UHF帯域(10~770MHz)とBS・CS-IF(1032~3224MHz)を混合する際に使用します。
出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過できます。、出力端子とU・V入力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。
外部は樹脂ケースで防滴構造、内部は板金ケースで電波型式の漏洩・飛び込み防止に対応したシールド構造になっています。
付属品防水キャップ×3、5C用F型接栓入出力端子分、取付ねじ×2
質量(kg)0.17
出力最大DC15V/0.8A/AC30V.1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×47×72.6
周波数帯域(MHz)10~3224
電圧定在波比1.8/2.0/2.5以下
インピーダンス(Ω)75(F型)
通過帯域損失(dB以下)1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5
阻止帯域減衰量(dB以上)30/25/20/18
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
アンテナケーブルを延長させたい時に使います。
仕様F型接栓用。金メッキ仕上げ。
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
UHF八木型アンテナ20素子相当の薄型(平面)地デジアンテナで業界最小面積(受風面積0.127m2)を実現しました。またコンパクトで使い易いマルチ金具を採用することで、屋外設置においてマスト・ベランダ・壁面(建物)・鋼管柱などあらゆる設置に対応可能です。
背面ハンドルを装備。設置時の作業性を考慮、本体自体を掴みやすく、取付や調整が容易。
4方向へのケーブルハンガーを装備。ケーブルの取り回しなどで余長処理や固定が可能。
マルチ金具は左右60°方向調整機能。アンテナ性能の半値幅と組み合わせることで180°方向からの電波受信も可能。
DHマーク適合品
受信チャンネル(ch)UHF13~52
付属品壁面マスト取付金具(1セット)、防水キャップ、ケーブルクランプ(1セット)、F型接栓(5Cケーブル用)(1セット)
質量(kg)2.2(取付金具を含む)
タイプ水平偏並専用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×230×105
受信周波数470~710MHz
適合地域強・中電界
素子数20
前後比(dB)8以上
電圧定在波比2.5以下
動作利得(dB)7.8~9.7(実力値)、7.5以上(規格値)
受風面積(m2)0.127
インピーダンス(Ω)75(F型)
半値幅(度)80以下
亜鉛ダイカストケースを使用した、信頼性の高い分岐器です。
周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224
付属品取付ねじ(本体取付済)、F型接栓(5Cケーブル用)端子数分
強・中・弱電界地域向けの塩害用UHFアンテナ(20素子)です。
地デジ(地上デジタル放送)を受信します。
塩害に強いステンレス製のボルト、ビスを採用し、防食性が向上しました。
防水キャップの材質を装着しやすいエラストマー材に変更しました。
給電部は、ネジ式(F型)を採用しています。
水平・垂直偏波受信用。
付属品防水キャップ×1個、F型接栓(5C)×1セット
適合マスト径(Φmm)22~48.6
受信チャンネル(ch)13~52
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
AM帯及び短波帯(500KHz~10MHz)の信号を増幅します。アルミケースの使用により軽量で、耐蝕性、耐候性に優れています。安定化電源回路の採用で、電源電圧が変化しても性能は変わりません。出力モニター端子(-20dB)が付いていますので、放送を中断することなく、レベルチェックや利得調整ができます。
その他【利得安定度(dB)】±2以内、【帯域内利得偏差(dB)】2以内
付属品取付ねじ3本、防水キャップ2個
質量(kg)最大約1.6
使用温度範囲(℃)-20~+40
外形寸法(mm)高さ 228 幅 178 奥行 68
消費電力AC100使用時(W):3、AC30使用時(VA):5
電源電圧(V)AC30、AC100(50/60Hz)
周波数帯域(MHz)0.5~10
適合マスト径(Φmm)20~50(DAカナグが別途必要)
電圧定在波比2.5以下
インピーダンス(Ω)75(F型接栓座)
雑音指数(dB)5以下
入力レベル【調整(dB)】0、-10(スイッチ切換)
利得(dB)40以上
結合量(dB)【出力モニター】-20(F型接栓座)
定格出力(dBμV)110
利得調整範囲(dB)0~-10(連続可変)
雷インパルス耐電圧(KV)±15(1.2/50μs)
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
ワンタッチコンバーターアームで組み立てやすく、作業性が向上しました。屋根上のアンテナマストへの設置はもちろん、対応の金具と組み合わせることで壁面やベランダにも簡単に設置できます。
用途BSデジタル放送、110°CSデジタル放送、4K8K放送受信用。
付属品結束バンド×1本、F型接栓(5C)×1セット、防水キャップ×1個
トラスコ品番378-2208
色黒
適合マスト径(Φmm)Φ25~50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
10~3224MHzまで使用できる高性能直列ユニットです。
テレビ端子台のブランクパネルを着脱することで、市販の化粧プレートの2個用、3個用に対応可能です。
ケースは亜鉛ダイカスト製、裏ぶたはプレス固定式で、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。
取付パーツ(別売) は着脱可能で、ケースへの挿入位置を変えることで、市販プレートの高さに合わせることが可能です。取付パーツを外せば市販の取付枠に取付可能です。(BEタイプは同梱しております。)
地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
仕様中間用、入力-出力間、電通
付属品取付パーツ×2個、取付ねじ×2本、5C用F型接栓(入出力端子分)
適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz
質量(kg)0.09
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×43.6×35.5
周波数帯域(MHz)10~3224
電圧定在波比(10~76)1.8以下、(76~222)1.8以下、(222~770)1.8以下、(770~1489)2.0以下、(1489~2150)2.0以下、(2150~2681)2.5以下、(2681~3224)2.5以下
端子間結合損失(dB)(10~76)15以上、(76~222)20以上、(222~770)18以上、(770~1489)15以上、(1489~2150)15以上、(2150~2681)15以上、(2681~3224)15以上
結合損失(dB)(10~76)12.0以下、(76~222)12.0以下、(222~770)13.0以下、(770~1489)14.0以下、(1489~2150)15.0以下、(2150~2681)15.0以下、(2681~3224)16.0以下
1個
特価
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
3.2GHz対応の1端子型テレビ端子です。入力端子が上下に最大180°回転するのでケーブルの取り回しがスムーズにできます。市販の取付枠に取付可能です。スイッチ切換により、上り回線帯域の10~60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70~3.2GHzを通過させます。
付属品F型接栓(5C)1個
質量(g)55
使用温度範囲(℃)-10~+40
周波数帯域(MHz)10~6070~9090~770770~14891489~21502150~26812681~3224
電圧定在波比(10~60MHz)2.0以下 ※片方向時、TV端子は除く、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下
インピーダンス(Ω)75
分配損失(dB)片方向:(10~60MHz)-、(70~90MHz)3.8以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)3.5以下、(2681~3224MHz)3.5以下、双方向:(10~60MHz)1以下、(70~90MHz)1以下、(90~770MHz)1以下、(770~1489MHz)1以下、(1489~2150MHz)1.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)3以下
阻止帯域減衰量(dB以上)(10~60MHz)40 ※55~60MHzは35dB以上、(70~90MHz)-、(90~770MHz)-、(770~1489MHz)-、(1489~2150MHz)-、(2150~2681MHz)-、(2681~3224MHz)-
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
業界唯一!電源着脱+3段階利得切替4K・8K対応OSブースター。
電源部が一体式でも分離でも使用できるメーカーだけのオリジナル機能。
ブースター利得も42/32/27dBをスイッチ一つで!(UHF帯域)
付属品防水キャップ×3、5C F型接栓(リング付)×5、マスト取付金具(本体取付済)×1セット、取付ねじ(本体取付済)×5、モニター用メタルキャップ(本体取付済)×1
質量(kg)0.6、電源部:0.21
電流(A)(受電/増幅部)0.15
電圧(V)(受電)DC15、(電源部)AC100(50/60Hz)/10W
消費電力(W)3.5、入力端子送電時:9.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×48×136、電源部:110×58×32
周波数帯域(MHz)UHF:470~710、BS/110℃S:1032~3224、電源部:10~770/770~3224
電圧定在波比UHF:3以下、BS/110℃S:2.5以下、電源部:1.5以下/2.5以下
出力レベル(標準)UHF:103(9波)dBμV、BS/110℃S:93/103(48波)dBμV
インピーダンス(Ω)75(F型)
雑音指数(dB)UHF:2.5以下、BS/110℃S:10以下
挿入損失(dB)1.5以下/3以下
利得(dB)UHF:42・32・27、BS/110℃S:25/35・15/25
通電容量DC15V/0.33A
重畳パルス電圧(V)DC15/最大0.5A
適正入力レベル(dBμ)UHF:40~86、BS/110℃S:45~88(48波)
利得調整範囲(dB)0~10(連続)
1個
特価
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
26素子相当の薄型のUHFアンテナです。
付属品壁面マスト取付金具×1セット、防水キャップ×1個、スパナ(M6・M8・接栓)×1個、F型接栓(5C)×1セット
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
強・中電界地域向けの塩害用UHFアンテナ(14素子)です。
地デジ(地上デジタル放送)を受信します。
塩害に強いステンレス製のボルト、ビスを採用し、防食性が向上しました。
防水キャップの材質を装着しやすいエラストマー材に変更しました。
給電部は、ネジ式(F型)を採用しています。
水平・垂直偏波受信用。
付属品防水キャップ×1個、F型接栓(5C)×1セット
適合マスト径(Φmm)22~48.6
受信チャンネル(ch)13~52
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
全てのテレビ放送に対応。
仕様銅被覆アルミ芯線、アルミ箔テープ、アルミ編組
付属品4C用F型接栓
4K・8K放送(3.2GHz)に対応した、低雑音で高出力の電源着脱型ブースターです。
電源部着脱可能な為アンテナ受信の従来設置だけでなく、戸建内や情報ボックス内への設置も可能です。
BS・110°CS入力側とUHF入力側の電通切換スイッチ付です。 ケースを開けなくても電源ランプを確認できます。
出力モニター端子付。
付属品5C用F型接栓5セット、防水キャップ3個、取付ねじ5本(本体取付済)、マスト受け金具1セット、モニター用メタルキャップ1個(本体取付済)、空端子キャップ1個(本体取付済)
適合マスト径(Φmm)22~50
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
上り信号は通過し、下り信号にチルト調整機能を持たせたフィルタです。下り帯域はスイッチの切換で、4、8、12、16dBの4段階のチルト調整ができます。出力モニタ端子がありますので、チルト調整が容易に行えます。接栓座とハウジングを一体化した亜鉛ダイカス ト 製、裏ブタは圧入装着式で、高度のシールド効果が得られています。
その他【チルト調整範囲(dB)】(10~55MHz)-、(70~770MHz)4~16 ※4dBステップ、【下りモニタ端子 (dB)】(10~55MHz)-、(70~770MHz)-20±2.0、【通過帯域減衰量(dB)】(10~55MHz)2.5以下、(70~770MHz)6.5~2.5 ※4dBチルト(出荷時)
付属品取付ねじ2本(本体取付済)、F型接栓(5C)2セット、F型メタルキャップ1個
周波数帯域(MHz)10~5570~770
電圧定在波比(10~55MHz)2、(70~770MHz)2
インピーダンス(Ω)75
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
アレスター式。
仕様耐雷性:正負各々5kV(10/200μs)のサージ電圧に耐える
付属品取付ねじ×3本、防水キャップ×2個、5C用F型接栓×2個
材質(ケース/カバー)ステンレス製
質量(kg)0.1
周波数帯域(MHz)10~770
絶縁耐圧AC1000V(1分間)
電圧定在波比(10~300)1.2以下、(300~470)1.3以下、(470~770)1.8以下
挿入損失(dB)【IN-TV/IN-DATE】(10~300)0.5以下、(300~470)0.5以下、(470~770)0.8以下
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
BSデジタル放送と110°CSデジタル放送を1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。
付属品結束バンド(200mm)、F型接栓(5Cケーブル用)、防水キャップ
適合BS、110℃S
質量(kg)1.3
色白
電源(V)DC15(+13.5~+16.5)
消費電流(mA)160以下
出力周波数(Hz)右旋:1032~2072M、左旋:2224~3224M
受信周波数11.70~12.75GHz
口径45cm型
適合マスト径(Φmm)25~50
耐風速(m/s)20以下(受信可能)、40以下(再調整復元可能)、60以下(非破壊)
アンテナ利得(dBi)BS帯域33.2(標準)110℃S帯域33.7(標準)
性能指数G /T(dB/K)BS帯域13.0(標準)110℃S帯域13.0(標準)
コンバーター総合利得(dB)52±4
コンバーター雑音指数(dB)0.5(標準)
局発位相雑音(dBc/Hz)-52以下(1kHz)、-70以下(5kHz)、-80以下(10kHz)
受風面積(m2)0.17
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
AM用の3分配器でAM帯からBS-IFまで幅広い用途に対応します。
付属品F型接栓(5C)端子数分、取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ1本
質量(g)80
使用温度範囲(℃)-10~+40
周波数帯域(MHz)MF:0.5~3、HF:3~1010~30、VHF:30~222、V・UHF:222~770、U・BS-IF:770~1489
電圧定在波比(0.5~3MHz)-、(3~10MHz)3.0以下、(10~30MHz)1.8以下、(30~222MHz)1.8以下、(222~770MHz)1.8以下、(770~1489MHz)2.0以下
インピーダンス(Ω)75
分配損失(dB)(0.5~3MHz)7.8以下、(3~10MHz)7.0以下、(10~30MHz)6.5以下、(30~222MHz)6.3以下、(222~770MHz)7.0以下、(770~1489MHz)8.5以下
端子間結合損失(dB)(0.5~3MHz)10以上、(3~10MHz)15以上、(10~30MHz)20以上、(30~222MHz)20以上、(222~770MHz)18以上、(770~1489MHz)15以上
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ