2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB PD規格対応。USB-AとタイプC型ポート搭載。最大出力48W。電圧&電流表示付。12/24V兼用。
用途携帯の充電 幅(mm)70 高さ(mm)180 出力(W)48 奥行(mm)45 電圧(V)12/24兼用
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

車のバッテリーの電圧をモニタリングします。 Dc12/24V車対応。 USB(Type-A)でポートを2口搭載しています。※リバーシブルUSBポート/出力2.4A×2口/端末自動識別Ic。 通電時にブルーLEDが光ります。
用途自動車用ソケット 質量(g)60 定格入力電圧(V)Dc12/24 定格出力電流(A)合計最大4.8(1ポート最大2.5) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×79×42 定格出力電圧(V)Dc12/24
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷