57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SEIWA(セイワ)2USBコネクター
リバーシブルUSBを2個搭載。自動識別IC搭載。
用途車の車内用品 幅(mm)80 ブラック 高さ(mm)180 奥行(mm)25 出力(USB)3A
1個
699 税込769
4日以内出荷

Type-Aポートを2ポートを搭載した充電ソケットです。2ポート合計2.4Aまでの同時充電が可能です。スマートフォンや電子タバコの充電に。iPhoneやiPad、Android端末に対応。
幅(mm)24 高さ(mm)24 奥行(mm)43 ポート数2 出力電圧Type-Aポート(1ポート使用時):5V最大2.4A、Type-Aポート(2ポート使用時):5V2.4A(合計) 入力電圧(V)DC12・24 ポートUSB(Type-A)
1個
699 税込769
当日出荷

DC12Vソケットが2口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。 首振り角度(9段階)で240°の角度調節が可能なダイレクトプラグタイプです。 通電時にブルーLEDが光ります。 USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。 スマートフォン2台同時、タブレットの充電が可能です。 各ソケットの許容電力は36W、合計72Wまでご使用いただけます。
ブラック 仕様USB2.4A、同時充電、車載用電源 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×112×35 最大消費電力(W)72 LED色ブルーLED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

USBタイプC型で車だけでなくご家庭でも使用可能です。10色LEDイルミ。メモリー機能搭載。
用途車の小物 仕様USB-C専用 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)6×15×32 LED色10色
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

DC12Vソケットが2口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。 約1.0mコードタイプですので後部座席付近などへ取り回しできます。 通電時にブルーLEDが光ります。 USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。 スマートフォン2台同時、タブレット1台の充電ができます。 各ソケットの許容電力は36W、合計72Wまで使用できます。
ブラック 仕様USB2.4A、同時充電、車載用電源 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×98×34 最大消費電力(W)72 LED色ブルーLED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

USBタイプC型で車だけでなくご家庭でも使用可能です。10色LEDイルミ。メモリー機能搭載。
用途車の小物 仕様USB-C専用 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)29×19×19 LED色10色
1個
1,698 税込1,868
欠品中

高照度LEDを5個内臓したライトユニットによりフロアを2ケ所ライトUP出来ます。3タイプのカラー切替が出来ます。点灯色を記憶するメモリー機能付。点灯色を切替のUSB電源。
用途車の車内用品 幅(mm)90 ブルー/ブルーホワイト/ホワイト 高さ(mm)180 奥行(mm)40
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

SEIWA(セイワ)USBフロアライト4
高照度LEDを3個内臓したライトユニットによりフロアを4ケ所ライトUP出来ます。ライトは回転角度調整機能付で光の向きを変えられます。明るさ切替スイッチ付のUSB電源です。
用途車の車内用品 幅(mm)90 ブルー 高さ(mm)180 長さ(m)3 奥行(mm)40
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

ドリンクと小物を収納出来ます。USB電源付。運転席や助手席や後部座席にも設置OKです。
用途車の車内用品 幅(mm)267 カーボン 高さ(mm)180 奥行(mm)75 出力(USB合計)4.8A
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

DCプラグにUSB-A3ポートとケーブルの先にUSB-A2ポート搭載したDC/USB出力変換充電器です。5台同時に充電が出来ます。通電LED付。
用途車の車内用品 幅(mm)105 ブラック 高さ(mm)180 長さ(m)1.5 奥行(mm)30 電圧(V)DC12/24 出力(USB合計)6.2A
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

調光スイッチで簡単に明るさの調整ができます。フレキシブルタイプのブラックライトLEDです。テープ感覚で曲面に貼り付ける事が可能です。 ※2本タイプ。USBプラグで簡単に電源を取ることができます。調光スイッチで簡単に明るさの調整ができます。配線にコネクターを採用している為、簡単に貼り付け作業を行なうことができます。薄型な本体なので隙間などに差し込んで貼り付ける事が可能です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8×100×3
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

リアルタイムにバッテリー電圧の確認ができ、ソケット1口、USBポート2口が付いたソケットです。 通電時にはブルーLED点灯します。DC12V車専用。
用途自動車用増設プラグ 質量(g)100 出力USB合計:4.8A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)103×81×45 首振角度(°)180(角度調節/7段階) LED色ブルー USBタイプタイプA×2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

SEIWA(セイワ)USBタッチイルミ
高輝度 RGB LEDの8色切り替え+OFF機能があり、USBポートの周りをアンビエントライトのように照らすことができます。 ホワイト->レッド->イエロー->ライムグリーン->グリーン->スカイブルー->ブルー->パープル->OFFの順に切り替えられます。 触れるだけのタッチセンサーによる色の切り替えと調光が行え、自分の好みに合わせたライティングができます。 最後の設定を記憶し、再び通電した時同じ設定で起動します。 リバーシブルUSBを使用することで、上下または左右でお好みの方向を照射することが可能です。 自動車以外にも、パソコンの装飾やモバイルバッテリーと組み合わせ緊急時の簡易照明としても利用できます。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)31×16×8
1個
899 税込989
4日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SEIWA(セイワ)変換USBケーブル
充電やデータ転送可能です。USB-AとタイプCの2通りのプラグが使用出来ます。PD急速充電60W対応。
用途車の車内用品 幅(mm)70 高さ(mm)180 長さ(m)1.2 奥行(mm)30
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

SEIWA(セイワ)180USBケーブルCtoC
無段階で180度動くタイプC型ケーブル。スマホやタブレットを充電出来ます。急速充電USB PD60W.
用途携帯の充電 幅(mm)70 高さ(mm)180 奥行(mm)25
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

Bluetoothのver5.1採用。ノイズリダクション/エコーリダクション機能IC搭載により送受信のノイズを軽減。VOLTE通話に対応。マイクロUSBケーブル付属。インイヤータイプ。ワンセグ音声出力。マルチポイント搭載で2台同時接続可能です。通話時間約12時間。
用途携帯関連 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×67×38 Bluetoothver. 5.1 通話時間(時間)約12 音量調節 ノイズキャンセリング マルチペアリング
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

正面方向照射LEDを6個(1本あたり)搭載したUSB電源タイプのイルミネーションライトです。 2本入り。 薄型の軟質素材ですので、緩やかなカーブや曲面に沿って取り付けできます。 本製品イルミ部は正面照射LEDを1本あたり6個搭載しています。 USB切替スイッチで明るさ調節が2段階できます。
ブラック 定格電圧(V)12車専用(マイナスアース車) コード長さ(m)約1.0(USBプラグ~コネクターA)、約1.0(コネクターB~イルミ部) 消費電流(mA)最大約250
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

コイル感知センサーでアームが自動でスマホをホールドする無線充電可能なスマートフォンホルダーです。 従来の無線ホルダーと違い、QC入力だけでなくUSB PDにも対応しているのでDC充電器の選択が楽です。 Qi国際認証済みで、iPhoneを7.5Wや10W対応Androidスマホにも対応、最大15W対応します。 予備電源搭載モデルなので、車のエンジンを切った後でもアームのホールドを開放できます。 エアコンクリップ付属で360度で回転可能なボールジョイントでベストポジションを維持できます。
質量(g)249 最大出力(W)15
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

電力表示デイスプレイ搭載。急速充電PD60W対応。タイプCtoC。長さ1m。
用途携帯関連 仕様電力表示 / PD60W対応 材質ナイロン ブラック 最大出力(W)60 コード長さ(m)1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×12×9
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

亜鉛合金ボデイで安全性、堅牢性が高く高級感があります。タイプC型はPB最大20W、USB-Aポートは最大5V/2.4A出力です。通電LED付。
用途車の車内用品 幅(mm)80 高さ(mm)180 長さ(m)1.2 奥行(mm)40 出力PD20W/5V2.4A
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

USBタイプC型で車だけでなくご家庭でも使用可能です。7色LEDイルミ。
用途車の小物 仕様USB-C専用 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)222×12×7 LED色Red/Green/Blue/Purple/LightBlue/LimeYellow/CoolWhite
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷


急速充電PD60W対応。タイプCtoC。長さ1m。
用途携帯関連 材質ナイロン 最大出力(W)60 コード長さ(m)1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23×10×6
1個
729 税込802
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DC12Vソケットが1口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。 首振り角度(9段階)で240°の角度調節が可能なダイレクトプラグタイプです。 通電時にブルーLEDが光ります。 USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。 スマートフォン2台同時、タブレット1台の充電が可能です。 ソケットの許容電力は72Wまでご使用いただけます。
ブラック 仕様USB2.4A、同時充電、角度調節、車載用電源 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×80×35 最大消費電力(W)72
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

DC12Vソケットが1口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。 約1.0mコードタイプですので後部座席付近などへ取り回しできます。 通電時にブルーLEDが光ります。 USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。 スマートフォン2台同時、タブレット1台の充電ができます。 ソケットの許容電力は72Wまで使用できます。
ブラック 仕様USB2.4A 消費電力(W)72 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8×66×34
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

USBポートを2個搭載したソケットです。2台同時充電が可能です。通電確認LED付。ケーブルはデータ通信対応です。
用途車の車内用品 幅(mm)85 高さ(mm)180 奥行(mm)55
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

USBタイプC型をC型とA型に増設。10色LEDアンビエントライト付き。2ポート合計で最大5V/3A充電。
用途携帯関連 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)25×20×40 最大出力5V/3A コネクタUSB Type-C / USB Type-A
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

アームが自動でスマホをホールドする無線充電可能なスマホホルダー。USBPDに対応。ボールジョイント採用で角度調整可能です。
用途車の携帯ホルダー 幅(mm)145 取付カップホルダー 高さ(mm)170 奥行(mm)88 出力15W
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

USBタイプC型を2個に増設。10色LEDアンビエントライト付き。2ポート合計で最大5V/3A充電。
用途携帯関連 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)25×20×40 最大出力5V/3A コネクタUSB Type-C×2
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

USB-CプラグをUSB-Aプラグに変換するアダプターです。
用途車の車内用品 幅(mm)50 高さ(mm)180 奥行(mm)13
1個
459 税込505
5日以内出荷

抗菌加工で菌の増殖を抑えていつでも清潔、シリコン素材で柔らかく絡みにくいUSBCtoCケーブル。PD60W対応。
用途車の車内用品 幅(mm)80 高さ(mm)180
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USBポートを3個搭載したソケットです。3台同時充電が可能です。最大54W。ブルーLED付。
用途車の車内用品 幅(mm)80 高さ(mm)180 奥行(mm)36
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

USBポートを2個搭載したソケットです。2台同時充電が可能です。通電確認LED付。頑丈なアルミシェルで高級感がありながら表面がキズつきにくい設計です。
用途車の車内用品 幅(mm)75 高さ(mm)180 奥行(mm)45
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

車のバッテリーの電圧をモニタリングします。 Dc12/24V車対応。 USB(Type-A)でポートを2口搭載しています。※リバーシブルUSBポート/出力2.4A×2口/端末自動識別Ic。 通電時にブルーLEDが光ります。
用途自動車用ソケット 質量(g)60 定格入力電圧(V)Dc12/24 定格出力電流(A)合計最大4.8(1ポート最大2.5) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×79×42 定格出力電圧(V)Dc12/24
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

USBポートを3個搭載したソケットです。3台同時充電が可能です。最大54W。ブルーLED付。
用途車の車内用品 幅(mm)80 高さ(mm)180 奥行(mm)36
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

USB Type-CポートとType-AポートのUSB 2ポートを搭載したアルミボディの急速充電対応ソケットです。USB Type-CはUSB PD対応で最大27W。USB Type-Aは最大5V3Aの充電能力があります。※2ポート同時にご使用の場合、Type-C(5V2.4A)とType-A(5V2.4A)で合計最大24Wの充電能力で2台同時充電が可能です。
幅(mm)24 高さ(mm)24 奥行(mm)46 ポート数2 出力電圧Type-Aポート:5V最大3A、Type-Cポート:5V3A/9V3A/12V2.25A、A+C同時使用時:5V最大4.8A(2ポート合計) 入力電圧(V)DC12・24 ポートUSB(Type-A)+(Type-C)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

DCソケット3個/USBポート2個のセパレートソケット。自動識別IC搭載。ブルーLED付。
用途車の車内用品 幅(mm)150 ブラック 高さ(mm)180 奥行(mm)39 電圧(V)DC12 出力(USB)5V/2.4A
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

【USB電源のLEDフレキシブルライト】『USB入力の簡単取付』で好きな色でお手軽にライトアップできるRGB-LEDのフレキライトです。 【スイッチ操作で7色変化】単色固定点灯と7色変化するオートモード搭載。プッシュスイッチ操作で点灯色変更とON⇔OFFの切り替えができます 【ラストメモリー機能付き】エンジンを切っても設定を記録してくれるメモリ機能搭載です。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)269×22×10
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

USB接続。フレキシブルブラックライトLED。調光スイッチ付。発光部全長約10cm。
用途車内の小物 幅(mm)90 高さ(mm)180 奥行(mm)40
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷