8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポールの高さ調整が可能で(245~500mm)車幅の目安としてバンパーサイド等に取り付けて、車庫入れ時などに大変便利です。 ポール部先端は60mmのロングヘッド仕様で視認性に優れたブルー色を採用。 ポール部の角度調整が最大90°まで可能で、バンパーサイド及びバンパー上面取り付けができます。 ポール部の取り外しができて、洗車時に大変便利です。
仕様クロームメッキ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×46×21
1個
989 税込1,088
当日出荷

リフレクター6
用途反射シートを内蔵したリフレクターです。 クリスタルカットレンズがライトの光をしっかり反射します。 粘着テープで貼り付けるだけで取り付けができます。 お車のリア、リアサイドをドレスアップします。 夜間、他車からの視認性をアップさせます。 違和感のない薄型設計です。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×85×6
1セット(2個)
699 税込769
当日出荷

ハローキティ スイングサイン2
用途サインボードの『BABY』部分に付属の『CHILD』シールを貼り替えることが可能なのでお子様の成長にあわせてご使用いただけます。 ゆらゆら揺れるサインボードで後続車に安全運転を呼び掛けます。 吸盤で簡単に取り付けられます。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×140×15
1個
799 税込879
翌々日出荷

ハローキティメッセージステッカーセット
用途後続車に安全運転を呼びかける、ハローキティのメッセージステッカーです。 「BABY」「CHILD」の2種類入りでお子様の成長に合わせて貼り替えられます。 裏表両面印刷のため、ガラスの内側、外側どちらからも貼り付けできます。 貼って剥がして繰り返し使える特殊シートを使用しています。 粘着剤不使用なので、ベタつきが残らず剥がせます。 仕様内外貼り兼用タイプ/2枚入 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×110×0
1個
699 税込769
4日以内出荷

息を吹きかけるだけで吸気中アルコール濃度を測定出来ます。測定結果は分かり易く日本語で判定表示します。息を吹きかけられなかった場合に測定結果が表示されない不正防止機能付。スリーゼロ対応機種。
用途車の車内用品 付属品本器/説明書/使用開始ラベル/ストラップ 幅(mm)83 測定範囲測定表示:0.00~0.95mg/L、検出精度:0.05mg/L 高さ(mm)153 奥行(mm)28 定格電圧(V)DC3(単4形電池2本別売) 表示方式LCDディスプレイ 測定時間約6~10秒 センサー寿命:1000回 保存温度(℃)-20~60(湿度80%以下推奨) 使用電池単4乾電池/2個(アルカリ電池 別売) ウォームアップ時間約10秒 保証期間1年 検知方式半導体ガスセンサー 動作温度(℃)0~40(結露なきこと) パネル液晶表示:バックライトなし
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

息を吹きかけるだけで吸気中アルコール濃度を測定出来ます。息を吹きかけられなかった場合に測定結果が表示されない不正防止機能付。スリーゼロ対応機種。
用途車の車内用品 付属品本器/説明書/使用開始ラベル/ストラップ 幅(mm)83 測定範囲測定表示:0.00~0.95mg/L、検出精度:0.05mg/L 高さ(mm)153 奥行(mm)28 定格電圧(V)DC3(単4形電池2本別売) 表示方式LCDディスプレイ 測定時間約6~10秒 センサー寿命:1000回 保存温度(℃)-20~60(湿度80%以下推奨) 使用電池単4乾電池/2個(アルカリ電池 別売) ウォームアップ時間約10秒 保証期間1年 検知方式半導体ガスセンサー 動作温度(℃)0~40(結露なきこと) パネル液晶表示:バックライトなし
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

スマートフォンにBluetooth接続して結果をメール・SNSで転送出来ます。測定結果は分かり易く日本語で判定表示します。息を吹きかけられなかった場合に測定結果が表示されない不正防止機能付。正確・衛生的なストローノズル3個付。
用途車の車内用品 付属品本器/保証書/ストローノズル:3個/単3形アルカリ電池/本体袋 適合(時計制度)結果表示:月差 ±60秒以内、(液晶情報)計測結果:数値、計測日時:年月日時分 幅(mm)110 高さ(mm)165 奥行(mm)40 定格電圧(V)DC3(お試し用単3形アルカリ電池2本付属) 表示方式TFT 液晶 センサー寿命:5000 回または1年超過のどちらか、告知:残回数表示5000より0000まで、交換表示:あり 対応アルコール検出判定防止:あり、不正防止:あり、結果保存:1件保存(呼出表示60秒) 保存温度(℃)-20~60(湿度80%以下推奨) 機能通知音:起動時・計測時・判定時・終了時:あり ウォームアップ時間約5秒 表示単位m g/L(呼気中アルコール濃度) 計測範囲計測数字:0.00~0.95mg/L、最小表示:0.05 以下は0.00表示、検出精度:0.01mg/L 検知方式呼気:ストロー方式、電気化学式センサー 動作温度(℃)0~40(結露なきこと) Bluetoothあり パネル液晶表示:1.77インチ 計測時間約10秒
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

車のサンバイザーに取り付ける駐車監視録画のメッセージサインです。 純正バイザー高さ140~260mmに対応しています。 盗難・いたずら等の抑止、防犯に監視録画をアピール。 窓越しでもしっかり見えるビッグサイズサイン。 取付けバンド1本付属。
付属品取付けバンド1本 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×850×2
1個
799 税込879
7日以内出荷