6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトなボディに大型液晶を搭載したデジタル時計です。 時間/日付/秒を切り替え表示できます。 オートカレンダー付き。 面テープ取り付けですので、電池交換時など脱着が可能です。 お試し用電池付き。(LR44×1枚)
質量(g)52 使用電池LR44
1個
979 税込1,077
当日出荷

ソーラーからの電力供給により電池寿命が大幅に向上します。 大きな文字表示と青色LEDのバックライトで視認性の高い仕様です。 左右にライトスイッチを配置し、どちらからでもライト点灯操作が可能です。 スリムデザインで視野の妨げにならない様に配慮しております。 ステーを上下差込することで、ルームミラー裏側、取り付けとダッシュボードの2WAY取り付けが可能です。
仕様自動受信:4回/日 質量(g)108 電源主:電池(CR2032)、副:ソーラパネル 電波受信機能長波JJY
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

カレンダー表示付きの電波時計。夜でも見やすいブルーバックライト。両面テープ貼り付け。
用途車内の小物 使用電池CR2032 電波受信機能長波JJY(標準電波) 受信周波数40/60KHz 寸法(縦×横×奥行)(mm)35×84×19 液晶表示月/日/曜日/時/分/秒電波状態 受信頻度自動4回/日
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

電波時計/車内外温度/電圧を表示。白文字と青文字の切替。
用途車の車内用品 幅(mm)145 高さ(mm)180 奥行(mm)38
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

時刻と車外温度・車内温度・電圧などを表示させることができる電波時計です。 バッテリーの異常、路面凍結をお知らせする警告ランプ付きです。 見やすい白色文字とスタイリッシュな青色文字の切替選択が可能です。 月日・時・分・秒・電波受信状況を同時に表示します。
ブラック 電源DCソケット 取付け方法専用ステーテープ貼付 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)34×140×19
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷

スマートフォンにBluetooth接続して結果をメール・SNSで転送出来ます。測定結果は分かり易く日本語で判定表示します。息を吹きかけられなかった場合に測定結果が表示されない不正防止機能付。正確・衛生的なストローノズル3個付。
用途車の車内用品 付属品本器/保証書/ストローノズル:3個/単3形アルカリ電池/本体袋 適合(時計制度)結果表示:月差 ±60秒以内、(液晶情報)計測結果:数値、計測日時:年月日時分 幅(mm)110 高さ(mm)165 奥行(mm)40 定格電圧(V)DC3(お試し用単3形アルカリ電池2本付属) 表示方式TFT 液晶 センサー寿命:5000 回または1年超過のどちらか、告知:残回数表示5000より0000まで、交換表示:あり 対応アルコール検出判定防止:あり、不正防止:あり、結果保存:1件保存(呼出表示60秒) 保存温度(℃)-20~60(湿度80%以下推奨) 機能通知音:起動時・計測時・判定時・終了時:あり ウォームアップ時間約5秒 表示単位m g/L(呼気中アルコール濃度) 計測範囲計測数字:0.00~0.95mg/L、最小表示:0.05 以下は0.00表示、検出精度:0.01mg/L 検知方式呼気:ストロー方式、電気化学式センサー 動作温度(℃)0~40(結露なきこと) Bluetoothあり パネル液晶表示:1.77インチ 計測時間約10秒
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷