絞り込み
ブランド
- カーク産業
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
9ページ目: カーク産業のすべての商品
特価

パワーインレット用ソケットのみ(ストレート黄)
カーク産業¥2,098税込¥2,3081セット3日以内出荷ヨーロッパよりの輸入車及び国産車のパワーインレット(外部電源入力器)のソケットをよく見ますと、主に2種類のタイプがあります。3ピン(1ピンはアース)の並びは同じでも向きが違うと使用出来ません。アースピンが下向き?右45°下向き??......一度顔を傾けてみて下さい。用途キャンピングカー用仕様0720-S/Y:黄 ->イギリスタイプ 16Aまで対応、0720-S:青 ->ドイツタイプ 32Aまで対応
疑似波インバーター300W (12VDC->100VAC)
カーク産業¥8,998税込¥9,8981セット3日以内出荷疑似波タイプのDC12V→AC100V変換インバーターです。 手頃な容量と価格が魅力の商品です。電圧低下時には警報が鳴り回路を遮断します。 また定格出力を超えたときや出力側がショートしたとき、本体内部の温度が上昇したときにも出力を停止する安全保護回路が付いている安心設計です。用途キャンピングカー用仕様仕様: DC12V→AC100V出力: 300W最大出力:750W寸法(mm)166×96×48質量(g)850
走行充電器 DC12V → DC12V
カーク産業¥45,980税込¥50,5781セット3日以内出荷キャンピングトレーラーを御利用の方には朗報です!走行充電システム用に配線されていても、サブバッテリーはキチンと充電されていますか?サブバッテリー まで来ていても、電圧が低下していては充電は出来ません。この走行充電器は、弱った電圧を最高14.2Vまで上げて、充電できる状態にしてくれます。用途キャンピングカー用仕様2ピン(丸)プラグです。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×89×48
走行充電器 DC24V → DC12V
カーク産業¥69,980税込¥76,9781セット3日以内出荷24Vから12Vに変換するDC-DCコンバーターは色々有りますが走行充電機能を備えたコンバーターはあまりありません。例えばトレーラー側が12V で、引っ張る車輌が24Vの場合、走行しながらトレーラーの12Vバッテリーが充電できます。付属でリレーとヒューズが付き安心/安全のシステムです。用途キャンピングカー用仕様入力:16~32V出力:18A重さ:925g※リレ-・ヒューズ付寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×155(横)×145
取付けプレート(3穴)
カーク産業¥689税込¥7581セット3日以内出荷メーカー在庫品のシガーソケットやUSB2ポート、LEDデジタルDCバッテリーメーターなど、新しく便利な商品が増えてきました。こちらの取付けプレートをご使用になることにより、同様の穴開け寸法(Φ29mm)で自由に組み合わせができ、機能を集中して揃えることが可能となります。さらに2穴、3穴タイプはビス隠しカバーが付いていますので、デザイン性にも優れています。お好みに合わせてお使いください。用途キャンピングカー用寸法(幅W×高さH)(mm)152×44取付径(Φmm)29
取付けプレート(2穴)
カーク産業¥519税込¥5711セット3日以内出荷メーカー在庫品のシガーソケットやUSB2ポート、LEDデジタルDCバッテリーメーターなど、新しく便利な商品が増えてきました。こちらの取付けプレートをご使用になることにより、同様の穴開け寸法(Φ29mm)で自由に組み合わせができ、機能を集中して揃えることが可能となります。さらに2穴、3穴タイプはビス隠しカバーが付いていますので、デザイン性にも優れています。お好みに合わせてお使いください。用途キャンピングカー用寸法(幅W×高さH)(mm)108×44取付径(Φmm)29
バッテリーメーター(12V)
カーク産業¥9,298税込¥10,2281個3日以内出荷用途キャンピングカー用寸法(mm)パネル部:縦64×横80計測範囲ボルト:7.5VDC ~ 19.9VDC警告ボルト警告機能:点滅警告 < 11.5VDC 点滅警告 >19.9VDC
USBポート(1口)
カーク産業¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷取付には別売りのフレーム(0765-1~6)が必要となります。フレームと中身を単品で購入して、好みに合わせて組み合わせる商品となります。用途キャンピングカー用仕様5V/3A、DC12-24V寸法(mm)埋込長さ:27色ブラック
サーキットブレーカー 8A
カーク産業¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷過電流はいろいろな原因で起こり、そのために機器類が壊れたりハーネスが燃えたりと大変危険でもあります。その防止策/安全策としてヒューズやブレーカーを配線回路に組み込み、過電流になると回路を遮断するようにします。ヒューズは取り替えが必要ですが、このブレーカーは自動で復帰します。用途キャンピングカー用材質(本体)プラスチック
パワーヒューズホルダーセット 100A
カーク産業¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷電気系の大電流システムから電装品を保護するのに最適なハイパワーヒューズ。過電流から大切な機器を守ります。コンパクトなヒューズホルダーで取付場所も選びません。50Aと100Aをご用意しています。メインの電気配線にぜひ。用途キャンピングカー用
シングルスイッチ
カーク産業¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷取付には別売りのフレーム(0765-1~3)が必要となります。フレームと中身を単品で購入して、好みに合わせて組み合わせる商品となります。用途キャンピングカー用寸法(mm)開口寸法:Φ50、埋込み長さ:11.4色ブラック
LEDタッチスイッチ(3連)
カーク産業¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷主にLEDライトなどの小電力用機器に使用するスイッチです。 表面をタッチするとON、OFF切替えができます。用途キャンピングカー用最大電流(A)1×3プレート寸法(幅W×高さH)(mm)97×82本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×44×35
USソケット
カーク産業¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷取付には別売りのフレーム(0765-1~7)が必要となります。フレームと中身を単品で購入して、好みに合わせて組み合わせる商品となります。用途キャンピングカー用仕様125V/15A寸法(mm)埋込み長さ:23色ブラック
USB+タイプCチャージャー
カーク産業¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷USBType-AとType-Cを同時に充電することができます。用途キャンピングカー用仕様12/24DC対応寸法(mm)取付径:約29Φ出力5V QC3.0+PD
フィアマ/ベント28F(クリスタル)
カーク産業¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷オーニングでおなじみFIAMMA社のルーフベンチレーターです。開口サイズ280mm×280mmのコンパクト設計となっており、様々な箇所に取り付け可能です。フタの色がクリスタル(スモーククリア)の為、小さなルーフウインドウとしても・・・。別売りのキットターボベント28Fを取り付けて、ファン付きベンチレーターにすることもできます。※本商品にはファンは付属しておりません。ファン付きをお探しの場合、。本商品及び別売りのF07903-02-キットターボベント28Fをお買い求めください。※FIAT/Ducatoに取付の際は、別売りのF08635-01キットフレーム28デュカトをお買い求めください。用途キャンピングカー用
変換ACアダプター(ハの字)
カーク産業¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷外国のコンセントには色々なタイプの形をしたものがあります。輸入キャンピング車にも同様に使用されています。コードを切断して日本のコンセントに替える方法もありますが危険ですので専用のアダプターに変換する事をお勧め致します。ハの字タイプと丸ピンタイプの2種類あります。用途キャンピングカー用
アースブロック 5P
カーク産業¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷大容量の電流を分岐する際に、このターミナルブロックを使用することで、効率よく電源を供給することができます。配線レイアウトを自由に行え、作業も簡略化できるので作業効率アップに役立ちます。電気回路の整頓にご活用ください。用途キャンピングカー用寸法(mm)ベース部:107×23定格電圧(V)DC48許容電流(A)最大100
ダブルスイッチ
カーク産業¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷取付には別売りのフレーム(0765-1~4)が必要となります。フレームと中身を単品で購入して、好みに合わせて組み合わせる商品となります。用途キャンピングカー用寸法(mm)開口寸法:Φ50、埋込み長さ:11.4色ブラック
ヒューズブロック/カバー付 10連
カーク産業¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷バッテリーを使うと車内では12V/24V用電器類が使用出来ます。現在のお車には何種類の電気器具がついていますか?。その電気器具も使用状態により、必要以上の電流が流れ、器具を壊したり電線が焦げたり...最悪の場合、出火します。このヒューズブロックで、集中的に守りましょう。埃などを防ぐためのカバーがついていますので、より安心です。用途キャンピングカー用寸法(mm)99×92×H40ヒューズ容量(A)25最大電圧(V)DC32最大入力電流(A)150
6連タッチスイッチパネル(12-24V)
カーク産業¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷超薄型のタッチ式スイッチパネル。パネルは貼り付けとなりますので開口はUSB接続分のみとなります。パネルとコントロールボックスはUSBケーブルで接続。IP67相当の防水で一時的な水浸から本体を保護します。各スイッチには自動復帰ヒューズが内蔵されています。このスイッチパネルは各スイッチをモーメンタリースイッチへ切り替えできる機能もついていますので、電動のエントランスステップや電動オーニング用のスイッチとしても使用可能です。モーメンタリースイッチ機能とは押している間だけスイッチがONになり、離すとOFFになる機能です。パネル右下のボタンと、切り替えたいスイッチを同時長押しすることで切り替えできます。用途キャンピングカー用寸法(mm)付属USBケーブル長さ:約1100、スイッチパネル:W91×H75×T5、取付開口:W13×H8.5(USB接続分)、コントロールボックス:L130×W90×H36電流(A)最大蓄積電流(6P):35電流容量(A)最大10ケーブル長(mm)付属USBケーブル:約1100
LEDデジタルDCボルトメーター
カーク産業¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷キャンピングカーにサブバッテリーは必需品。そのバッテリー電圧を簡単に見ることができるのがこの商品です。在庫品のシガーソケットやUSB2ポートと同様の穴開け寸法なので、組み合わせてお使いいただくことで、機能とデザインを集中して揃えることも可能です。用途キャンピングカー用寸法(mm)穴開け:Φ29入力電圧(V)DC6~33LED色グリーン