絞り込み
ブランド
- カーク産業
- モノタロウ(99)
- NAKANO(6,710)
- JTC(1,822)
- ホンダ(1,813)
- メディアカバーマーケット(1,653)
- PROST's(986)
- RG(レーシングギア)(836)
- スバルアクセサリー(832)
- 工進(800)
- エスアンドエスサイクル(626)
- トヨタ(568)
- カーメイト(520)
- ボンフォーム(492)
- SPI(487)
- 槌屋ヤック(463)
- KTC(443)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](438)
- アイエルモータースポーツ(383)
- PIAA(372)
- ブランドをもっと見る

アクアケムグリーン 濃縮タイプ (750ml)
カーク産業¥2,898税込¥3,1881個当日出荷汚物タンク用消臭剤。しかし匂い消しだけではなく排泄物 / ティッシュの分解、汚物タンク内壁のコーティングもします。この度濃縮タイプの750mlが新発売しました。_x000D_。1回でおよそ4日間効果が持続します。(10回分、最大40日間)用途キャンピングカー部品
水中ポンプ (COMET) 12V DC
カーク産業¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ドイツから来た小さいけれど働き者。DC12Vで毎分最大10リッターの吐出量。この水中ポンプに、水タンク/蛇口を組み合わせれば簡単なウォーターシステムが出来上がります。主に、配管の短いお車には最適です。これで海の家のシャワー待ちも解消です。用途キャンピングカー部品付属品ケーブル(約1m)、フィルター全長(mm)102消費電力(W)消費電力:10~18(0.8~1.5A)吐出量(L/min)Max10.0給水口径(Φmm)11本体径(mm)38.5電極茶色(+)、青(-)
スライドテーブルサポートセット
カーク産業¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷ロングセラー商品のスライドテーブルサポートシリーズがリニューアル致しました!_x000D_。テーブルを壁側で支えるためのレールセットです。_x000D_。壁にレールを取り付けてテーブル側に取り付けた付属のブラケットを引っかけ使用します。_x000D_。指でロックを外してレールから脱着させテーブルが横にずれないようにストッパーも付いています。_x000D_。レールの長さが95Cmありますので短く切っての使用もOK!_x000D_。セット内容_x000D_。スライドテーブルサポート用レール(950mm) 1本_x000D_。スライドテーブルサポート用ブラケット(2ヶ入り) 1セット_x000D_。スライドテーブルサポート用エンドキャップ 左右1セット_x000D_。単品販売も承っております。用途キャンピングカーなどサイズ(mm)レール長:950使用色:グレー
パワーシガーソケット(取付プレート付)
カーク産業¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ポータブルバッテリーなど大容量のA数にも対応していて、。熱にも強い構造となっています。用途キャンピングカー用仕様12/24DC対応寸法(mm)取付径:約37Φ最大電流(A)20
アクアリンス(1.5L)
カーク産業¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷アクアリンスは、トイレの清水タンク(流水用)に入れる添加剤です。15Lの水_x000D_。に対して100mLを入れ使用します。水を流す時効果的に供給され、トイレ表面をフィルム状に保護して表面に汚れを付きにくくし、雑菌を防ぎ尚且つ、水を節約し衛生的なトイレにします。是非一度お試し下さい。用途キャンピングカー部品
JOKON 丸型テールランプ(アンバー)Eマーク付
カーク産業¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ねじの締め付けトルクはmax1 Nmです。用途キャンピングカー用寸法(mm)外径Φ95(内径Φ80)×高さ80消費電力(W)21
パワーインレット(白)ソケット付き
カーク産業¥7,298税込¥8,0281セット3日以内出荷外部よりAC電源をキャンピングカーに引き込む時に接続する中継器で車内にてAC機器を使用したりトランスで12Vに落としてDC機器を使用したりするのにとても便利な物です。大きさもコンパクト。入力用ソケットもセットされています。雨の日も濡れない構造になっていますので安心です。用途キャンピングカー用仕様※ソケット(ストレート)付き 32Aまで対応寸法(mm)約160×100
トレーラー用13ピンプラグ
カーク産業¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷主にヨーロッパ製のキャンピングトレーラーに使用されている13極ソケット(車側)とプラグ(トレーラー側)です。ソケットまたはプラグが劣化や破損等で傷んではいませんか?もし傷んでいたら大変危険です。異常があった時は早めに交換しましょう。配線はメーカーにより違うので注意して下さい。用途キャンピングカー用
ドアキャッチ(白)
カーク産業¥379税込¥4171セット3日以内出荷エントランスドア・バッゲージドアは開けた時しっかり止まりますか?現在付いているドアキャッチは大丈夫ですか?取り付け・取り替え時期ではありませんか?そんな方にお勧めの商品です。取り付けは簡単。スペーサーもありますので開けた時の固定差も解消です。別の用途にも工夫次第で使用可能です。用途キャンピングカー用
レール式ライト用USBソケット
カーク産業¥4,398税込¥4,8381個当日出荷用途キャンピングカー用寸法(mm)20×26×49外形寸法(mm)49×26×20電圧(V)DC12最大電流(A)合計3.0USBポート数2USBタイプUSBtypeA
JOKON 丸型テールランプ(赤)Eマーク付
カーク産業¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ねじの締め付けトルクはmax1 Nmです。用途キャンピングカー用寸法(mm)外径Φ95(内径Φ80)×高さ80消費電力(W)21
ステンルーバー(ダブル)
カーク産業¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷空気の溜まる場所や熱を持つ機器には、空気の通り道(換気口)があることが重要になります。そこに、化粧用としてこれらのステンルーバーを御利用下さい。ステンレスなので丈夫で長持ち、車内/車外の両方での御使用が可能です。形も角と丸、サイズもいろいろ取り揃えておりますので、目的に応じてご選択下さい。用途キャンピングカーなどサイズ(mm)230×115
カーテンホルダー(ライトグレー)
カーク産業¥219税込¥2411個3日以内出荷あると便利なスグレモノ!カーテンを開けた時、どのように留めていますか?このカーテンホルダーはカーテンを挟み込むだけでOKです。プラスチック製なので、体が触れても安全でケガしません。こんな細かなところにも気を配ってみては如何でしょうv用途キャンピングカーなど
LEDフレキシブルリーディングライト PY-517
カーク産業¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷取付式のLED仕様リーディングライトです。ヘッドの部分にスイッチが付いています。_x000D_。9個のLEDから放出される光は程よい拡散で、周りに気を使うことなくさりげなく手元を照らし出してくれます。_x000D_。フレキシブルに動く部分は長さが30cmありますので、どんな角度でも対応可能です。用途キャンピングカー部品電圧(V)12寸法(cm)全長40/可動部30/取付部4×5発光色白
シーフロ―ポンプ(DC12V)
カーク産業¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷SEAFLO(シーフロ―)は2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造するメーカーで、主にヨーロッパや米国に販売展開しています。 メーカーではDC12V、DC24V、AC115V仕様の3つの圧力ポンプを取り扱っております。用途キャンピングカー部品付属品ストレーナー×1、フィッティング 3/4"(クイックアタッチ)×1/2"タケノコ、エルボ×1、フィッティング 3/4"(クイックアタッチ)×1/2"タケノコ、ストレート×1、フィッティング 3/4"(クイックアタッチ)×1/2"MNPTストレート×1仕様吐出量 12.5リットル/分電圧 12VDC水圧 2.4Bar付属品ストレーナー x1フィッティング 3/4"(クイックアタッチ) x 1/2"タケノコ、エルボ x1フィッティング 3/4"(クイックアタッチ) x 1/2"タケノコ、ストレート x1フィッティング 3/4"(クイックアタッチ) x 1/2"MNPTストレート x1電圧(V)DC12水圧2.4Bar
パワーインレット用ソケットのみ(ストレート青)
カーク産業¥1,998税込¥2,1981セット3日以内出荷ヨーロッパよりの輸入車及び国産車のパワーインレット(外部電源入力器)のソケットをよく見ますと、主に2種類のタイプがあります。3ピン(1ピンはアース)の並びは同じでも向きが違うと使用出来ません。アースピンが下向き?右45°下向き??......一度顔を傾けてみて下さい。用途キャンピングカー用仕様0720-S : 黄 ->イギリスタイプ 16Aまで対応青 ->ドイツタイプ 32Aまで対応
パワーインレット121(色:白) ソケット付
カーク産業¥7,298税込¥8,0281セット3日以内出荷用途キャンピングカー用仕様国際防水基準 IP44適合200-250V/16A0720-S:ソケット(青)付き寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)フタ 145×130×15、差込み部 80
平端子メス
カーク産業¥169税込¥1861個3日以内出荷ありそうで意外とないのがこの平端子。ちょっと大きめなこの端子は70A程度の大きな電流が出たり入ったりする器具の配線に使われます。車の配線関係でここまでの電流を流す器具自体が少ないのと、あってもこのような平端子を使った結線方法をとらないので、あまり目にしないのがその理由でしょう。用途キャンピングカー用
LEDテープライト用延長コネクター/L型
カーク産業¥279税込¥3071個3日以内出荷LEDテープライト専用のL型延長コネクターです。カットしたテープライト同士をワンタッチで直角に接続することができます。用途キャンピングカー用電圧(V)DC12防水なし
LEDテープライト用コネクター(配線付き)
カーク産業¥169税込¥1861個3日以内出荷LEDテープライト専用のコネクターです。カットしたテープライトにワンタッチで接続、簡単に配線付きのテープライトにすることが可能です。用途キャンピングカー用電圧(V)DC12防水なし
テーブルレッグ/スター (シルバー)
カーク産業¥9,398税込¥10,3381個5日以内出荷見た目にも頑丈そうなデザインで、重厚なテーブルも難なくサポートする元折れ式のテーブルレッグ『スター』。高さが最大85mmまで引き伸ばせて、任意の所で固定する事も出来るので、場合によっては高くまたは低くとテーブルを設置出来るのが特徴です。足下ゆったりで快適に過ごして下さい。タイプキャンピングカー用最低高さ(cm)72
商品:電動ステップ用マイクロスイッチ(角)
カーク産業¥2,598税込¥2,8581個当日出荷用途イラスト参照寸法(mm)スイッチ(内側):45×45タイプキャンピングカー用ベゼルサイズ(mm)85×80
USB2ポート+シガーソケット
カーク産業¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷メーカー取り扱いの取付プレートを横並びでご使用いただけます。用途キャンピングカー用最大電流(A)USB2ポート:2.1、シガーソケット:20
レール式ライト用スポットライト/大
カーク産業¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷用途キャンピングカー用長さ(mm)70直径(Φmm)40電流(A)必要電流0.09電圧(V)DC12消費電力(W)1スイッチあり(プッシュスイッチ)発光色クールホワイト色温度(K)4000明るさ(Lm)発光量:120
プラルーバーΦ120(黒)
カーク産業¥789税込¥8681個3日以内出荷室内通気用、ルーバーは固定式です。用途キャンピングカーなど材質プラスチック寸法(mm)【本体】Φ120×18.4【開口】Φ95.5【埋込】16.6