24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途キャンピングカー用 穴径(Φmm)穴開径約75 外径(Φmm)約100
1個
999 税込1,099
当日出荷

LAVA社のロングセラー商品「ハロゲンルームランプ」にLEDタイプが新登場です。電球色のLEDなので、車内の雰囲気を損ねることなく省エネが可能です。
用途キャンピングカー用 寸法(mm)160×100×45(厚さ)mm
1個
3,498 税込3,848
3日以内出荷

用途キャンピングカー用 寸法(mm)150×150×14(厚さ) 消費電力(W)6 スイッチなし 定格電圧(V)DC12-30 発光色クールホワイト 機能調光なし 色温度(K)4000 明るさ(Lm)発光量:300
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷

エントランスライト/12V
用途キャンピングカー用 質量(kg)0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×35×80
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

用途キャンピングカー用 寸法(mm)全長:675/中折れ時:315
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

用途キャンピングカー用 高さ(mm)91 消費電力(W)1.4 スイッチあり(ロッカースイッチ) 定格電圧(V)DC12-30 発光色クールホワイト 色温度(K)4000 明るさ(Lm)発光量:150
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

キャンピングトレーラーを御利用の方には朗報です!走行充電システム用に配線されていても、サブバッテリーはキチンと充電されていますか?サブバッテリー まで来ていても、電圧が低下していては充電は出来ません。この走行充電器は、弱った電圧を最高14.2Vまで上げて、充電できる状態にしてくれます。
寸法(mm)幅130×奥行89×高さ48 質量(g)270 タイプキャンピングカー用 出力14.4V 定格電流(A)8 最大電流(A)9 入力9 ~ 14.5V
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

用途キャンピングカー用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×280×136
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

用途キャンピングカー用 寸法(mm)20×26×49 外形寸法(mm)49×26×20 電圧(V)DC12 最大電流(A)合計3.0 USBポート数2 USBタイプUSBtypeA
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

用途キャンピングカー用 寸法(mm)109×44×11(厚さ)mm 消費電流(A)0.03
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

ねじの締め付けトルクはmax1 Nmです。
用途キャンピングカー用 寸法(mm)外径Φ95(内径Φ80)×高さ80 消費電力(W)21
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

ねじの締め付けトルクはmax1 Nmです。
用途キャンピングカー用 寸法(mm)外径Φ95(内径Φ80)×高さ80 消費電力(W)21
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

用途キャンピングカー用 寸法(mm)ベース(フラッシュマウント)Φ165(穴:Φ55)×42(高さ) ポール長(mm)650
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

用途キャンピングカー用 長さ(mm)65 直径(Φmm)28 電流(A)必要電流0.075 電圧(V)DC12 消費電力(W)0.9 スイッチあり(プッシュスイッチ) 発光色クールホワイト 色温度(K)4000 明るさ(Lm)発光量:100
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

空気の溜まる場所や熱を持つ機器には、空気の通り道(換気口)があることが重要になります。そこに、化粧用としてこれらのステンルーバーを御利用下さい。ステンレスなので丈夫で長持ち、車内/車外の両方での御使用が可能です。形も角と丸、サイズもいろいろ取り揃えておりますので、目的に応じてご選択下さい。
用途キャンピングカー用 寸法(mm)125×115
1個
589 税込648
5日以内出荷

用途キャンピングカー用 寸法(mm)109×44×11(厚さ)mm 消費電流(A)0.03
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

ねじの締め付けトルクはmax1 Nmです。
用途キャンピングカー用 寸法(mm)外径Φ95(内径Φ80)×高さ80 消費電力(W)21
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

用途キャンピングカー用 寸法(mm)90(+155)×45×25
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

用途キャンピングカー用 穴径(Φmm)穴開径約75 外径(Φmm)約100
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

用途キャンピングカー用 長さ(mm)70 直径(Φmm)40 電流(A)必要電流0.09 電圧(V)DC12 消費電力(W)1 スイッチあり(プッシュスイッチ) 発光色クールホワイト 色温度(K)4000 明るさ(Lm)発光量:120
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

マットブラックのプッシュロックです。キャビネットドア等に使用します。丸いノブを押すとロックされ、もう一度押すと解除されます。外側の四角いカバーが回転しない様、ストッパーも付いております。※開口とは別で、Φ4mmの穴も開けて頂く必要が御座います。
用途キャンピングカー用 開口寸法(mm)Φ26
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

用途キャンピングカー用 最大電流(A)20 取付径(Φmm)29
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

カタチは1本足で同じですが、用途に応じて選択ください。テーブルをベットの台として御使用の場合は、折込式が最適です。ベット兼用シートを御使用で、テーブルが邪魔であれば、元折れ式は如何ですか?テーブルと一緒にたたみ収納ができます。
用途キャンピングカー用 全長(mm)675
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷

用途キャンピングカー用 寸法(mm)109×44×11(厚さ)mm 消費電流(A)0.03
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

関連カテゴリ