2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
星光産業リアトレイ
本革調素材の使用により純正品のようなインテリアと一体感があるリアトレイです。 トレイの位置が低め※で使いやすい構造です。 (※メーカー従来品より約10cm低い位置) 付属の金属プレートを曲げて調整することにより車のシート背面にフィットし、また本体の揺れも軽減します。 ヘッドレストの取付け穴は長穴タイプで幅広い車種に対応できます。 取付けベースの素材はインテリアに溶け込むような、高級感がある本革調合成皮革を採用しています。 250mL細缶~500mL紙パックまで、ドリンクホルダーに収納可能です。 スマホは縦・横に立掛けられます。 タブレットは横向きで使用可能です。 金属プレートを付属しています。
質量(g)640 耐荷重(kg)2
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

ヘッドレストシャフト取付け専用のタブレットホルダーです。上下・前後・左右に可動するスイングアーム(縦・横)で幅広い調整幅を実現しました。小さなお子様から大人まで、それぞれの見やすい高さ・角度にスイングして簡単に調節できます。スイングアームを左右調整する事で後部座席中央寄りに設置でき、画面を共有できます。4.7~12インチ・厚さ12mmまでのスマートフォンやタブレットに対応します。ホルダー部は格納式で、使わない時はコンパクトに折りたためます。ヘッドレストのシャフト間隔(外側寸法)が、123mm~175mmまでの車に取付可能です。
用途車の携帯ホルダー ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×160×135 収納寸法(mm)【幅】130~205【厚さ】12以下 耐荷重(g)700まで
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷