12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横向きに設置するためのU字金具。天井、壁に設置可能
付属品スピーカー取付ねじ(ねじ×2、ワッシャー×2、 プラスチック・ワッシャー×2、ゴム・ワッシャー×2 質量(g)306
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Control 24CT Microの高出力バージョンで、25Wのトランス・タップを搭載。クロスオーバーネットワークを向上させ、リスニングエリア全域により均一な音を提供。150°のカバレージ角を実現し、少ない本数で広い範囲をカバー。広い周波数特性・低歪率で明瞭なアナウンスとBGMを出力。狭い天井でも取り付けられる薄型設計。
仕様カバレージ角(500Hz~10kHz平均):150°、トランス・タップ:(100V)25W、12W・(70V)25W、12W、6W 付属品C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、ケーブル固定金具×2、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書 質量(kg)2.5 寸法(Φ×高さH)(mm)200×115 感度85dB SPL(1W、1m) 開口寸法(mm)172 周波数クロスオーバー:3.5kHz 入力端子ねじ止め 周波数レンジ80Hz~25kHz(-10dB) ドライバー径(Φmm)LF:4.5インチ(114、HF:0.5インチ(13 取付可能板厚(mm)10~30
1個(2本)
75,980 税込83,578
6日以内出荷

高出力、ワイドレンジ、低歪率で、低域から高域までクリアに再生。89dB SPLの高感度設計により、心地よいサウンドを効率よく出力。26Cはロー・インピーダンス、26CTはハイ・インピーダンス仕様。過負荷からドライバーを効果的に保護するソニックガード回路を内蔵。
付属品C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書 寸法(Φ×高さH)(mm)252×214 感度89dB SPL(1W、1m) 板厚(mm)取付可能:13~39 開口寸法(mm)225 周波数クロスオーバー:4.0kHz 端子ユーロブロック(入力/ループスルー) 周波数レンジ75Hz~20kHz(-10dB) ドライバー径(Φmm)LF:6.5インチ(165、HF:0.75インチ(19
1個(2本)
94,980 税込104,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広い周波数特性と低歪率により忠実な音楽再生を実現。コンパクトながら高感度で、キレのよいサウンドを出力。24Cはロー・インピーダンス、24CTはハイ・インピーダンス仕様。過負荷からドライバーを効果的に保護するソニックガード回路を内蔵。
付属品C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書 寸法(Φ×高さH)(mm)196×207 開口寸法(mm)170 周波数クロスオーバー:3.0kHz 端子ユーロブロック(入力/ループスルー) 周波数レンジ80Hz~20kHz(-10dB) ドライバー径(Φmm)LF:4インチ(102、HF:0.75インチ(19 取付可能板厚(mm)11~33
1個(2本)
81,980 税込90,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

入出力チャンネル数、出力W数の異なる全5機種をラインナップ。メディアプレイヤー機能を内蔵し、思い通りの店内放送が可能。Bluetooth入力に対応しており、携帯端末に保存されている音源をワイヤレスで再生可能。お客様の持ち込み音源を再生する際に便利です。Bluetoothのバージョンは通信範囲が広くデータの転送速度も速い5.0を採用し、安定した接続を実現しました。USBメモリーによる再生/録音にも対応しています。外部機器を用意することなくアナウンスの録音⇒再生までを1台で行えるので、放送内容の変更も簡単です。決まった音声ファイルを定期的に再生する機能も搭載しており、アナウンス放送の自動化もできます。豊富な機能を搭載し、入力機器とスピーカーを接続するだけで放送システムを構築。VMA 160/1120/1240は5ch、VMA 260/2120は8chのミキサー機能を搭載。入力には、信号レベルの切り替えや27Vファンタム電源の供給が可能なマイク/ライン入力端子と、各種再生機等を接続できるライン入力端子を装備しました。前面にも入力端子を備え、イベントなどで一時的に使用する追加マイクロホンの接続に便利です。VMA 160/1120/1240は1ch、VMA 260/2120は2chのパワーアンプ出力を搭載。一般的なロー・インピーダンス接続はもちろんハイ・インピーダンス接続にも対応しているため、複数台のスピーカーを効率よく駆動できます。スピーカー・トランスの飽和を防ぐハイパスフィルターも装備しました。VMA 260/2120は出力ごとに独立してロー/ハイ・インピーダンス接続の切り替えが可能で、接続方式が混在する場合も1台でドライブできます。高域/低域のトーンコントロール機能や、信号のルーティング機能(VMA 260/2120のみ)も備えています。最低限の操作で日常の運用が行えるため、音響機器に不慣れなスタッフでも迷わず取り扱いが可能。実際の運用で使用する機能のみを前面パネルに配置し、誤操作を防ぎます。オプションのリモートコントローラーを使えば、離れた場所から出力レベルの操作も可能です。優先音源に設定されているチャンネルに信号を入力すると、その他の信号の音量が小さくなり、終了するとスムーズに元の音量に戻るダッキング機能を装備。外部接点でチャイム音を鳴らし、優先音源以外の信号の音量を自動で抑制することも可能です。VMA 160/1120/1240では1系統、VMA 260/2120では2系統の信号を優先音源に設定できます。出力のインジケーターは、信号のクリップ時には赤く点灯します。つまみの周囲全体が鮮やかに光るため、暗い場所でも信号の状態を一目で確認できます。スピーカーを保護するリミッターも装備しました。台置き/ ラック取り付けの両方に対応。ゴム足や専用ラックマウント金具が付属し、台置き/ ラック取り付けの両方に対応しています。
仕様SN比:76dB以上(Aウェイト)、THD:0.5%以下(20Hz~20kHz、パワーアンプ出力) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)432×88×402(除突起部) 入力データ(m) USB:(端子)Type A、(対応ファイル形式)MP3、Bluetooth:(通信方式)Bluetooth標準規格Ver.5.0、(対応コーデック)AAC、(SBC 最長通信距離)見通しのいい状態で約20 入力インピーダンスLINE:20kΩ(バランス)、MIC:400Ω、RCA:50kΩ 入力レベル最大:20dBu
1個
95,980 税込105,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低域ドライバーの中心に高域ドライバーを配した、同軸構造のスピーカー・ユニットを搭載。コンパクトなボディーから高品位なサウンドを出力。カバレージ角が120°と大きく、1本で広いエリアをカバー。1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。
仕様カバレージ角(1~16kHz平均)(°):120、トランス・タップ:(100V)25W、12.5W、6.3W・(70V)25W、12.5W、6.3W、3.2W 付属品C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書 質量(kg)2.2 寸法(Φ×高さH)(mm)196×197 感度87dB SPL(1~16kHz平均) 開口寸法(mm)171 音圧レベル(dB)最大:108dB SPL(ピーク) 端子ユーロブロック(入力/ループスルー) インピーダンス(Ω)公称:8 周波数レンジ74Hz~20kHz(-10dB) ドライバー径(Φmm)LF:4インチ(102、HF:0.75インチ(19 許容入力(W)60/30(プログラム/ピンク)
1個(2本)
68,980 税込75,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低域ドライバーの中心に高域ドライバーを配した、同軸構造のスピーカー・ユニットを搭載。8インチの大型低域ドライバーによりサブウーファーなしでも力強いサウンドを出力。最大音圧レベルは118dB SPLに達し、天井の高い空間や騒がしい場所でも活躍。1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。
仕様カバレージ角(1~16kHz平均)(°):90、トランス・タップ:(100V)60W、30W、15W・(70V)60W、30W、15W、7.5W 付属品C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書 質量(kg)5.5 寸法(Φ×高さH)(mm)307×290 感度92dB SPL(1~16kHz平均) 開口寸法(mm)282 音圧レベル(dB)118dB SPL(ピーク) 端子ユーロブロック(入力/ループスルー) インピーダンス(Ω)公称:8 周波数レンジ58Hz~20kHz(-10dB) ドライバー径(Φmm)LF:8インチ(203、HF:1インチ(25 取付可能板厚(mm)15~35 許容入力(W)180/90(プログラム/ピンク)
1個(2本)
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横向きに設置するためのU字金具。天井、壁に設置可能。
付属品スピーカー取付ねじ(ねじ×2、ワッシャー×2、 プラスチック・ワッシャー×2、ゴム・ワッシャー×2) 質量(g)250
1個
9,398 税込10,338
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横向きに設置するためのU字金具。天井、壁に設置可能
付属品スピーカー取付ねじ(ねじ×2、ワッシャー×2、 プラスチック・ワッシャー×2、ゴム・ワッシャー×2) 質量(g)640
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カバレージ角150°を実現し、少ない本数で広い範囲をカバー。狭い天井裏でも取り付けられる薄型設計。24C Microはロー・インピーダンス、24CT Microはハイ・インピーダンス仕様。
付属品C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、ケーブル固定金具×2、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書 寸法(Φ×高さH)(mm)200×117 感度86dB SPL(1W、1m) 開口寸法(mm)172 周波数クロスオーバー:3.5kHz 入力端子ねじ止め 周波数レンジ85Hz~25kHz(-10dB) ドライバー径(Φmm)LF:4.5インチ(114、HF:0.5インチ(13 取付可能板厚(mm)10~30
1個(2本)
30,980 税込34,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリアなアナウンスを出力する、小型フルレンジ・ドライバーを搭載。大音量の連続再生時も音質の変化を最小限に抑制。カバレージ角が130°と大きく、1本で広いエリアをカバー。1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。色は白と黒(-BK)を用意。
仕様カバレージ角(1~16kHz平均)(°):130、トランス・タップ:(100V)15W、7.5W、3.8W・(70V)15W、7.5W、3.8W、1.9W 付属品C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書 質量(kg)1.6 寸法(Φ×高さH)(mm)196×154 感度84dB SPL(1~16kHz平均) 開口寸法(mm)171 端子ユーロブロック(入力/ループスルー) インピーダンス(Ω)公称:8 ドライバー径(Φmm)3インチ(76 許容入力(W)40/20(プログラム/ピンク)
1個(2本)
51,980 税込57,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低域ドライバーの中心に高域ドライバーを配した、同軸構造のスピーカー・ユニットを搭載。6.5インチの低域ドライバーにより力強いサウンドを出力。最大音圧レベルは116dB SPLに達し、天井の高い空間や騒がしい場所でも活躍。1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。
仕様カバレージ角(1~16kHz平均)(°):110、トランス・タップ:(100V)30W、15W、7.5W・(70V)30W、15W、7.5W、3.8W 付属品C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書 質量(kg)3.4 寸法(Φ×高さH)(mm)253×241 感度91dB SPL(1~16kHz平均) 開口寸法(mm)226 音圧レベル(dB)最大:116dB SPL(ピーク) 端子ユーロブロック(入力/ループスルー) インピーダンス(Ω)公称:8 周波数レンジ62Hz~20kHz(-10dB) ドライバー径(Φmm)LF:6.5インチ(165、HF:0.75インチ(19 許容入力(W)100/50(プログラム/ピンク)
1個(2本)
85,980 税込94,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)