VILLAGE オープン保管庫オカムラ(岡村製作所)(3件のレビュー)予約販売
扉なしのオープン収納。A42段縦置きに最適。W800×D400×H700。本体色はホワイト。VILLAGE収納シリーズは書類サイズを基準にしてサイズモジュールを設定し、省スペースを実現したベーシックな収納システム
VILLAGE 保管庫用ベースオカムラ(岡村製作所)7日以内出荷
VILLAGE収納W800シリーズ用のベース。床との設置面に選定ください。アジャスター付きで床の不陸調整可能。本体のゆがみを防ぎます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×50色ブラック仕様アジャスター付き質量(kg)2.8
壁固定金具オカムラ(岡村製作所)当日出荷
書庫・ラック等の壁固定に適したL型金具です。別途取付のビスが必要です。耐震奨励。
VILLAGE 保管庫2枚ガラス引き違いオカムラ(岡村製作所)3日以内出荷
透過性高いガラス引き戸収納。W800×D400×H1050。本体色はホワイト。VILLAGE収納シリーズは書類サイズを基準にしてサイズモジュールを設定し、省スペースを実現したベーシックな収納システム
ビーチウォーカー フリッパーZ24デュオ5日以内出荷から6日以内出荷
ライト系ロッドにも対応する24g発進!
用途見た目にはフリッパー32gと同じ。アピール力もそのまま。ボディを亜鉛素材で作成して24gに軽量化。これによりサーフロッドだけでなく、シーバスロッドやエギングロッド等でも無理なく使え、狙える場所や対象魚がグンと広がりました。入門者を含むライトユーザーに向けたフリッパー登場です。レンジフリーフック【フロント】7(#)【リア】6(#)レングスL(mm)68リングタイプラインアイなし・フックアイ#2.5ウエイト24g
シューズラックオカムラ(岡村製作所)3日以内出荷から21日以内出荷
シューズトレイを取り外して簡単に清掃できます。キャスター付で簡単に移動できます。(2輪ストッパー付)
用途整理,整頓と定位置管理に。材質/仕上本体:スチール、シューズトレイ:ポリプロピレン、車輪:ゴム車高さ(mm)350タイプ60奥行(mm)975間口(mm)グレー1マス有効寸法(間口mm)401マス有効寸法(高さmm)151マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)1300
フルーエント 可動肘 背メッシュ ハイバック ブラックボディ ハンガー付 ランバー無 ナイロンキャスターオカムラ(岡村製作所)7日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様ハンガー有種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛可動肘寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×628×942フレーム色ブラック足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ブラック
フルーエント 肘なし 背メッシュ ローバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスターオカムラ(岡村製作所)7日以内出荷から32日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様ハンガー無種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×551×882フレーム色ブラック足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ブラック
枕オカムラ(岡村製作所)(1件のレビュー)5日以内出荷
張り地は、清掃性に優れたビニールレザー(耐アルコール性)です。
色ライトブルー仕様ビニール張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸)材質再生チップウレタンビニールレザー(PB21)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×150×65
テトラワークス クリーンケースデュオ5日以内出荷
環境省「プラスチック・スマート」公認商品 KEEP CLEAN! 世界全体で日々大量に発生する「海洋プラスチックごみ」により世界規模での海洋汚染が懸念されている昨今。釣り人として、ゴミを持ち帰り、釣り場をキレイに保つことは常識です。マナー袋を常に携帯し、釣り場や地球への感謝を忘れないようにしましょう。
用途*ケースをカバンやズボンのベルト通しに携帯し、釣行時に発生するゴミ処理に使用します。 *袋をゆっくり引っ張り出し、ミシン目で切り取ってください。広げると袋になります。色ブラックサイズ(mm)H100xW40入数20袋
テトラワークス トト48HSデュオ6日以内出荷
<タダ巻き&フォール>タングステン球を採用した高比重設計により、圧倒的なキャスト性能と沈下速度を備えサーチベイトとして活躍します。広範囲をタダ巻きで効率よく狙うことはもちろん、ここぞというポイントではストップ&フォール。弱ったベイトさながらのテイルを下げたローリングアクションでターゲットの捕食スイッチを刺激します。 <連続トゥイッチ>メッキや小型回遊魚狙いのデイゲームでは必須となる連続トゥイッチ。ロッドワークにより移動距離の短い左右へのヒラ打ちアクションを演出。扁平ボディならではの強烈なフラッシングでよりアピールします。高比重&水絡みの良いボディ設計により、足場の高いポイントや複雑な流れの中でも、不用意に水面に飛び出すことなくターゲットを誘い出せます。 <スラッグジャーク>フィッシュイーターに追われて逃げ惑うベイトフィッシュを演出するパニックアクション。ラインスラッグを保ってのジャーキングでは予測不能のダートアクションでターゲットの競争心を煽ります。ロッド操作に対する動き出しの速さとストップ時に出現する食わせの間でリアクションバイトを誘発します。
用途獲れなかった1匹を手にするためにアップデートされたヘビーシンキングモデル。トト48Sをベースにマイクロミノーが苦手とするキャスト性能と水絡み性能を向上させたアップデートモデル、トト48ヘビーシンキング。単なるウエイトの追加では無く、リップは水噛みを重視した立ち気味のスクエアリップに変更。デイゲームのファストリトリーブはもちろん、スローリトリーブが中心のナイトゲームにおいても、バイトチャンスとなる流れの変化を掴みます。ロッドワークにもリニアに反応し、アングラーの思い通りにキレのあるアクションでターゲットを魅了します。レンジ0.4~0.8(m)レングスL(mm)48ウエイト4.3g
ドラッグメタル キャストアシストフックシングルDC-SP(ピンク)デュオ6日以内出荷
ショアキャストジグの新定番ドラッグメタルキャスト待望の純正交換用リアアシストフックが登場!
用途使い手を選ばない扱い易さと抜群の釣果実績で発売以来大人気のドラッグメタルキャストシリーズ。ドラッグメタルの評価の一つでもある掛かりの良いアシストフックも、交換用リアフックが登場。フックには防錆性能の高いコーティングを施し、錆を抑え掛かりの良さを持続。ドラッグメタルシリーズで、シチュエーションに応じたより幅の広いチョイスが可能となります。色ピンク入数(本)5
ドラッグメタル キャストスリム ヒラメセレクション40gデュオ5日以内出荷から6日以内出荷
ドラックメタルに「ヒラメセレクションカラー」登場。集魚力抜群ブレードフック標準装備!
用途一般的なベイトフィッシュのフォルムに合わせたドラッグメタルキャストスリム。引き重り感が少なく、扱い易いセンターバランス設計により、タダ巻きはもちろん、多彩なロッド操作に機敏に対応。軽快でストレスのない安定したスイミング性能を誇ります。フック【フロント】アシストフック&ティンセル13(#)【リア】【ブレードフック】13(#)レングスL(mm)74ウエイト40g
ベイルーフ マニック95デュオ6日以内出荷
<マニックムーヴ>ボディ形状はもちろんのこと、設定幅の狭い比重、浮力、ウエイトポジションなど、多くの要素を完璧にセットアップし、その微細なバランスのもと実現されるマニックのアクションは、水の抵抗により自動的に生み出されるS字や尻振りアクションに対し、タイトロールオンリー。ボディを小刻みに震えるようにロールさせるその微振動アクションは、一見動いていないかに見えるほどの細かさですが、デッドスロー時でさえも確実に波動を刻みます。 <引き波パフォーマンス>リトリーブを開始すると素早くアクションが立ち上がり水面直下へと浮上し絶妙な引き波を発生します。マニックの微振動ロールがV字波紋の中に独自の弱いウネリを発生させ、一段とアピール力を強めます。 <遠投パフォーマンス>ボディはテール部のフックアイを内側にずらし先端を尖らせた超低抵抗設計。見た目からは想像できない優れたキャスト性能を備えます。 <イレギュラーアクション>トゥイッチやジャークといったロッドワークにより、イレギュラーな動きで水面を逃げ惑うベイトを演出。使い方次第で多彩なアプローチが可能です。
用途<唯一無二の魅惑の微振動ロール>マニックは全く新しいコンセプトのもとにデザインされています。その外見からバチ用と判断されがちですが、シンプルが故にその対応力はベイトを選びません。唯一無二のアクション「マニックムーヴ」が生み出す繊細な波動でシーバスの側線を刺激し、偏食著しいバチパターンはもちろん、人的プレッシャーの高いタフコンディション下でも圧倒的なバイトをもたらします。ファーストモデルの95mmは、ベイエリアでの使用に最適なスペック設定。陸っぱりからボートゲームまで幅広く対応します。タイプ重心固定・シンキングレンジ0~0.1(m)フック10(#)レングスL(mm)95リングタイプ【フックアイ】1.5(#)アクション微振動タイトロールウエイト8g
テトラワークス トトファット35Fデュオ6日以内出荷
小粒なファットボディが生み出すブリブリアクションが、波動で寄せて喰わせる!
用途TOTOシリーズ最小の35mmボディのTOTO FAT35。ただ小さいだけではなくファットボディが生み出すブリブリアクションは波動で魚を寄せ、しっかりと口を使わせる!これにこだわり完成した。デッドスローでもしっかりと水を捉え、波紋を描きながらアピール。べた凪ではTOPとしても使用可能なフローティングタイプ。タイプ重心固定・フローティングレンジ0~0.3(m)フック14(#)レングスL(mm)35リングタイプラインアイ0・【フックアイ】0(#)ウエイト1.8g
テトラワークス フラフラデュオ6日以内出荷
ハイプレッシャー時の切札!捕食本能を刺激するスーパーナチュラルアクション!
用途スローリトリーブでは僅かに揺らす位のナチュラルロール、リトリーブスピードを上げるとロールにテールスウィングが加わったスネークアクションへと変化。多彩なアクションでバイトを誘います。マグネット固定式重心移動システムで飛距離も抜群。適度な巻き感も有り、ビギナーの方にも扱いやすいモデルに仕上がりました。ハイプレッシャー時の切札として威力を発揮します。タイプマグネット固定式重心移動・スローシンキングレンジ0.5~1.0(m)フック12(#)レングスL(mm)48リングタイプ【フックアイ】1(#)ウエイト2.3g
レアリス スピン40デュオ6日以内出荷
縦横無尽のフィールド攻略!バスの捕食本能を刺激するテールスピン系プラグ!
用途陸っぱりからボートまで、広範囲のフィールドリサーチを可能とするテールスピン系プラグ!コンパクトボディがもたらす優れたキャスタビリティ、クラシカルなスタイルのテールスピンが生み出すスムースな回転波動と微弱なボディロールでバスの捕食本能を刺激しバイトを誘発。ベイトが発するライブリーな波動を演出しながらも適度な巻き感とリニアな操作性を誇っています。タフコン&厳冬期のショートバイトをモノにする2フック仕様。 *レアリススピンはスローリトリーブでの使用を目的として作られています。リールを巻くスピードが速い場合ボディが横に倒れてしまう事がありますが決して不良ではございません。タイプ重心固定・シンキングフック10(#)レングスL(mm)40ウエイト14g
テトラワークス トトシャッド48Sデュオ6日以内出荷
確実なレンジトレースを可能とするシンキングシャッド!
タイプ重心固定・シンキングレンジ0.8~1.5(m)フック12(#)レングスL(mm)48リングタイプラインアイ1・【フックアイ】1(#)ウエイト4.5g
流鮎DEEP(ルアユディープ)デュオ5日以内出荷から6日以内出荷
流鮎110Fでは届かなかった深場を探れる流鮎ディープ
用途流れ緩い水深のあるトロ場や、通常のショートリップのアユルアーでは底近くでトレースが難しい状況でも、流鮎DEEPなら確実に底取りが可能。なわばりアユのポイントである底石周りが深場であっても確実にアピールできる。タイプ重心固定・フローティングフック【(付属針)がまかつ社】管付チラシ針使用レングスL(mm)100ウエイト12g
ドラッグメタル リフォール50号デュオ6日以内出荷
フォール・ステイ時で姿勢を変える特殊構造。
用途フォールスピードを追求したDUO独自の特殊ラインアイ形状は、いち早く指示タナに到達し、太刀魚のタナ変化にも素早く対応できる。その他【ピース】スナップ付きフロロリーダー(40lb)・餌巻きステン線x1ウエイト187.5(50号)g
ドラッグメタル リフォール40号デュオ6日以内出荷
フォール・ステイ時で姿勢を変える特殊構造。
用途フォールスピードを追求したDUO独自の特殊ラインアイ形状は、いち早く指示タナに到達し、太刀魚のタナ変化にも素早く対応できる。その他【ピース】スナップ付きフロロリーダー(40lb)・餌巻きステン線x1ウエイト150(40号)g
ドラッグメタル キャストスリムTG30gデュオ6日以内出荷
スレた魚も思わず反応する一口サイズ!
用途高比重タングステンボディなので、潮の速い状況に使い易い。また、鉛に比べシルエットが小さく、マイクロベイトに反応している時に威力を発揮!アタリがあるがなかなか食い込まない食い渋りの状況でも釣果を叩き出します!特に細身のベイトに合わせたスリムなボディが捕食本能を刺激し、ターゲットに口を使わせます。ロッドアクションはそのまま、ここ一番の時に有効的に使ってみましょう。フック【フロント】アシストフック&ティンセル11×2(#)【リア】なし(#)レングスL(mm)55ウエイト30g
ドラッグメタル キャストスリムTG40gデュオ6日以内出荷
スレた魚も思わず反応する一口サイズ!
用途高比重タングステンボディなので、潮の速い状況に使い易い。また、鉛に比べシルエットが小さく、マイクロベイトに反応している時に威力を発揮!アタリがあるがなかなか食い込まない食い渋りの状況でも釣果を叩き出します!特に細身のベイトに合わせたスリムなボディが捕食本能を刺激し、ターゲットに口を使わせます。ロッドアクションはそのまま、ここ一番の時に有効的に使ってみましょう。フック【フロント】アシストフック&ティンセル13×2(#)【リア】なし(#)レングスL(mm)60ウエイト40g
DUOオリジナルブレード トレブルフックデュオ6日以内出荷
シラスパターンに最適!
用途口の弱いサワラ狙いに最適なトレブルフック仕様。シラスパターンの最適な「グローバイトマーカー付DUOオリジナルブレードシステム」で、魚が嫌う嫌な金属音が出ない仕様となっております。入数(本)5
スピアヘッド リュウキ38Sデュオ6日以内出荷
リュウキシリーズ最小モデル。性能はそのまま小粒のリュウキでスレたトラウトを捕る!
タイプ重心固定・シンキングフック14(#)レングスL(mm)38リングタイプラインアイ0・【フックアイ】0(#)ウエイト2.8g
スピアヘッド リュウキSWリミテッド45Sデュオ6日以内出荷
RYUKIソルトウォーターカラー限定発売!
全長(mm)45質量(g)4タイプ重心固定・シンキングフック12(#)リングタイプラインアイ1・【フックアイ】1(#)