絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
330件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PD20W対応小型・軽量10000mAhモバイバッテリー ブラック 多摩電子

    PD20W対応小型・軽量10000mAhモバイバッテリー ブラック

    多摩電子
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    PD20W出力で電池容量10000mAhの軽量・コンパクトモバイルバッテリー
    用途PD充電対応機器とケーブル使用で ”超急速充電 ※単ポート使用時に限る
  • マグネットホルダー 回転基台貼付式 多摩電子

    マグネットホルダー 回転基台貼付式

    多摩電子
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    回転機構を備えた台座で貼り付けた後でも360°回転可能。MagSafe対応スマートフォンのホールドに便利なマグネットホルダー。MagSafe非対応のスマートフォンやスマホケースもホールド可能にできるメタルリング1枚付き。お好みの位置に合わせて約7cm伸縮可能なロングアーム採用。
    材質メタルリング:マンガン鋼寸法(mm)メタルリング:約Φ55ブラック材質(本体)ABS+PC 他質量(g)メタルリング:約2本体質量(g)約144
  • PD45W コンセントチャージャー C×2+A ブラック 多摩電子

    PD45W コンセントチャージャー C×2+A ブラック

    多摩電子
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    家庭用コンセントでスマートフォンやタブレットを超急速充電できるPD対応コンセント充電器。90°回転するACプラグを採用。海外でも使用できるAC100V~240V対応。
    材質(本体ケース)PC (ACプラグ)銅合金ブラック質量(g)約86出力[USB-C1] 単体使用時最大45W DC5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 2.25A、PPS:DC5V-11V 3A、DC5V-16V 3A、[USB-C2] 単体使用時最大20W DC5V 3A、9V 2.22A、[USB-A] 単体使用時最大18W DC5V 3A、9V 2A、[3ポート使用時] 合計最大40W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×48×49(ACプラグ含まず)入力AC100V~240V 50/60Hz 1.3A maxポートUSB-C(USB Power Delivery)×2、USB-A×1
  • PD45W コンセントチャージャー C×2+A ホワイト 多摩電子

    PD45W コンセントチャージャー C×2+A ホワイト

    多摩電子
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    家庭用コンセントでスマートフォンやタブレットを超急速充電できるPD対応コンセント充電器。90°回転するACプラグを採用。海外でも使用できるAC100V~240V対応。
    材質(本体ケース)PC (ACプラグ)銅合金ホワイト質量(g)約86出力[USB-C1] 単体使用時最大45W DC5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 2.25A、PPS:DC5V-11V 3A、DC5V-16V 3A、[USB-C2] 単体使用時最大20W DC5V 3A、9V 2.22A、[USB-A] 単体使用時最大18W DC5V 3A、9V 2A、[3ポート使用時] 合計最大40W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×48×49(ACプラグ含まず)入力AC100V~240V 50/60Hz 1.3A maxポートUSB-C(USB Power Delivery)×2、USB-A×1
  • Qi対応 ワイヤレス充電器 ホワイト 多摩電子

    Qi対応 ワイヤレス充電器 ホワイト

    多摩電子
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    マグネットでQi2(MagSafe)対応スマートフォンに固定するだけで高速充電できる、Qi2規格対応のワイヤレス充電器。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」の正規認証品です。マグネットで背面にぴったりくっつくため、ワイヤレス充電中のスマホ操作もラクラク。最大出力15WでiPhone・対応スマートフォンを充電可能。約1.5mの一体型USB-Cケーブル。USB-Cポートの充電器でもAポートの充電器でも使えるアダプター付属。一体型USB-Cケーブルは被覆にメッシュカバーを採用したロングライフケーブル。スマートフォンに着信があっても、振動で充電部分がズレたり外れたりしないので安定した充電が可能です。背面に360°回転可能なキックスタンド付き。iPhoneではスタンバイモードでの画面表示に対応します。
    出力(W)5、7.5、10、15ケーブル長(m)1.5本体質量(g)78入力DC5V 1.7A、9V 2.4A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W61.4×D61.4×H12.8
  • Qi対応 ワイヤレス充電器 ブラック 多摩電子

    Qi対応 ワイヤレス充電器 ブラック

    多摩電子
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    マグネットでQi2(MagSafe)対応スマートフォンに固定するだけで高速充電できる、Qi2規格対応のワイヤレス充電器。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」の正規認証品です。マグネットで背面にぴったりくっつくため、ワイヤレス充電中のスマホ操作もラクラク。最大出力15WでiPhone・対応スマートフォンを充電可能。約1.5mの一体型USB-Cケーブル。USB-Cポートの充電器でもAポートの充電器でも使えるアダプター付属。一体型USB-Cケーブルは被覆にメッシュカバーを採用したロングライフケーブル。スマートフォンに着信があっても、振動で充電部分がズレたり外れたりしないので安定した充電が可能です。背面に360°回転可能なキックスタンド付き。iPhoneではスタンバイモードでの画面表示に対応します。
    出力(W)5、7.5、10、15ケーブル長(m)1.5本体質量(g)78入力DC5V 1.7A、9V 2.4A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W61.4×D61.4×H12.8
  • コンセントチャージャー 2.4A ホワイト 多摩電子

    コンセントチャージャー 2.4A ホワイト

    多摩電子
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    家庭用コンセントでスマートフォンを充電できるコンセント充電器。接続した機器(スマホ/タブレット/iPhone/iPad)をICが自動で見分けて、最適な電流で充電をおこなう最適充電対応。90°回転するACプラグを採用。海外でも使用できるAC100V~240V対応。※国や地域によって市販の変換プラグが必要になる場合があります。
    出力DC5V 2.4A(合計最大出力)本体質量(g)37入力AC100V~240V 50 / 60Hz 0.3A max本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W28×D39×H28(ACプラグ含まず)ポートUSB-A×2
  • 非常時サポートセット 多摩電子

    非常時サポートセット

    多摩電子
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    災害時の情報取集に欠かせないツールを1つにまとめた緊急セット。<セットの内訳>。・乾電池交換式充電器(単3×4本タイプ)。・3in1ケーブル。・LEDライト付きラジオ(ワイドFM/AM)※単4×3本タイプ。・単3形アルカリ乾電池×12本(充電器用)。・単4形アルカリ乾電池×3本(ラジオ用)
    質量(g)【ラジオ】100【充電器】43ケーブル長(m)【3in1ケーブル】1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ラジオ】47×45×130【充電器】64.5×20×88.5
  • PD20W モバイルバッテリー10000 ホワイト 多摩電子

    PD20W モバイルバッテリー10000 ホワイト

    多摩電子
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    液晶ディスプレイが付いたPD20W出力モバイルバッテリー。最大出力20WのUSB-Cポートと最大出力18WのUSB-Aポートを搭載。大容量10000mAhのリチウムイオンポリマー電池搭載。USB-Cは入出力対応でPD18W入力でモバイルバッテリー本体も短時間で蓄電。スマートフォン2台同時充電対応。バッテリー残量をデジタル表示。(0%~100%)。スマートフォンとの重ね持ちに便利な薄型タイプ。
    付属品USB-C-Cケーブル15cm出力【2ポート同時接続時】合計15W(5V / 3A) ※PD非対応【USB-Aポート】18W (5V / 3A 9V / 2A 12V / 1.5A)【USB-Cポート】USB PD20W本体質量(g)245本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W69×D17×H143.5
  • モバイルバッテリー5000mAh お菓子などうぶつ工房 あざらし 多摩電子

    モバイルバッテリー5000mAh お菓子などうぶつ工房 あざらし

    多摩電子
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷
    約500回繰り返し使える!経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用したモバイルバッテリーです。
    用途USB-Aポート×2で2台同時充電が可能です。
  • モバイルバッテリー5000mAh モンチッチ メロン 多摩電子

    モバイルバッテリー5000mAh モンチッチ メロン

    多摩電子
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    約500回繰り返し使える!経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用したモバイルバッテリーです。
    用途USB-Aポート×2で2台同時充電が可能です。
  • モバイルバッテリー5000mAh モンチッチ パイン 多摩電子

    モバイルバッテリー5000mAh モンチッチ パイン

    多摩電子
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    約500回繰り返し使える!経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用したモバイルバッテリーです。
    用途USB-Aポート×2で2台同時充電が可能です。
  • モバイルバッテリー5000mAh モンチッチ ぶどう 多摩電子

    モバイルバッテリー5000mAh モンチッチ ぶどう

    多摩電子
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    約500回繰り返し使える!経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用したモバイルバッテリーです。
    用途USB-Aポート×2で2台同時充電が可能です。
  • モバイルバッテリー5000mAh モンチッチ いちご 多摩電子

    モバイルバッテリー5000mAh モンチッチ いちご

    多摩電子
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    約500回繰り返し使える!経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用したモバイルバッテリーです。
    用途USB-Aポート×2で2台同時充電が可能です。
  • モバイルバッテリー5000mAh お菓子などうぶつ工房 いぬ 多摩電子

    モバイルバッテリー5000mAh お菓子などうぶつ工房 いぬ

    多摩電子
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷
    約500回繰り返し使える!経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用したモバイルバッテリーです。
    用途USB-Aポート×2で2台同時充電が可能です。
  • ペット用 ノーズワークストイ おでんセット 多摩電子

    ペット用 ノーズワークストイ おでんセット

    多摩電子
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    愛犬の好奇心や本能的な嗅覚を活かし、子犬から老犬までどの犬でも知能と集中力を高めながら楽しめる玩具
  • シリコンケーブルC to C 1.0m モンチッチ メロン 多摩電子

    シリコンケーブルC to C 1.0m モンチッチ メロン

    多摩電子
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    充電やデータ転送が可能な、USB PD(PowerDelivery)最大60W対応のUSB-Cケーブル。
    用途※PD充電と急速充電は、接続される各機器がそれぞれ対応している必要があります。
  • シリコンケーブルC to C 1.0m モンチッチ ぶどう 多摩電子

    シリコンケーブルC to C 1.0m モンチッチ ぶどう

    多摩電子
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    充電やデータ転送が可能な、USB PD(PowerDelivery)最大60W対応のUSB-Cケーブル。
    用途※PD充電と急速充電は、接続される各機器がそれぞれ対応している必要があります。
  • シリコンケーブルC to C 1.0m モンチッチ いちご 多摩電子

    シリコンケーブルC to C 1.0m モンチッチ いちご

    多摩電子
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    充電やデータ転送が可能な、USB PD(PowerDelivery)最大60W対応のUSB-Cケーブル。
    用途※PD充電と急速充電は、接続される各機器がそれぞれ対応している必要があります。
  • シリコンケーブルC to C 1.0m お菓子などうぶつ工房ねこ 多摩電子

    シリコンケーブルC to C 1.0m お菓子などうぶつ工房ねこ

    多摩電子
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    充電やデータ転送が可能な、USB PD(PowerDelivery)最大60W対応のUSB-Cケーブル。
    用途※PD充電と急速充電は、接続される各機器がそれぞれ対応している必要があります。
  • シリコンケーブルC to C 1.0m お菓子などうぶつ工房うさぎ 多摩電子

    シリコンケーブルC to C 1.0m お菓子などうぶつ工房うさぎ

    多摩電子
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    充電やデータ転送が可能な、USB PD(PowerDelivery)最大60W対応のUSB-Cケーブル。
    用途※PD充電と急速充電は、接続される各機器がそれぞれ対応している必要があります。
  • シリコンケーブルC to C 1.0m お菓子などうぶつ工房いぬ 多摩電子

    シリコンケーブルC to C 1.0m お菓子などうぶつ工房いぬ

    多摩電子
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    充電やデータ転送が可能な、USB PD(PowerDelivery)最大60W対応のUSB-Cケーブル。
    用途※PD充電と急速充電は、接続される各機器がそれぞれ対応している必要があります。
  • シリコンケーブルC to C 1.0m お菓子などうぶつ工房あざらし 多摩電子

    シリコンケーブルC to C 1.0m お菓子などうぶつ工房あざらし

    多摩電子
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    充電やデータ転送が可能な、USB PD(PowerDelivery)最大60W対応のUSB-Cケーブル。
    用途※PD充電と急速充電は、接続される各機器がそれぞれ対応している必要があります。
  • PD20W AC充電器 モンチッチ メロン 多摩電子

    PD20W AC充電器 モンチッチ メロン

    多摩電子
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    USB PD20W対応で急速充電が可能
    用途USBーAポートとCポートの2台同時充電
  • PD20W AC充電器 モンチッチ ぶどう 多摩電子

    PD20W AC充電器 モンチッチ ぶどう

    多摩電子
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    USB PD20W対応で急速充電が可能
    用途USBーAポートとCポートの2台同時充電
  • PD20W AC充電器 モンチッチ いちご 多摩電子

    PD20W AC充電器 モンチッチ いちご

    多摩電子
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    USB PD20W対応で急速充電が可能
    用途USBーAポートとCポートの2台同時充電
  • PD20W AC充電器 お菓子などうぶつ工房 ねこ 多摩電子

    PD20W AC充電器 お菓子などうぶつ工房 ねこ

    多摩電子
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    USB PD20W対応で急速充電が可能
    用途USBーAポートとCポートの2台同時充電
  • PD20W AC充電器 お菓子などうぶつ工房 うさぎ 多摩電子

    PD20W AC充電器 お菓子などうぶつ工房 うさぎ

    多摩電子
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    USB PD20W対応で急速充電が可能
    用途USBーAポートとCポートの2台同時充電
  • PD20W AC充電器 お菓子などうぶつ工房 いぬ 多摩電子

    PD20W AC充電器 お菓子などうぶつ工房 いぬ

    多摩電子
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    USB PD20W対応で急速充電が可能
    用途USBーAポートとCポートの2台同時充電
  • PD20W AC充電器 お菓子などうぶつ工房 あざらし 多摩電子

    PD20W AC充電器 お菓子などうぶつ工房 あざらし

    多摩電子
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    USB PD20W対応で急速充電が可能
    用途USBーAポートとCポートの2台同時充電
  • 多機能4.3型充電式ワンセグテレビ 多摩電子

    多機能4.3型充電式ワンセグテレビ

    多摩電子
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    電源を入れるだけで自動的に受信可能な局をサーチしてワンセグテレビを視聴できます。AM、FMラジオ搭載で災害時でも重要な情報を逃しません。クリアに聞こえるワイドFM対応です。内蔵リチウム電池でどこでも視聴可能です。バッテリーが切れても単3形アルカリ乾電池でも視聴できます。災害時、長期の停電でも手廻し充電で対応できます。USB-Cポートの充電端子(入力)でACアダプターや自動車の車載USB電源から充電が可能です。非常時には「SOSスイッチ」を押すとLEDライトの点滅とサイレンで自分の居場所を伝える事ができます。
  • ポケピースハンディファン 多摩電子

    ポケピースハンディファン

    多摩電子
    2,989税込3,288
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ★ポケピースのハンディファンが新登場★。お出かけはポケモンたちと一緒に!。7色のバリエーション。風量は「弱」「中」「強」の3段階で調整が可能。スタンド付きで卓上でもご使用いただけます。リチウム充電式(2000mAh)なのでどこで使える。連続使用約11時間とたっぷり。※風量「弱」の場合。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。
    付属品本体、卓上スタンド、充電用USBケーブル(USBAtoC)材質本体ケース:ABS、ファン:PP質量(g)135寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)172×75×29連続使用時間【弱】最大11時間充電時間4時間内蔵電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)2000
  • 回転式USBケーブルC to C 多摩電子

    回転式USBケーブルC to C

    多摩電子
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    ケーブル定格:20V/5A。USB規格:USB2.0。通信速度:480Mbps。カラー:ブラック 。ケーブル長:約1.0m
    用途PD100W対応USB-C to Cケーブル。 ケーブルの角度が変えられる180度回転コネクタ採用
  • 20W コンセントチャージャー Cx2 多摩電子

    20W コンセントチャージャー Cx2

    多摩電子
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    出力詳細:。USB-Cポート12:USB PD20W。(5V-3A, 9V-2.22A, 15V-2A, 12V-1.67A)。2ポート同時接続時:15W (5V-3A) 2ポートで自動振分
    用途USB PD20W出力でUSB-Cスマホの ”超急速充電” 対応 ※USB-C単ポート接続時。 USB-C2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電に対応。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。 90°可動収納式プラグ採用
  • PD65W チャージャー C×2+A 多摩電子

    PD65W チャージャー C×2+A

    多摩電子
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    Cポート1:USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時。Cポート2:USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時。Aポート :18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) ※単ポート使用時。3ポート同時使用時:C1:PD45W C2+Aポート合計15W(5V/3A) 出力合計60W
    用途GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。 最大65W出力でスマートフォンからノートPCまで幅広い機器を同時充電できるUSB PD対応充電器。 大容量のポータブル電源の充電にも最適。 USB-Aポートは最大18W出力でスマホ/タブレット急速充電対応。 3ポートで3台同時充電でも1ポートはPCの充電に対応するPD45W出力。 持ち運び、収納に便利な90°可動収納式プラグ。 海外でも使えるAC100V-240V対応
  • コンセント 2.4A ホワイト 多摩電子

    コンセント 2.4A ホワイト

    多摩電子
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    ≪出力詳細≫。USB-Aポート:単ポート接続時12W (5V-2.4A)。同時接続時:合計12W(5V-2.4A)2ポートで自動振分
    用途コンセントからiPhone/スマートフォンやiPad/タブレット等を充電、給電できるAC充電器。 iPhone/スマートフォン2台同時充電に対応。 接続したAndroid/iOSを自動的に識別して最適・最速で充電する「最適充電」搭載。 1ポート最大2.4A出力でiPadの充電に対応。 ※同時充電時には2ポート合計最大2.4Aになります
  • PD20W コンセントC+A ホワイト 多摩電子

    PD20W コンセントC+A ホワイト

    多摩電子
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    ≪出力詳細≫。USB-Aポート:QC18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)。USB-Cポート:USB PD20W (5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A) 。2ポート同時使用時: USB PD非対応合計最大15W(5V/3A) 2ポートで自動振分合計最大15W(5V/3A) 2ポートで自動振分
    用途USB PD搭載でUSB-Cスマートフォンの”超急速充電”対応。 PD充電対応機器とケーブル使用で ”超急速充電”。 USB-AポートはQC18W出力対応でスマホ/タブレット/周辺機器の充電に対応。 スマートフォン2台同時に充電対応。
  • AtoCケーブル 1m ホワイト 多摩電子

    AtoCケーブル 1m ホワイト

    多摩電子
    889税込978
    1個
    3日以内出荷
    Type-Cデバイスの充電やデータ転送に使える1.0mケーブル。USB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。
    用途新材質を採用で、従来よりも手触りとクセがつきにくくなった超柔軟TPEケーブル。 ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。
  • CtoLケーブル 1m ホワイト 多摩電子

    CtoLケーブル 1m ホワイト

    多摩電子
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    iPhone・iPad・iPodの充電やデータ転送対応のAーLightningケーブル。Apple MFi正規品のケーブルで481Mbpsの高速データ転送に対応。
    用途新材質を採用で、従来よりも手触りとクセがつきにくくなった超柔軟TPEケーブル。 シリコン製結束バンド付属で持ち運び・収納に便利。
  • AtoCシリコンケーブル 1m ピンク 多摩電子

    AtoCシリコンケーブル 1m ピンク

    多摩電子
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
    Type-Cデバイスの充電やデータ転送に使える1.0mケーブル。USB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。
    用途肌触りの良い、やわらかシリコンケーブルで巻きグセが付きにくい。 屈曲耐久性の高いシリコン素材をケーブル被覆に採用。 ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。