絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
327件中 321327
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB Type-Cケーブル 多摩電子

    USB Type-Cケーブル

    多摩電子
    1,198税込1,318
    1セット(32g)
    7日以内出荷
    パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して 充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-Cケーブル。 定格5V/3Aの高出力充電対応。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
    仕様USB PD(Power Delivery)非対応材質(USBコネクタケース/USB Type-Cコネクタケース/ケーブル)PVC質量(g)約32定格DC5V/3Aコネクタ形状USB Type-C転送速度(Mbps)480アズワン品番64-5102-79インターフェイスUSB2.0
  • LIGHTNINGケーブル 多摩電子

    LIGHTNINGケーブル

    多摩電子
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    充電・同期対応Lightningケーブル。 LightningコネクタのiPhone、iPad、iPodを PCのUSBポートにつないでシンク(同期)や充電を行えます。 USB電源アダプタにつなげば、コンセントから充電 することもできます。
    ケーブル長(m)0.9ホワイト材質【Lightning、USBコネクタケース】ABS+PC、【ケーブル】PVC本体質量(g)約22ケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送用
  • Lightningカーチャージャーセット 1A 多摩電子

    Lightningカーチャージャーセット 1A

    多摩電子(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトタイプのカーチャージャーとLightningケーブルのセットで充電・同期に対応。出力1AのiPhone、iPod用車載充電器。自動車のシガープラグにさすだけの簡単充電
    入力電圧(V)DC12~24Vブラックポート数1出力DC5V/1A、USB-A×1ポートコード長さ(m)約0.9コネクタ形状USBTypeA(オス)-Lightning(付属ケーブル)
  • 回転式USBケーブル CtoC 2.0m 多摩電子

    回転式USBケーブル CtoC 2.0m

    多摩電子
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    PD100W風電に対応したType-Cケーブル 。片側のコネクタが180度回転、コネクタが邪魔になりません
    用途通電ランプ搭載 。 耐久性の高いナイロンメッシュケーブルとアルミコネクタ採用
  • 延長保証サービスカード 多摩電子

    延長保証サービスカード

    多摩電子
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • PD20Wモバイルバッテリー10000 多摩電子

    PD20Wモバイルバッテリー10000

    多摩電子
    4,198税込4,618
    1箱(1個)
    3日以内出荷
    最大20WのUSB PD対応 USB TYpe-Cポートと最大3AのUSB-Aポート、microUSBポートを搭載したモバイルバッテリー。大容量リチウムイオンポリマー電池10000mAhを内蔵し、Type-C接続のスマートフォンの充電に対応しています。スマートフォンと重ね持ちしやすく持ち運びに便利な薄型タイプ。PD対応CtoCケーブル1m付属。
    トラスコ品番594-7551幅(mm)74ブラック高さ(mm)145.5質量(g)250奥行(mm)15.2ケーブル長(m)1バッテリー容量(mAh)10000USBポート数3充電端子microUSB給電端子USB Type-C、USB-A
  • Type-C コンセントチャージャー2.1A 2ポート 多摩電子

    Type-C コンセントチャージャー2.1A 2ポート

    多摩電子
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    家庭用コンセントでUSB Type-C接続のスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器。 90°回転式ACプラグを採用。 付属のUSB Type-Cケーブルはパソコンとスマートフォン・タブレット間のデータ転送に対応。 合計最大2.1A 高出力
    定格出力AC充電器:DC5V/2.1A材質本体ケース:PC+ABS、電源プラグ:真鍮+ニッケルめっき、USBコネクタケース・USB Type-Cコネクタケース・ケーブル:PVCブラック質量(g)AC充電器:約35.5、ケーブル:約32規格USB2.0定格ケーブル:DC5V/3Aケーブル長(m)約1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×44×30(ACプラグ含まず)通信速度480Mbps定格入力AC充電器:AC100V~240V 50/60Hz 0.3A