7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
左右完全分離のBluetooth完全ワイヤレスイヤホン。 最新のBluetooth5.0を搭載し、通信速度・通信範囲ともに飛躍的に向上。 従来のBluetoothイヤホンの通信問題を改善し音飛びや途切れを最小限に抑えたことにより街の喧騒の中でも快適に音楽を楽しめます。
仕様コンテンツ保護:SCMS-T対応、同時待受け:非対応 接続方式Bluetooth 通信距離見通し約10m Power Class2 充電時間(時間)イヤホン:約1.7、クレードル:約2 連続再生時間約4.5時間 充電可能回数(クレードルでのイヤホン充電)約2.8回 通信規格Bluetooth標準 Ver5.0 ペアリング登録数:8台 待ち受け時間(時間)最大60 イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC 連続通話時間(時間)約4.0 対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・薄型・コンパクトで、防水対応 タッチセンサー採用フルワイヤレスイヤホン コードが邪魔にならず、完全にストレスフリー・ワイヤレスで音楽が楽しめる。ケーブルの引っかかりがなく、より自由に動けるようになります スマートなタッチコントロール採用 従来のボタン式から、より簡単に操作可能なタッチ式コントロール操作を採用。 衝撃に強く、耐久性も向上させました 連続音楽再生”約4時間”&充電ケースとセットで最大約12時間の音楽再生 イヤホン本体はフル充電で連続約4時間の長時間音楽再生が可能です。 充電クレードルのバッテリーはイヤホン本体を約2回充電できるため、最大約12時間の音楽再生が可能です IPX4防水等級で生活防水での使用に対応。 減菌率99%以上の抗菌加工製品 抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。 抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています
通信距離見通し 約10m power class2 連続再生時間約4.0時間 通話時間(時間)約2.5 充電時間(時間)イヤホン:約1.5 対応プロファイルHFP, A2DP, AVRCP 対応コーデックSBC 保護SCMS-T対応 付属品microUSB充電ケーブル 約30cm抗菌イヤーパッド (S,M,L) イヤホン形状カナル型 接続方式Bluetooth 通信方式Blurtooth標準 Ver.5.0
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iPhoneに最適なAACコーデック対応、左右完全分離型の完全ワイヤレスイヤホン。 最新のBluetooth5.0を搭載し、通信速度・通信範囲ともに飛躍的に向上。 従来のBluetoothイヤホンの通信問題を改善し音飛びや途切れを最小限に抑えたことにより街の喧騒の中でも快適に音楽を楽しめます。
仕様コンテンツ保護:SCMS-T対応、同時待受け:非対応 接続方式Bluetooth 通信距離見通し約10m Power Class2 充電時間(時間)イヤホン:約1.5、クレードル:約2 連続再生時間約4.5時間 充電可能回数(クレードルでのイヤホン充電)約3.8回 通信規格Bluetooth標準 Ver5.0 ペアリング登録数:8台 待ち受け時間(時間)最大105 イヤホン形状カナル型 対応コーデックAAC/SBC 連続通話時間(時間)約4.5 対応プロファイルHFP/HSP/A2DP/AVRCP
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bluetoothイヤホン部仕様 ・型式名:BS53 ・通信方式:Bluetooth 5.0 ・最大通信距離:見通し距離約10m(Class2) ・対応プロファイル:HFP / A2DP / AVRCP ・対応コーデック:SBC / AAC ・ペアリング:最大ペアリング登録8台 ・内臓バッテリー:リチウムイオンポリマー電池 ・充電時間:約1.4時間 ※使用状況などにより異なります ・連続通話時間:最大約4時間 ※使用状況などにより異なります ・音楽再生時間:最大約5.5時間 ※使用状況などにより異なります ・サイズ(片側):約W21×H23×D25mm ・重量(片側):約4g ・材質:ABS他
ホワイト 接続方式Bluetooth5.0 BluetoothVer5.0 イヤホン形状カナル型
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

Bluetoothイヤホン部仕様 ・型式名:BS53 ・通信方式:Bluetooth 5.0 ・最大通信距離:見通し距離約10m(Class2) ・対応プロファイル:HFP / A2DP / AVRCP ・対応コーデック:SBC / AAC ・ペアリング:最大ペアリング登録8台 ・内臓バッテリー:リチウムイオンポリマー電池 ・充電時間:約1.4時間 ※使用状況などにより異なります ・連続通話時間:最大約4時間 ※使用状況などにより異なります ・音楽再生時間:最大約5.5時間 ※使用状況などにより異なります ・サイズ(片側):約W21×H23×D25mm ・重量(片側):約4g ・材質:ABS他
ブラック 接続方式Bluetooth5.0 BluetoothVer5.0 イヤホン形状カナル型
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

耳をふさがずに周りの音をききながら音楽が楽しめる 骨伝導イヤホン IPX4防水対応でアウトドアでも対応。 Bluetooth 5.3 採用 Bluetooth 5.3採用で途切れにくく、長時間の駆動が可能です。ワイヤレスヘッドセットなのでケーブルから解放されます。 耳をふさがない解放感 骨伝導技術とワイヤレス技術により、本製品で耳をふさがず開放感のある音楽を楽しめます。 耳孔をふさがないので音楽を聴きながらでも周囲の環境音(車や信号の音、緊急車両のサイレン等)を聞き取ることが可能です。ランニングやジョギングなどスポーツの際に周りの状況がいつでも注意できます。 長時間使用できる 高性能リチウムバッテリ内蔵、5時間連続再生できて、通勤・通学を楽しい時間にします。 肌に触れる部分に柔らかいシリコン素材を使用し、長時間付けても痛くなりにくい設計です。 テレワークやweb会議等でも活用できます。 タッチコントロール対応 従来のボタン式から、より簡単に操作可能なタッチ式コントロール操作を採用。 再生/一時停止、着信コールの応答/拒否/終了などを簡単に操作できます。 Type-C充電ポート採用 スマートフォンと同じType-Cポートを搭載。 充電ケーブル1本でスマートフォンとヘッドセットに使えます。 ※充電器は付属していません。
付属品充電用USBケーブル×1、耳栓×1セット、取扱説明書×1、簡単ペアリング接続ガイド×1 材質ABS他 グレー 質量(g)約31 形式BS71 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×55×135 連続使用時間(時間)最大約5 通信方式Bluetooth 5.3 ケーブルDC5V / 2.1A 充電時間(時間)約2 内蔵電池リチウムイオンポリマー電池 USBケーブル長(cm)約30 ケーブル長(cm)30 待ち受け時間(時間)最大約200 装着方式両耳 通信距離(m)見通し距離:最大10(Class2) USBタイプUSB-A / USB Type-C イヤホン形状ネックバンド型 再生時間(時間)最大5 対応コーデックSBC マルチペアリング○(最大ペアリング登録8台) 対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

≪暫定≫。通信規格:Bluetooth標準 Ver.5.0。通信距離:見通し 約10m power class2。連続再生時間:約5.0時間。連続通話時間:約5.0時間。イヤホン充電時間:約1.0時間。対応プロファイル:HFP、 A2DP、 AVRCP。対応コーデック:SBC。コンテンツ保護:SCMS-T対応。ペアリング登録数:8台。同時待受け:2台
ホワイト 接続方式Bluetooth 連続使用時間(時間)約5.0 通信方式Ver5.0 装着方式片耳 イヤホン形状カナル型 マルチペアリング
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷