カナル型イヤホンの交換用イヤーピースとして使用可能。耳穴にぴったりフィット。快適な装着感の低反発タイプ。遮音性が高く、音漏れ・周囲の雑音をカット。
イヤホン形状カナル型
1個
¥459
税込¥505
4日以内出荷
音楽再生や通話が可能なスマートフォン専用ステレオタイプハンズフリーです。
遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。
音楽の再生/停止/音量調整/着信時の受話/終話が可能な高感度マイク搭載のリモコンを採用。
外音を取り込みやすいイヤーパッドと標準イヤーパッドの2種類をそれぞれ4サイズ(SS/S/M/L)付属。
絡みにくい、フラットケーブルを採用。
色ブラック
形式【イヤホン部】ダイナミック型、【マイク部】エレクトレットコンデンサー型
ケーブル長(m)約1.1
インピーダンス【イヤホン部】16Ω(1kHz時)
入力感度【マイク部】-42dB(1kHz時)
ケーブルOFCリッツ線
再生周波数帯域(Hz)【イヤホン部】20~20k
音圧レベル(dB)【イヤホン部】出力:102(1kHz時)
コネクタUSB Type-Cコネクタ
周波数帯域(Hz)【マイク部】有効:100~10K
ドライバーユニット(Φmm)【イヤホン部】9
最大入力(mW)【イヤホン部】5
イヤホン形状カナル型
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
。音楽再生や通話も可能なスマートフォン専用ステレオタイプハンズフリーです。遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。着信スイッチ・高感度マイク搭載。SS/S/M/L 4サイズのシリコンイヤーパッド付き。絡みにくい、フラットケーブルを採用。
仕様●パッケージ寸法:H160×W40×D30●イヤホン部形式:密閉・ダイナミック型ドライバーユニット:Φ9mm最大入力:5mWインピーダンス:16Ω(1kHz時)出力音圧レベル:93dB(1kHz時)再生周波数帯域:20Hz~20kHz●マイク部形式:エレクトレットコンデンサー型インピーダンス:2.2kΩ(1kHz時)入力感度:-42dB(1kHz時)有効周波数帯域:100Hz~10kHz●ケーブル:OFCリッツ線●プラグ:Φ3.5mm-4極ステレオミニプラグ●ケーブル長:約1.1m
アズワン品番65-9077-59
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
充電クレードル付で、クレードルにセットして充電・待ち受けができる。クリアな通話ができるHD Voice機能搭載。サポート付きイヤーパッドで安定した装着感(イヤーフック付き)。スマートフォン2台同時待ち受けできるマルチポイント対応。車載USB充電器とUSB充電ケーブル付属。
色ブラック
接続方式Bluetooth
連続使用時間(時間)通話:約4/待ち受け:約120/音楽再生:約5
通信方式Ver5.0
装着方式片耳
イヤホン形状耳掛け
音量調節○
マルチペアリング○
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
軽量で安定した装着感、長時間の装着でも疲れにくいヘッドバンド式
アジャスターバンドで頭の大きさに合わせて調節可能
やわらかなイヤーパッドを採用、長時間の装着でも安心。
音のいい30mmドライバーを採用で高音質なサウンドを実現。
チャットはもちろんゲームでも臨場感あふれる音質で楽しむことができます。
マイクアームは位置を自由に変えられるフレキシブルタイプ。
使う方に最適な位置にマイクを設置できます。
会話で発生するブレス・ウィンドノイズをフィルターで低減。
型式ダイナミック型
色ブラック
質量(g)約60(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約2.0
マイクロホンエレクトレットコンデンサー型
入力感度マイク:-40dB(1kHz時
プラグΦ3.5mm-4極ステレオミニプラグ CTIA規格準拠
ケーブルOFCリッツ線
再生周波数帯域(Hz)20~20k
音圧レベル(dB)出力:105(1kHz時)
アズワン品番64-8294-70
インピーダンス(Ω)32(1kHz時)
ドライバーユニット(Φmm)30
定格入力20mW
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
デジタル信号でパソコンと接続、ノイズに強く聞き取りやすいクリアな音声で会話ができます。
USB接続だから、外部スピーカーと同時に使える。
軽量で安定した装着感、長時間の装着でも疲れにくいヘッドバンド式
アジャスターバンドで頭の大きさに合わせて調節可能
やわらかなイヤーパッドを採用、長時間の装着でも安心。
マイクミュート/スピーカーミュート/音量調整が手元で簡単にできるボリュームコントロールを装備。
パソコン側での操作は調整がいらないので便利!(※本機能はアプリケーションが対応している必要があります。)
USBポートに挿すだけですぐに使え、初めての方も安心。
Windows&Mac両対応ほとんどのパソコンに対応
型式ダイナミック型
色ブラック
質量(g)約60(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約2.0
マイクロホンエレクトレットコンデンサー型
入力感度マイク:-40dB(1kHz時
ケーブルOFCリッツ線
再生周波数帯域(Hz)20~20k
音圧レベル(dB)出力:105(1kHz時)
コネクタUSB-Aコネクタ
アズワン品番64-8294-69
インピーダンス(Ω)32(1kHz時)
ドライバーユニット(Φmm)30
定格入力20mW
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
スマートフォンでの通話や音楽再生に対応。
音楽再生中の着信にもワンタッチで通話を開始できる着信スイッチ・高感度マイク搭載。
高磁力ネオジウムマグネット採用の高音質設計。
遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。4サイズのシリコンイヤーパッド付き。
絡みにくい、スライドリング付きY型ケーブルを採用。
ケーブル長(m)約1.3
形式イヤホン部:オープンエアダイナミック型、マイク部:エレクトレットコンデンサー型
プラグΦ3.5mm-4極ステレオミニプラグ
音圧レベル(dB)出力/96±3(1KHz時)
インピーダンス(Ω)イヤホン部:16±20%(1KHz時)、マイク部:2K(1KHz時)
周波数帯域(Hz)イヤホン部:(再生)20~20K、マイク部:(有効)100~10K
ドライバーユニット(Φmm)10
最大入力(mW)10
開回路電圧レベル(dB)-40
音楽再生や通話が可能なスマートフォン専用ステレオタイプハンズフリーです。
遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。
音楽の再生/停止/音量調整/着信時の受話/終話が可能な高感度マイク搭載のリモコンを採用。
音の変化を楽しめる2種類のシリコンイヤーパッドをそれぞれ4サイズ(SS/S/M/L)4サイズ付属。
絡みにくいフラットケーブルも特長です。
Web会議等、テレワークにも最適です。
色黒
形式【イヤホン部】ダイナミック型、【マイク部】エレクトレットコンデンサー型
ケーブル長(m)約1.1
インピーダンス【イヤホン部】16Ω(1kHz時)、【マイク部】2.2kΩ(1kHz時)
入力感度【マイク部】-42dB(1kHz時)
プラグΦ3.5mm-4極ステレオミニプラグ
ケーブルOFCリッツ線
再生周波数帯域(Hz)【イヤホン部】20~20k
音圧レベル(dB)【イヤホン部】出力:102(1kHz時)
周波数帯域(Hz)【マイク部】有効:100~10K
ドライバーユニット(Φmm)【イヤホン部】9
最大入力(mW)【イヤホン部】5
イヤホン形状カナル型
迫力の重低音と音量調整付リモコン搭載の
ステレオハンズフリー 菌の増殖を抑える抗菌モデル
スマートフォンでの通話や音楽再生に対応
アルミボディーにф9mmドライバー採用。低音重視にチューニングされたステレオヘッドホン
接続時の飛び出しが少なく、導電性に優れた金メッキ L型ステレオミニプラグ採用。
遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用
音質を変化させる4サイズ2種類のシリコンイヤーパッド付
高感度マイク搭載の小型リモコンを採用
音楽の再生/停止、音量調節、着信時の受話/終話が可能な小型リモコンを採用
高感度マイク搭載でクリアで高音質な通話ができます。
減菌率99%以上の抗菌加工製品
抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。
抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています
色白
ケーブル長(m)1.1
インピーダンス2.2Ω(1Khz時)
入力感度-42dB(1Khz時)
プラグф3.5mm-4極ステレオミニ
ケーブルOFCリッツ線 1.1m(全長)
音圧レベル(dB)102(1Khz時)
再生周波数(Hz)20~20KHz
インピーダンス(Ω)16(1Khz時)
ドライバー径(Φmm)9
イヤホン形状カナル型
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
軽量・薄型・コンパクトで、防水対応
タッチセンサー採用フルワイヤレスイヤホン
コードが邪魔にならず、完全にストレスフリー・ワイヤレスで音楽が楽しめる。ケーブルの引っかかりがなく、より自由に動けるようになります
スマートなタッチコントロール採用
従来のボタン式から、より簡単に操作可能なタッチ式コントロール操作を採用。
衝撃に強く、耐久性も向上させました
連続音楽再生”約4時間”&充電ケースとセットで最大約12時間の音楽再生
イヤホン本体はフル充電で連続約4時間の長時間音楽再生が可能です。
充電クレードルのバッテリーはイヤホン本体を約2回充電できるため、最大約12時間の音楽再生が可能です
IPX4防水等級で生活防水での使用に対応。
減菌率99%以上の抗菌加工製品
抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。
抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています
通信距離見通し 約10m power class2
連続再生時間約4.0時間
通話時間(時間)約2.5
充電時間(時間)イヤホン:約1.5
対応プロファイルHFP, A2DP, AVRCP
対応コーデックSBC
保護SCMS-T対応
付属品microUSB充電ケーブル 約30cm抗菌イヤーパッド (S,M,L)
イヤホン形状カナル型
接続方式Bluetooth
通信方式Blurtooth標準 Ver.5.0
Lightningコネクタ接続で音楽再生や通話も可能なアルミボディ採用のステレオハンズフリー。
遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。
絡みにくい、フラットケーブル採用。
コネクタLightningコネクタ
ケーブル長(m)約1.1
再生周波数帯域(Hz)20~20k
ケーブルOFCリッツ線
対応OSiOS 10.0.2以降
セット内容イヤホン本体×1、イヤーパッド(SS.S.M.L)各2(Mサイズは出荷時に本体装着済み)、取扱説明書
形式イヤホン:ダイナミック型、マイクロフォン部:シリコン型
入力感度入力感度:-44dB(1kHz時)
周波数帯域(Hz)100~10k(有効)
ドライバーユニット(Φmm)9
最大入力(mW)5
インピーダンス(Ω)16(1kHz時)
音圧レベル(dB)110(1kHz時)
イヤホン形状カナル型
アルミボディにΦ9mmドライバー採用。中音域から重低音再生のバランスタイプ
高感度マイク搭載
ハンズフリー通話に対応
絡みにくいフラットケーブル採用
腐蝕に強く、導電性の高い金メッキプラグ採用
セット内容イヤホン本体×1/イヤーパッド(黒)SS.S.L×各2※Mサイズは出荷時に本体装着済/釣鐘型イヤーパッド(白・半透明)SS.S.M.L×各2
色ゴールド
形式イヤホン部:オープンエアダイナミック型、マイク部:エレクトレットコンデンサー型
ケーブル長(m)約1.1
インピーダンスイヤホン部:16Ω(1kHz時)、マイク部:2.2kΩ(1kHz時)
入力感度マイク部:-42dB(1kHz時)
プラグΦ3.5mm-4極ステレオミニプラグ
ケーブルOFCリッツ線
再生周波数帯域(Hz)イヤホン部:20~20k
音圧レベル(dB)イヤホン部:出力105(1kHz時)
周波数帯域(Hz)マイク部:有効100~10k
ドライバーユニット(Φmm)イヤホン部:9
最大入力(mW)イヤホン部:5
イヤホン形状カナル型
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
関連キーワード