接続向きを選ばないリバーシブル対応。
従来のUSB-Aコネクタの充電器対応。
70cmの巻取りフラットケーブル採用
USB-Aコネクタ搭載のPCとスマホ・タブレットを接続。高速転送480Mbps。
1.5A(7.5W)出力以上の充電器と組み合わせる事で急速充電にも対応。
仕様USB Power Delivery 非対応
材質本体ケース/ABS他、コネクタ/PVC、ケーブル/PU
質量(g)約26
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
USBタイプUSB2.0
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
クルマで簡単にスマートフォン・タブレットを充電できるケーブル巻き取りタイプの車載充電器。
最大出力2.4Aの高出力でタブレットの充電やスマートフォンの急速充電に対応。
カープラグ一体型設計。通電表示LED搭載。
トラックでも使用できるDC12V/DC24V車対応。
定格出力DC5V/2.4A
材質本体ケース:PC、コネクタケース:PVC、ケーブル:PU
色ブラック
質量(g)約50
ケーブル長(m)最長約1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27×128.5×52
定格入力DC12V/24V
1個
¥1,288
税込¥1,417
取扱い終了
関連キーワード